カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BIGM(丸山製作所)(698)
- ホンダ(3)
- マサル工業(1)
- 丸山製作所(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mdj01」の検索結果

Dinソケット RS Pro Socket 9極
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 50 V ac/dcシールド/非シールド = シールドシリーズ = MDJハウジング材質 = ABS動作温度 Max = +85℃ケーブルプラグ / ソケット. 高い信頼性を誇るRSブランドのミニDINプラグ及びソケットは、成形ABSボディと内蔵ストレインリリーフを備えています。 PBT絶縁体と銀めっき黄銅合金コンタクトを装備したこのミニDINコネクタは、堅牢で信頼性が高く、様々な用途に対応します。. 特長と利点:. 接続は極性化されています (例: 3極プラグは3極ソケットのみに接続可能) 耐電圧500 Vで1分間 接触抵抗 ; 30 mΩ ケーブルエントリ径: 5 mmRoHS指令(10物質対応)対応