カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • BIGM(丸山製作所)(698)
  • ホンダ(3)
  • 丸山製作所(3)
  • マサル工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mdj01」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Dinソケット RS Pro Socket 9極 RS PRO

    Dinソケット RS Pro Socket 9極

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 50 V ac/dcシールド/非シールド = シールドシリーズ = MDJハウジング材質 = ABS動作温度 Max = +85℃ケーブルプラグ / ソケット. 高い信頼性を誇るRSブランドのミニDINプラグ及びソケットは、成形ABSボディと内蔵ストレインリリーフを備えています。 PBT絶縁体と銀めっき黄銅合金コンタクトを装備したこのミニDINコネクタは、堅牢で信頼性が高く、様々な用途に対応します。. 特長と利点:. 接続は極性化されています (例: 3極プラグは3極ソケットのみに接続可能) 耐電圧500 Vで1分間 接触抵抗 ; 30 mΩ ケーブルエントリ径: 5 mmRoHS指令(10物質対応)対応