カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(6)
  • BOURNS(19)
  • BUFFALO(バッファロー)(8)
  • martor(6)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(63)
  • MG(旧エム・システム技研)(6)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(42)
  • SMC(1,924)
  • StarTech.com(82)
  • TOSTEM(LIXIL)(6)
  • エレコム(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(74)
  • サンワサプライ(18)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • 三菱マテリアル(19)
  • 三菱電機(8)
  • 光(9)
  • 日研工作所(11)
  • 椿本バルクシステム(40)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mdp」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRO

    RS PRO DisplayPort ケーブル

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    0.5 m MDP1.4 M-DP1.4 M ケーブル、 32.4 G 、 8 K
    仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 500mm最大解像度 = 8KRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRO

    RS PRO DisplayPort ケーブル

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    2 m MDP1.4 M → DP1.4 M ケーブル、 32.4 G 、 8 K
    仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m最大解像度 = 8KRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRO

    RS PRO DisplayPort ケーブル

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    1 m MDP1.4 M → DP1.4 M ケーブル、 32.4 G 、 8 K
    仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m最大解像度 = 8KRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRO

    RS PRO DisplayPort ケーブル

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    このケーブルは 20 ピン MDP ケーブルです。 5V ピン 20 は接続されていないことに注意してください。金フラッシュコンタクトは、高品質な仕上げを提供しながら、腐食防止特性を備えていますミニディスプレイポート 金フラッシュ 19 ピンが接続されている 32 AWG 外径 4.8 mm
    仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = ミニDisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m最大解像度 = 4K外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.08 mm代表規格 = CE, REACHRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRO

    RS PRO DisplayPort ケーブル

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    このケーブルは 20 ピン MDP ケーブルです。 5V ピン 20 は接続されていないことに注意してください。金フラッシュコンタクトは、高品質な仕上げを提供しながら、腐食防止特性を備えていますミニディスプレイポート 金フラッシュ 19 ピンが接続されている 32 AWG 外径 4.8 mm
    仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = ミニDisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.08 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRO

    RS PRO DisplayPort ケーブル

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    このケーブルは 20 ピン MDP ケーブルです。 5V ピン 20 は接続されていないことに注意してください。金フラッシュコンタクトは、高品質な仕上げを提供しながら、腐食防止特性を備えていますミニディスプレイポート 金フラッシュ 19 ピンが接続されている 32 AWG 外径 4.8 mm
    仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = ミニDisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 500mm最大解像度 = 4K外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.08 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRO

    RS PRO DisplayPort ケーブル

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    8日以内出荷
    3 m Mini Display ポート M-M ケーブル - 黒このケーブルは 20 ピン MDP ケーブルです。 5 V ピン 20 は接続されていません。金フラッシュコンタクトは、高い品質仕上げと耐腐食性を両立しています特長と利点ミニディスプレイポート 既存の VESA 及び Consumer Electronics Association 規格に準拠しています 金フラッシュ 19 ピン接続 32 AWG OD 4.8 mm ミニディスプレイポート仕様コネクタ A :ミニディスプレイポート コネクタ B :ミニディスプレイポート 長さ: 3 メートル 色: 黒
    仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = ミニDisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.08 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRO

    RS PRO DisplayPort ケーブル

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    2mtr Mini Display Port M-M ケーブル - 黒このケーブルは 20 ピン MDP ケーブルです。 5 V ピン 20 は接続されていません。金フラッシュコンタクトは、高い品質仕上げと耐腐食性を両立しています特長と利点ミニディスプレイポート 既存の VESA 及び Consumer Electronics Association 規格に準拠しています 金フラッシュ 19 ピン接続 32 AWG OD 4.8 mm ミニディスプレイポート仕様コネクタ A :ミニディスプレイポート コネクタ B :ミニディスプレイポート 長さ: 2 メートル 色: 黒
    仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = ミニDisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.08 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINプラグ 9極 オス ケーブルマウント RS PRO

    RS PRO DINプラグ 9極 オス ケーブルマウント

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    RS Pro ケーブルプラグ / ソケット DIN コネクタ. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのミニ DIN プラグ及びソケットは、ストレインリリーフ内蔵の成形 ABS ボディを備えています。PBT 絶縁体と銀めっき銅合金コンタクトを備えたこのミニ DIN コネクタは、堅牢で信頼性が高く、さまざまな用途に適しています。 ミニチュア DIN コネクタプラグ / ソケットのオプション: ; 463-366 463-366 - 3 極ケーブル取り付けプラグ ; 526-0825 526-0825 - 4 極ケーブル取り付けプラグ ; 463-388 463-388 - 6 極ケーブル取り付けプラグ ; 463-394 463-394 -8 極ケーブル取り付けプラグ ; 232-8877 232-8877 -9 極ケーブル取り付けプラグ ; 463-401 463-401 - 3 方向ケーブル取り付けソケット ; 463-417 463-417 - 4 方向ケーブル取り付けソケット ; 463-423 463-423 - 6 極ケーブル取り付けソケット ; 463-439 463-439 -8 極ケーブル取り付けソケット ; 232-8883 232-8883 -9 極ケーブル取り付けソケット RS Pro では、標準 DIN ソケット/プラグ、様々な接続数のミニチュア DIN コネクタを含む、広範囲な DINコネクタを用意していますメーカーの DIN コネクタには、パネル取り付け、シャーシ取り付け、スルーホール、ケーブル取り付けなどの取り付けタイプもあります。特長. . 3 極ソケット付きの 3 極プラグのみなど、接続は極性化されている . 耐電圧 500 V/ 1 分 . 接触抵抗: ;30 mΩ . ケーブルエントリ径: 5 mm . プラグ(オスエンド)とソケット(メスエンド)コネクタタイプ. 用途:. DIN コネクタには、保護用円形シースとケーブル内に複数のピンがあり、これらをインターフェースに差し込み、デバイスを接続します。他の種類の電気コネクタと同様に、オスのハーフ(ピン)とメスのレセプタクル(ハウジング)をペアにすることで、確実な信号と電流伝送を実現します DIN コネクタは電気コネクタの一種です。パソコン、オーディオ、ビデオなどの機器を電源、シリアル、データなどに接続するための様々な用途に使われています。ミニ DIN コネクタは、 S 端子、 PS/2 マウス、キーボードで使用されています。構成タイプ 5 ピンと 8 ピンコネクタの構成は若干異なります。5 ピンコネクタには、 270 度(ダイスの 5 面)、 240 度( U 字形)、 180 度(小さな半丸形)の構成があります。 8 ピンには、 270 度と 260 度の方向があります。ミニ DIN コネクタタイプもあります。 RS PROとは . RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご提供いたします。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
    仕様極数 = 9オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア接続方向 = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 50 V ac/dcシールド/非シールド = シールドシリーズ = MDPハウジング材質 = ABS動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応