カテゴリ
- 制御機器(84)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 電気材料(18)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(539)
- BOURNS(277)
- トヨタ(184)
- WURTH ELEKTRONIK(183)
- Panasonic(パナソニック)(161)
- TDK(140)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(132)
- カクダイ(123)
- MURATA(村田製作所)(121)
- ミツビシ(115)
- エスロン(109)
- INAX(LIXIL)(101)
- オーティス(98)
- 山金工業(88)
- EPCOS(86)
- TOTO(71)
- 利休信楽(67)
- VISHAY(66)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(81)
「menda」の検索結果

RS PRO ポンプディスペンサ
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷併用可能製品 = クリーナ。製品の容量 = 120ml。色 = 青。。RS Pro 散逸性ボトルポンプディスペンサ(青 )です s. この RS Pro 静電散逸ディスペンサボトル(青)は、片手で簡単に操作できる正規の Menda ポンプが付属しています。HDPE ボトルは、散逸性があり、静電気の影響を受けやすい貴重なプリント回路を保護するように設計されています。 これらのワンタッチポンプにはESD保護記号がエンボス加工されており、コンテナのサイズには、4オンス、6オンス、8オンスの3種類があります。各ポンプは、液体を約2 ml汲み出します。 オプション: ; 798-9329 798-9329 - 防滴ポンプディスペンサ、 120 ml ( 4 オンス) ; 798-9323 798-9323 - 防滴ポンプディスペンサ、 180 ml ( 6 オンス) ; 798-9332 798-9332 - アンチスプラッシュポンプディスペンサ、 240 ml ( 8 オンス). 特長と利点:. さまざまなサイズの静電気散逸ボトル(青 防滴設計 ワンタッチポンプ - 片手操作でオペレータの手を解放して使用できます ESD 保護 Symbol - ディスペンサボトルが ESD 保護されていることをすばやく特定 移行性添加剤フリー - ボトルから汚染の可能性を低減 長期持続静電気散逸 ; 798-9323 798-9323 - ボトルの目盛りマークにより、ディスペンサに残っている液体の量をすばやく確認できます. 代表的用途. この RS Pro 散逸性ディスペンサボトルは、ユーザーが選択したソリューションで充填できます。液体、溶剤、化学薬品を片手で吐出するのにお勧めします。超クリーン環境及び ESD 作業場に最適. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RS Pro ポンプディスペンサ マニュアル
RS PRO¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷仕様ボトル材質 = HDPEボトルの色 = 青ポンプタイプ = ワンタッチ式散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = NEN61340-5-1に適合 = Y製品の容量 = 180mlRS青色静電散逸ボトル. これらの青色静電散逸ディスペンサボトルには、純正のMendaポンプがあり、片手で簡単に操作できます。 これらのワンタッチポンプにはESD保護記号がエンボス加工されており、コンテナのサイズには、4オンス、6オンス、8オンスの3種類があります。 ボトルには測定機能があるので、液体がボトル内にどれだけ残っているかがはっきりわかります。 各ポンプは、液体を約2 ml汲み出します。
RS PRO ヒューズブロック 15A, 250V
RS PRO¥109税込¥1201個翌々日出荷RS PRO Blade Fuse BlockThe RS PRO blade fuse block has a current rating of 15A and voltage rating of 250V. The material used for the block is tin-plated brass and is suitable for ATQ blade type fuse.Features and Benefits Dielectric Strength: AC 2000V min(60 Seconds) Flame Retardant Insulation Resistance: 100Mohm min(at 500VDC) Low Contact Resistance Low Cost Maximum operating range of 50℃ Tolerance is ±0.2Certifications UL 94 V-0 approved仕様ヒューズタイプ = ブレード定格電流 = 15A定格電圧 = 250V動作温度範囲 = Maximum of +50 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(100個)翌々日出荷RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant仕様長さ250mm、幅4.8mm、色ナチュラル、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数100、紫外線抵抗力なし、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度215.8N、シリーズCV、最大バンドル直径68mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 静電気散逸ボトル
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷仕様ディスペンサータイプ:ボトルフォーマット:ボトル散逸:あり色:青帯電防止:なしクリーンルーム:なしEN61340-5-1に適合:ありRS青色静電散逸ボトル. これらの青色静電散逸ディスペンサボトルには、純正のMendaポンプがあり、片手で簡単に操作できます。 これらのワンタッチポンプにはESD保護記号がエンボス加工されており、コンテナのサイズには、4オンス、6オンス、8オンスの3種類があります。 ボトルには測定機能があるので、液体がボトル内にどれだけ残っているかがはっきりわかります。 各ポンプは、液体を約2 ml汲み出します。
RS PRO 光アダプタ, コネクタタイプ:ST to ST, マルチモード
RS PRO¥789税込¥8681個7日以内出荷RS PRO ST to ST Multi-mode Fibre Optic AdapterProviding excellent durability and precision, this RS PRO fibre optic adapter has a phosphor bronze sleeve for precise alignment and a strong metal housing. Its suitable for single-hole mounting with multi-mode optical fibres. The component is an ST (straight tip) to ST adapter and offers low insertion loss, helping to achieve optimal signal strength across a fibre optical system. It also reduces return loss, or signal reflected back to the source due to impedance, improving the network’s overall performance. The adapter can be easily terminated to cables or fibres using common tools. Multi-mode fibre optic cabling and accessories are most commonly used in applications where large volumes of data need to be sent over a shorter run, such as data transferal between nearby buildings. This fibre optic adapter is RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliant and contains minimal levels (less than 0.1%) of hazardous materials.Features and Benefits. Multi-mode fibre optic adapter . Metal housing material . Connector type A of ST . Connector type B of ST . Suitable for single-hole mounting . Operating temperature range of -20.C to +80.C . RoHS compliantRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様種類 = ST to STマルチモード/シングル = マルチモードハウジング材質 = メタルコネクタタイプA = STコネクタタイプB = STRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 165mm x 2.5mm, 黒, ナイロン 66
RS PRO¥399税込¥4391袋(100個)7日以内出荷RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant仕様長さ165mm、幅2.5mm、色黒、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数100、紫外線抵抗力あり、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度78.5N、シリーズCVR、最大バンドル直径43mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 表面実装インダクタ, 1 nH, 1A
RS PRO¥139税込¥1531セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 1 nH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 1.2 nH, 1A
RS PRO¥129税込¥1421セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 1.2 nH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 2 nH, 900mA
RS PRO¥129税込¥1421セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 2 nH最大直流電流 = 900mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 3 nH, 450mA
RS PRO¥149税込¥1641セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 3 nH最大直流電流 = 450mAパッケージ/ケース = 0201 (0603M)長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 1 nH, 800mA
RS PRO¥139税込¥1531セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 1 nH最大直流電流 = 800mAパッケージ/ケース = 0201 (0603M)長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 3 nH, 800mA
RS PRO¥129税込¥1421セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 3 nH最大直流電流 = 800mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 82 nH, 300mA
RS PRO¥249税込¥2741セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 82 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 56 nH, 300mA
RS PRO¥249税込¥2741セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 56 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 27 nH, 300mA
RS PRO¥269税込¥2961セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 27 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm自動車規格 = IEC 62368-1 & IEC 60950-1mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 68 nH, 200mA
RS PRO¥129税込¥1421セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 68 nH最大直流電流 = 200mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 47 nH, 250mA
RS PRO¥129税込¥1421セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 47 nH最大直流電流 = 250mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 33 nH, 300mA
RS PRO¥129税込¥1421セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 33 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm自動車規格 = IEC 62368-1 & IEC 60950-1mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 10 nH, 500mA
RS PRO¥129税込¥1421セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 10 nH最大直流電流 = 500mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 12 nh, 250mA
RS PRO¥179税込¥1971セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 12 nh最大直流電流 = 250mAパッケージ/ケース = 0201 (0603M)長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 18 nH, 300mA
RS PRO¥269税込¥2961セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 18 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 12 nh, 300mA
RS PRO¥249税込¥2741セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 12 nh最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 39 nH, 250mA
RS PRO¥139税込¥1531セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 39 nH最大直流電流 = 250mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 33 nH, 120mA
RS PRO¥139税込¥1531セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 33 nH最大直流電流 = 120mAパッケージ/ケース = 0201 (0603M)長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 10 nH, 250mA
RS PRO¥139税込¥1531セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 10 nH最大直流電流 = 250mAパッケージ/ケース = 0201 (0603M)長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 22 nH, 300mA
RS PRO¥269税込¥2961セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 22 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm自動車規格 = IEC 62368-1 & IEC 60950-1mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 10 nH, 300mA
RS PRO¥249税込¥2741セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 10 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm自動車規格 = IEC 62368-1 & IEC 60950-1mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 27 nH, 300mA
RS PRO¥129税込¥1421セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 27 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 22 nH, 350mA
RS PRO¥129税込¥1421セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 22 nH最大直流電流 = 350mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 18 nH, 350mA
RS PRO¥129税込¥1421セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 18 nH最大直流電流 = 350mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 22 nH, 150mA
RS PRO¥139税込¥1531セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 22 nH最大直流電流 = 150mAパッケージ/ケース = 0201 (0603M)長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 15 nH, 250mA
RS PRO¥179税込¥1971セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 15 nH最大直流電流 = 250mAパッケージ/ケース = 0201 (0603M)長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 47 nH, 300mA
RS PRO¥249税込¥2741セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 47 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 15 nH, 400mA
RS PRO¥129税込¥1421セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 15 nH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 12 nh, 400mA
RS PRO¥129税込¥1421セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 12 nh最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 15 nH, 250mA
RS PRO¥139税込¥1531セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 15 nH最大直流電流 = 250mAパッケージ/ケース = 0201 (0603M)長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 10 nH, 250mA
RS PRO¥179税込¥1971セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 10 nH最大直流電流 = 250mAパッケージ/ケース = 0201 (0603M)長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm