カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Mennekes(6)
- ABB(3)
- Bals(2)
- 七星科学研究所(1)
- legrand(1)
- 船舶商事(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「mennekes 3374」の検索結果

RS Pro 電源コネクタ (産業用コネクタ ), パネルマウント, ソケット, 赤
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様定格電流 = 32Aポール形式 = 3P+N+Eプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 346 → 415 V取り付けタイプ = パネルマウント色 = 赤IP保護等級 = IP44ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = スクリューパネルソケット - ストレート. これらのRSブランドのストレートソケットアウトレットは、パネル取り付けでIP44等級(防滴)を取得しています。これらのソケットは、ソケットカバーと頑丈な取り付けフランジにより、産業用途に最適です。 アウトレットの定格は、16 A又は32 A、110 V又は230 Vです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optimaシリーズ
RS PRO¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷色赤シリーズOptima定格電圧(V)415RoHS指令(10物質対応)対応ポール6P+E
RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optima Sevenシリーズ
RS PRO¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷色赤シリーズOptima Seven定格電圧(V)415端子種別スクリューポール6P+Eボディ向きストレート
RS Pro 電源コネクタ (産業用コネクタ ), パネルマウント, ソケット, 紫
RS PRO¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様定格電流 = 16Aポール形式 = 3Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 20 → 25 V取り付けタイプ = パネルマウント色 = 紫IP保護等級 = IP44ジェンダー = メスボディ向き = ストレート低電圧 = Y端子方法 = 埋め込みネジ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +40℃低電圧パネルソケットRoHS指令(10物質対応)対応