カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,831)
  • コガネイ(1,005)
  • BIGM(丸山製作所)(454)
  • X.A.M(230)
  • StarTech.com(223)
  • LEPLUS NEXT(208)
  • オザック精工(191)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(181)
  • 京セラ(142)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](132)
  • MSソリューションズ(121)
  • モートーン(109)
  • サンドビック(104)
  • メディアカバーマーケット(101)
  • 工進(95)
  • エスコ(92)
  • エレコム(92)
  • TRUSCO(87)
  • イスカル(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 管ヒューズ RS PRO

    RS PRO 管ヒューズ

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)415AC遮断電流(A)33000リード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:100μV dc RS PRO

    RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:100μV dc

    RS PRO
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 40mF最大周波数 = 40MHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = IDM103NDC電流測定分解能 = 10μA dc抵抗測定分解能 = 100mΩ静電容量測定分解能 = 1pF幅 = 55mm保護ホルスタ、プローブストレージ、リードセット線、電池、取扱説明書を付属. RS Pro IDM103Nデジタルマルチメータ. RS Pro IDM103Nは、4000カウント表示と42セグメント棒グラフのハイスペック性能を発揮します。. 特長と利点:. 10 A (連続)電流範囲 データ保持 / 相対モード 1 MHzカウンタ、フル9999カウントディスプレイ付き ダイオードテスト / 導通ブザー 静電容量範囲: 4 nF → 40 μF 本線抵抗範囲 手動取り消し可能な全自動範囲設定 自動電源シャットダウン デジタルディスプレイの更新レート: 2/秒 棒グラフディスプレイの更新レート: 20/秒 400 mA~10 A範囲のヒューズ保護 IP64等級の防塵 / 防水性能 Oリング密封ケースによる防水機能 デュアル高エネルギーヒューズ保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc RS PRO

    RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc

    RS PRO
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大抵抗測定 = 60MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 6mF真のRMS = Y最大周波数 = 60MHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = IDM72DC電流測定分解能 = 0.1μA dcDC電圧測定分解能 = 0.1mVdc静電容量測定分解能 = 1pF最高直流電圧精度 = ±0.5 % + 2ディジットCAT IV 600 V / CAT III 1000 V. テストリード、保護ホルスタ、1.5 V単四アルカリ電池 x 2(充填済み)、取扱説明書. RS Pro IDM71、72、73デジタルマルチメータ. RS ProブランドのIDM70シリーズデジタルマルチメータです。 IDM71、ID 72、IDM 73はコンパクトかつ頑丈で、高性能なデジタルマルチメータです。最高の測定カテゴリを備えているので、低電圧設備の電源で直接測定することができます。PCに測定結果を転送するための光学インターフェイスを搭載. 特長と利点. IDM71. 便利でコンパクトなハウジング 大型ディスプレイ 6000表示カウント DCA μA データ保持 最小 / 最大の機能 周波数カウンタ 静電容量測定 自動電源オフ 耐衝撃性(1 mの落下) チルトスタンドとリード線収納部が付いた保護ホルスタ. IDM72の追加機能. ACモードでTrue RMS測定 DCA μA、A ACA A (True RMS). IDM73の追加機能. バックライト付き、大型ディスプレイ ACモードでTrue RMS測定 DCA μA、A ACA A (True RMS) オプションのRS-232インターフェイス及びソフトウェアRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
hmmf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hmmf
  • dmf