カテゴリ
- 制御機器(17)
- 測定用品(5)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(23)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1,175)
- BIGM(丸山製作所)(375)
- 三菱電機(251)
- KITO(キトー)(233)
- 武蔵ホルト(219)
- SHIMANO(シマノ)(201)
- メディアカバーマーケット(165)
- サンワサプライ(155)
- 雅(148)
- Panasonic(パナソニック)(146)
- ニチコン(139)
- 明工社(122)
- エスコ(116)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](116)
- 三菱マテリアル(109)
- ラムマウント(109)
- CKD(98)
- DXアンテナ(92)
- NS(日進工具)(90)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「mh」の検索結果
特価

ツイストドリルビット RS Pro 32 mm HSS 直径0.9mm プレーン シャンクサイズ0.9mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981本(5個)当日出荷仕様直径 = 0.9mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 32 mmシャンクサイズ = 0.9mmシャンクタイプ = プレーンポイントアングル = 118°HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。. DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
RS Pro RJ45アダプタ MHDA シリーズ f用途 9極D-Subコネクタ
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様アクセサリタイプ = RJ45アダプタ併用 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MHDAシールド(手締めねじ)アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 9極D-Subコネクタ
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 25極D-Subコネクタ
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 25極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO オシロスコープ用プローブ, 350MHz, 10:1
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個欠品中仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 10:1帯域幅 = 350MHzコネクタ タイプ = BNCプローブ数 = 1安全カテゴリレベル = CAT II安全カテゴリ電圧 = 400 Vrmsシリーズ = RS-TP安全カテゴリ = CAT II 400Vrms上昇時間 = <1nsRoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリルビット RS Pro 19 mm HSS 直径0.3mm プレーン シャンクサイズ0.3mm
RS PRO¥3,598税込¥3,9581本(5個)当日出荷仕様直径 = 0.3mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 19 mmシャンクサイズ = 0.3mmシャンクタイプ = プレーンポイントアングル = 118°HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。. DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
ツイストドリルビット RS Pro 65 mm HSS 直径1/8インチ プレーン シャンクサイズ1/8インチ
RS PRO¥3,598税込¥3,9581箱(10個)当日出荷仕様直径 = 1/8インチタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 65 mmシャンクサイズ = 1/8インチシャンクタイプ = プレーンカット長さ = 36mmポイントアングル = 118°インペリアル1/16 → 1/2インチ
RS PRO オシロスコープ用プローブ, 150MHz, 10:1
RS PRO¥7,798税込¥8,5781個当日出荷仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 10:1帯域幅 = 150MHzコネクタ タイプ = BNCプローブ数 = 1安全カテゴリレベル = CAT II安全カテゴリ電圧 = 400 Vrmsシリーズ = RS-TP安全カテゴリ = CAT II 400Vrms上昇時間 = <2.33nsRoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリルビット RS Pro 19 mm HSS 直径0.25mm プレーン シャンクサイズ0.25mm
RS PRO¥3,398税込¥3,7381本(5個)当日出荷仕様直径 = 0.25mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 19 mmシャンクサイズ = 0.25mmシャンクタイプ = プレーンポイントアングル = 118°HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。. DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 15極D-Subコネクタ
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 15極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO オシロスコープ用プローブ, 350MHz, 1:1 and 10:1 Switchable
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 1:1 and 10:1 Switchable帯域幅 = 350MHzコネクタ タイプ = BNCプローブ数 = 1安全カテゴリレベル = CAT II安全カテゴリ電圧 = 400 Vrmsシリーズ = RS-TP安全カテゴリ = CAT II 400Vrms上昇時間 = <35nsRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 9極D-Subコネクタ
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO オシロスコープ, 4 Ch, 200MHz
RS PRO¥319,800税込¥351,7801個7日以内出荷仕様チャンネル数 4帯域幅 200MHzオシロスコープタイプ デジタルストレージ電源 メインディスプレイのタイプ LCD最小垂直軸感度 1mV/div最大垂直軸感度 10V/div最小タイムベース 1ns/div画面サイズ 8インチサンプルレートランダム 1 GSa/s安全カテゴリ電圧 300V切替可能パッシブプローブ(チャンネルあたり1個)、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアル(CD-ROM収録)、電源コード. PCソフトウェア(OpenWaveソフトウェア)及びドライバ(USBドライバ、LabViewドライバ)は無料でダウンロード可能. RS Pro IDS-2000EシリーズVisual Persistenceオシロスコープ. RS Pro IDS-2000Eシリーズデジタルストレージオシロスコープは、通常は非常に高価なスコープや高価なアドオンでしか利用できない機能を備えています。 このモデルはVisual Persistence Oscilloscope (VPO)テクノロジーを採用しています。 高密度ICを使用してハードウェアアクセラレーションを実行しているので、取得したデータすべてが波形画像として表示されます。 RS Pro IDS-2000Eシリーズは、8インチ800 400 16:9 TFT LCDディスプレイと最大1 mV/divの垂直レンジによって複雑な波形やランダムな波形を明確に表示することができます。. 特長と利点:. メモリ深度: 10 VPO波形表示技術 波形の更新速度: 120,000 wfm/秒 8インチ800 480 TFT LCDディスプレイ FFT: 最大1 Mpts デジタルフィルタ機能 波形分割 波形検索機能 l2C SPI UART CAN LINシリアルバストリガ及びデコード機能 長期間の波形監視用のデータログ機能 ネットワークストレージ機能 寸法: 384 208 127.3 mm 重量: 2.8 kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 単相 RFIフィルタ 3A
RS PRO¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac/dc取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 83.7mm奥行き = 51.8mm高さ = 32mmインダクタンス = 12 mHリーク電流 = 0.5 mA最大動作温度 = +85℃抵抗 = 1MΩUL認定部品、CSA認定、TUV. RES5Fシリーズ. 5種類の定格電流に対応 UL1283及びIEC664の過電圧IIカテゴリに適合 250ファストン端子RoHS指令(10物質対応)対応
Custom Install Aluminium HDMI Cable
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ:HDMIケーブル、コネクタ A ジェンダー:オス、コネクタ A タイプ:HDMI、コネクタ B ジェンダー:オス、コネクタ B サイズ:HDMI、長さ:7.5m、シース色:白、シールド:ブレード長さ(m)7.5シールドブレードシース色白RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMIコネクタBHDMIケーブルタイプHDMIケーブルコネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス
RS PRO オシロスコープ, 2 Ch, 200MHz(1241956)
RS PRO¥269,800税込¥296,7801個7日以内出荷仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = デジタルストレージ電源 = メインディスプレイのタイプ = TFT LCD最小垂直軸感度 = 1mV/div最大垂直軸感度 = 10V/div最小タイムベース = 1ns/div画面サイズ = 8インチサンプルレートランダム = 1 GSa/s安全カテゴリ電圧 = 300V切替可能パッシブプローブ(チャンネルあたり1個)、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアル(CD-ROM収録)、電源コード. PCソフトウェア(OpenWaveソフトウェア)及びドライバ(USBドライバ、LabViewドライバ)は無料でダウンロード可能. RS Pro IDS-2000EシリーズVisual Persistenceオシロスコープ. RS Pro IDS-2000Eシリーズデジタルストレージオシロスコープは、通常は非常に高価なスコープや高価なアドオンでしか利用できない機能を備えています。 このモデルはVisual Persistence Oscilloscope (VPO)テクノロジーを採用しています。 高密度ICを使用してハードウェアアクセラレーションを実行しているので、取得したデータすべてが波形画像として表示されます。 RS Pro IDS-2000Eシリーズは、8インチ800 x 400 16:9 TFT LCDディスプレイと最大1 mV/divの垂直レンジによって複雑な波形やランダムな波形を明確に表示することができます。. 特長と利点:. メモリ深度: 10 M VPO波形表示技術 波形の更新速度: 120,000 wfm/秒 8インチ800 x 480 TFT LCDディスプレイ FFT: 最大1 Mpts デジタルフィルタ機能 波形分割 / 波形検索機能 l C / SPI / UART / CAN / LINシリアルバストリガ及びデコード機能 長期間の波形監視用のデータログ機能 ネットワークストレージ機能 寸法: 384 x 208 x 127.3 mm 重量: 2.8 kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 15極D-Subコネクタ
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 15極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付きRoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリルビット RS Pro 30 mm HSS 直径0.85mm プレーン シャンクサイズ0.85mm
RS PRO¥2,298税込¥2,5281本(5個)7日以内出荷仕様直径 = 0.85mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 30 mmシャンクサイズ = 0.85mmシャンクタイプ = プレーンポイントアングル = 118°HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。. DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
ツイストドリルビット RS Pro 101 mm HSS 直径1/4インチ プレーン シャンクサイズ1/4インチ
RS PRO¥6,598税込¥7,2581箱(10個)7日以内出荷仕様直径 = 1/4インチタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 101 mmシャンクサイズ = 1/4インチシャンクタイプ = プレーンカット長さ = 63mmポイントアングル = 118°インペリアル1/16 → 1/2インチ