カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • 電気材料(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(22)
  • メディアカバーマーケット(2,469)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,201)
  • BIGM(丸山製作所)(1,333)
  • KANA(片山チエン)(1,030)
  • StarTech.com(839)
  • MIWA(758)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(675)
  • ホンダ(671)
  • MICROCHIP(627)
  • TAMIYA(タミヤ)(425)
  • MIYOSHI(小西製作所)(362)
  • EVANS(352)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(350)
  • 美和ロック(341)
  • サンワサプライ(330)
  • SKC(環境測定)(298)
  • STMicro(291)
  • MIKASA (ミカサ)(285)
  • ラムマウント(283)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mi」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    HDMI-HDMI ケーブル。ケーブル長:3m。最大解像度 4K。3D サポート。PVC被覆。編組シールド。0.12 mm および 0.254 mm のストランドサイズ。ワイヤサイズ:30 AWG (米国ワイヤゲージ)。
    材質(外側シース)PVC長さ(m)3コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)プラグ金メッキ最大解像度4K素線径(mm)0.12、0.254材質(シールド)ブレードコネクタサイズL11×W19.44 mmコネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オス
  • HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    双方向 DVI-D-HDMI ケーブル。オス - オス接続。Durable 金メッキカバーにより、確実な接続が保証されます。長さは1メートルです。内部ワイヤサイズ 0.12 mm 、 0.24 mm。黒色 PVC シースは柔軟性と耐久性を兼ね備えています。パッシブケーブル。
    用途グラフィックスカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送、コンピュータモニタ、ノートブック、デジタルビデオ機器、PCやテレビのディスプレイ材質(外側シース)PVC長さ(m)1ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)プラグ金メッキ最大解像度HD(1080p at 60Hz)素線径(mm)0.12、0.24アダプター型式パッシブコネクタAHDMIコネクタBDVI-DコネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • AVアダプタ HDMI DVI-D RS PRO

    AVアダプタ HDMI DVI-D

    RS PRO
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ボディの向きはストレート。黒色。オスからメスに変換する。HDMIからDVI-Dに変換します。PVC製ハウジング。ストレート方向。28 AWG の標準サイズ。ビデオの種類。
    用途デジタル画像を高解像度の画面ディスプレイに変換タイプビデオコネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(メス)方向ストレート材質(ハウジング)PVCプラグ金メッキ変換タイプオス - メス
  • HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    HDMI - DVI-D 接続。オス - オスケーブル。19 ピン HDMI コネクタ。最大解像度 4K。長さ2m。効果的に絶縁するための黒色 PVC ケース。金フラッシュ仕上げのコンタクトで長寿命を実現。パッシブケーブル。最適な解像度を得るために追加の電源は必要ありません。
    用途HDMIデバイスとをDVI-D対応機器の接続材質(外側シース)PVC長さ(m)2コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)プラグ金メッキ最大解像度4K素線径(mm)0.12、0.24コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オス
  • HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    DVI-D - HDMI コネクタタイプ。HDMI および DVI-D テクノロジーと互換性があります。どちらのソースからでも、高速で高品質なデジタル画像を直接送信できます。Durable Black PVC シース。オス - オス接続。
    用途グラフィックスカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送、コンピュータモニタ、ノートブック、デジタルビデオ機器、PCやテレビのディスプレイ材質(外側シース)PVC長さ(m)3コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)最大解像度1920×1200素線径(mm)0.12、0.24コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オス
  • HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    オス HDMI-オス HDMIコネクタ。最大解像度 4K。0.12mm および 0.254mm のストランドブレードサイズ。
    材質(外側シース)PVC長さ(m)1ケーブル長(m)1外径(Φmm)6コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)最大解像度4K素線径(mm)0.12、0.254材質(シールド)ブレードフード(mm)W19.44×H11コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オス
  • HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    HDMI-DVI-Dケーブル。オス - オスコネクタ。アナログ信号ではなくデジタル信号に適している。最大1920 x 1200の解像度をサポート。帯域幅を拡大するデュアルリンク。内部ワイヤサイズは 28 AWG。長さ10m。保護用の黒色 PVC シース。腐食に耐える金メッキコネクタ。確実に接続するためのねじ留め。
    材質(外側シース)PVC長さ(m)10ケーブル長(m)10コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)プラグ金メッキ最大解像度1920×1200素線径(mm)28 AWGコネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オス
  • RS Pro XLR形式 HDMI (Type A) メス 19極 ストレート 金めっき RS PRO

    RS Pro XLR形式 HDMI (Type A) メス 19極 ストレート 金めっき

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 19ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = プラスチックRS XLR形式HDMIフィードスルーコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このHDMIフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通してHDMIケーブルを確実に接続することができます。 このXLR形式HDMIコネクタは壁コンセント及びラック取り付けに適し、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. ; 標準のXLR切り抜きに適合 ; 前面又は背面に取り付け可能 ; 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容:. ; 品番< 874-1188') 874-1188/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 ; 品番< 874-1232') 874-1232/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィードスルーHDMIコネクタ RS Pro RS PRO

    フィードスルーHDMIコネクタ RS Pro

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = プラグインハウジング材質 = ニッケル, 亜鉛シリーズ = CPRS Pro HDMIフィードスルーコネクタ(XLRシェルに収納). RS Pro金属製HDMIフィードスルーコネクタのシリーズです。 頑丈なHDMI Aタイプコネクタは、堅牢なニッケルめっきを施した亜鉛XLRシェルに収納され、直径23.6 mmの切り抜き部を備えています。 この金属フィードスルーコネクタは、フロントパネル又はリアパネルへの取り付けに適しています。. 特長と利点:. 頑丈な構造 ユニバーサルXLRパネル切抜き 特別な工具は不要 フロントパネル又はリアパネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-50 マイカ 304mm x 200mm x 0.5mm RS PRO

    RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-50 マイカ 304mm x 200mm x 0.5mm

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様材料 = マイカ長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.5mm密度 = 2.15g/cm3絶縁強度 = 25kV/mm最高使用温度 = +500℃用途 = 電気仕様UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-20 マイカ 304mm x 200mm x 0.25mm RS PRO

    RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-20 マイカ 304mm x 200mm x 0.25mm

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様材料 = マイカ長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.25mm密度 = 2.15g/cm3絶縁強度 = 25kV/mm最高使用温度 = +500℃用途 = 電気仕様UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィードスルーHDMIコネクタ RS Pro RS PRO

    フィードスルーHDMIコネクタ RS Pro

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 2サイズ = Aタイプボディ向き = ストレート端子方法 = プラグインハウジング材質 = メタル色 = 黒シリーズ = FTRS Pro XLR HDMIコネクタ. RS Proがお届けするこのXLR HDMIアダプタは、ウォールプレートやラックパネル向けのI/O構成を独自に展開するのに最適な製品です。正規のXLRパネル切抜きに収まり、はんだ付けやパンチダウン終端は不要なため、このHDMI A-HDMI Aレセプタクルは、さまざまな用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金属製のボディとプレート. 前面又は背面取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-99 マイカ 304mm x 200mm x 1mm RS PRO

    RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-99 マイカ 304mm x 200mm x 1mm

    RS PRO
    9,398税込10,338
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様材料 = マイカ長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 1mm密度 = 2.15g/cm3絶縁強度 = 25kV/mm最高使用温度 = +500℃用途 = 電気仕様UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hand crimping tool, AMP flag terminals RS PRO

    Hand crimping tool, AMP flag terminals

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ = フラグ端子ケーブルサイズ = 16 → 14 AWG, 22 → 16 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 14AWGRS Pro絶縁AMPタイプフラグ端子用圧着工具. 絶縁AMPタイプフラグ端子をワイヤに圧着するためのRS Pro手動圧着工具です。この圧着工具は、1.25 mm 2 (22-16 AWG)及び2 mm 2 (16-14 AWG)の2種類の圧着キャビティを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro Micro USBコネクタ RS PRO

    RS Pro Micro USBコネクタ

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP67シリーズ = GTC Sealedコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水Micro USBパネル取り付けジャック. RS Proの高品質防水Micro-USB-ABパネル取り付けジャックです。推奨パネル厚は0.8 ~ 3.0 mm、パネル穴サイズは16 mmです。このIP67等級のコネクタは高耐久性の熱可塑樹脂でできており、水分やほこりの侵入からの保護が重要となる過酷な環境での使用に最適です。. 特長と利点. IP67等級. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 海洋. LED照明. 軍事. オートメーションRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リード線付き磁気コネクタ, Unterminated RS PRO

    RS PRO リード線付き磁気コネクタ, Unterminated

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    長さ(m)2シリーズGT193シース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA磁気丸型コネクタコネクタBUnterminatedジェンダー【コネクタA】オス
  • Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極 RS PRO

    Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = メスDコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ取り付けタイプ = パネルマウントハウジング材質 = アルミニウム定格電流 = 3Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金長さ = 23.5mm深さ = 10.64mm動作温度 Max = +135℃動作温度 Min = -55℃金属製シェル、未終端処理. 高密度コネクタ(堅牢な軽量EMIシールドシェル付き)、MIL-STD-1344テスト済み ツイストピンはんだカップコンタクト(0.05インチ間隔)
  • Hand crimping tool, insulated terminals RS PRO

    Hand crimping tool, insulated terminals

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ = 絶縁端子ケーブルサイズ = 12 → 10 AWG, 16 → 14 AWG, 22 → 16 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 10AWGRS Pro絶縁端子用圧着工具. 絶縁端子をワイヤに圧着するためのRS Pro手動圧着工具です。この圧着工具は、1.25 mm 2 (22-16 AWG)、2 mm 2 (16-14 AWG)、5.5 mm 2 (12-10 AWG)の3種類の圧着キャビティを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧着ピンコンタクト Crimp Terminal ラチェット RS PRO

    RS PRO 圧着ピンコンタクト Crimp Terminal ラチェット

    RS PRO
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    仕様圧着工具種類:ラチェットRS PRO Ratchet Crimping Tool for Crimp Terminal, 38AWG to 18AWG. This RS PRO crimp tool has locator on the tool positions contacts in the tool jaws to give an easy consistent crimp action. contact extraction tool is available for servicing connectors during maintenance and modifications. The operating instructions are included with both tools. This tool supports wire size of 38 to 18 AWG. Features and Benefits:. High pin counts 60, 96, 156, 260 and 360 ways Provides long life of 10000 mating cycles Cam actuated zero insertion force coupling Back shell/strain relief and polarisation options Metal and plastic plug and socket bodies Metal products have excellent shielding properties Standard and low current contacts available. Typical Applications. Crimping tools can be used for variety of applications:- Maintenance repair Electrical Installations Cable assemblies. FAQs: What is the difference between un-insulated and insulated crimp tools? Un-insulated crimp tools are typically used for general applications, whereas the insulated crimp tools have been VDE tested up to 1000 V, designed for use where electrical current is present. How to maintain the product? To maintain good function and long life: Axles and other movable parts should be regularly lubricated Lubrication* is recommended at least every 10,000 cycles whenever the tool is exposed to dirt or other contaminants Adjustment of the crimping die nests should also be checked. Readjustment of the pressure adjustment axle is necessary when the pre-load of the tool decreases significantly. *Use light mineral-free oil The Importance of High-Quality Crimp When crimping tool is used on terminal, two crimps take place at the same time. One is the electrical connection between the conductor and terminal. The other is the insulation crimp which provides strain relief againsTUVibration and tension. It is important that the electrical connection is gas-tight without any voids between the wire strands and the terminal. If there any voids present, then corrosion can℃cur causing resistance and excessive heat which damages the electrical connection. Using good quality crimping tool will ensure that full, gas-tight crimp is produced preventing future deterioration of the electrical connection and insulation breakage.
  • 2.54MM RISING CLAMP TERMINAL BLOCK RS PRO

    2.54MM RISING CLAMP TERMINAL BLOCK

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様基板用端子台RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧着ピンコンタクト Insulated Terminal ラチェット RS PRO

    RS PRO 圧着ピンコンタクト Insulated Terminal ラチェット

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    仕様圧着工具種類:ラチェットRS Proラチェット式圧着工具. 絶縁端子と併用する設計のRS Proラチェット式圧着工具です。この便利な工具では、ワイヤのストリッピングと切断のためのプライヤー操作が可能で、またカラーマークが明確に定義されているために、選択する領域を特定できます。22 10 AWGのワイヤサイズ範囲に対応し、設計にラチェットが組み込まれており、ハンドルの端から1 2/4インチの位置に35 45 lbを適用したときにリリースされるようにプリセットされています。. 特長と利点. 熱処理を施したコンポーネント 黒色酸化ジョーアセンブリ ニッケルめっきハンドル ラチェット制御リリース 青の模様付きプラスチック製グリップ サンドブラスト仕上げの圧着面 3つのラベル付きセクション: 18-22 AWG、14-16 AWG、10-12 AWG 長さ9インチ 幅2.0インチ. 代表的用途 メンテナンス及び修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: この工具はどの端子に使用できますか? この手動圧着工具は、22 10 AWGのワイヤにDuraSealスプライスを圧着するのに使用します。 どのような圧着が生成されますか? この工具は、オープンバレルスタイルの圧着が可能です。 使い方は簡単ですか? この圧着工具は、いずれの利き手でも非常に使いやすく、本格的なトレーニングは必要ありません。 製品はどのように保守しますか? 可動部分は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10000サイクルごとに潤滑剤※を供給することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
  • Flat HDMI to HDMI cable Angled RS PRO

    Flat HDMI to HDMI cable Angled

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • RS Pro Micro USB RS PRO

    RS Pro Micro USB

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントUSBタイプ = USB A, USB Bボディ向き = ストレートUSBバージョン = A, B定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V ac/dcシリーズ = GTC Sealedコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = プラグイン最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水Micro USB A-Bプラスチックカプラ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のMicro USB-ABカプラです。丈夫な黒色熱可塑樹脂製で、堅牢なIP68等級、黒色シリコーンガスケットがパネルをしっかりシールします。コンタクトは銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。GTCシールド製品のアダプタとカプラは、防塵・防水が不可欠な用途に最適です。保護をさらに強化する熱可塑樹脂製ダストキャップも別売されています。代表品番 ; 125-7925 125-7925 を参照してください。. 特長と利点. IP68等級 頑丈な構造 RoHS対応. 用途. 海洋 オートメーション 屋外ディスプレイRoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMI CABLE with Slim connector RS PRO

    HDMI CABLE with Slim connector

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
  • USBケーブル, USB C → USB C RS PRO

    USBケーブル, USB C → USB C

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    USB C-USB C ケーブル。長さは1メートルです。オス - オスコネクタ。最大転送速度 10 Gbps の USB 3.1。HDMI 、 DisplayPort 、 Thunderbolt 3 インターフェイスに対応。USB 2.0 及び 3.0 との後方互換性あり。
    長さ(m)1ケーブル長(m)1コネクタ形状USB C(オス) - USB C(オス)プラグニッケルメッキUSBタイプUSB 3.1コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オス
  • Hand crimping tool, heatshrink terminals RS PRO

    Hand crimping tool, heatshrink terminals

    RS PRO
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ = 圧着閉端コネクタ, 熱収縮端子ケーブルサイズ = 12 → 10 AWG, 16 → 14 AWG, 22 → 16 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 10AWGRS Pro閉端コネクタ / 熱収縮端子用圧着工具. 閉端コネクタや熱収縮端子をワイヤに圧着するためのRS Pro手動圧着工具です。この圧着工具は、1.25 mm 2 (22-16 AWG)、2 mm 2 (16-14 AWG)、5.5 mm 2 (12-10 AWG)の3種類の圧着キャビティを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ThinWire HDMI Cable RS PRO

    ThinWire HDMI Cable

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    シリーズThinWireシース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMIコネクタBHDMIコネクタジェンダー(A)オス、(B)オス
  • Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS PRO

    Micro D-Subコネクタ (はんだ端子)

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
  • HDMI Cable, Slim Aluminium RS PRO

    HDMI Cable, Slim Aluminium

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
  • Custom Install Aluminium HDMI Cable RS PRO

    Custom Install Aluminium HDMI Cable

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ:HDMIケーブル、コネクタ A ジェンダー:オス、コネクタ A タイプ:HDMI、コネクタ B ジェンダー:オス、コネクタ B サイズ:HDMI、長さ:7.5m、シース色:白、シールド:ブレード長さ(m)7.5シールドブレードシース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMIコネクタBHDMIケーブルタイプHDMIケーブルコネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス
  • Earth terminal 6mm2 RS PRO

    Earth terminal 6mm2

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルサイズ:22 → 8 AWG 、 ケーブルCSA:6mm2 、 色:緑 / 黄 、 端子方法:埋め込みネジ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Resistor Aluminium Housed RS PRO

    Resistor Aluminium Housed

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様抵抗器 パネルマウント
  • RS PRO microUSB車内充電器 RS PRO

    RS PRO microUSB車内充電器

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力電圧:10 16V dc●出力電圧:5V dc●出力接続タイプ:USB●出力電流:2 1A●長さ:45.69mm●幅:26.02mm●重さ:76g●アダプタタイプ:ポータブル●RS Pro MidgetPLUS Micro USB車載充電器. RS Pro MidgetPLUS Micro USBは、自動車、オートバイ、トラック、キャンパー、ボートなどに適した小型USB充電器です。Micro USB充電ケーブルが搭載されているため、デバイスを充電器に直接接続できます。追加のUSBポートにより2台目のUSBデバイスをシガーソケットで同時に簡単に充電できます(標準 12 V)。. 特長と利点. 自動車、オートバイ、トラック、キャンパー、ボート用USB充電器. シガーソケットから簡単に充電. Micro USBコネクタ付きコイル状ケーブル付属. 追加のUSBポート 1. 入力 10 16 dc. 出力電圧 V dc. 出力電流 最大2.1 (共有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Aluminium desoldering gun,56gm RS PRO

    Aluminium desoldering gun,56gm

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様サイズ = 標準ボディ材質 = アルミニウムノズル材質 = PTFE長さ = 190mmRS Proはんだ吸取器. この手動式モデルは、効率的にはんだ除去及びジョイント分解を行います。 標準サイズとミニチュアタイプの両方で通常タイプと帯電防止タイプを用意しています。 高速な吸い取り動作はスプリングロードピストンを通じて実現され、押しボタンによって解除され、プランジャによってすばやくリプライミングされます。. 交換用のノズルを各種用意
  • RS HDMI HS Cable+Eth A-A M/M LSOH RS PRO

    RS HDMI HS Cable+Eth A-A M/M LSOH

    RS PRO
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    規格UL 20276シールド銅ホイルシース色コネクタAHDMIコネクタBHDMIケーブルタイプHDMIケーブル許容電圧(V)30コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス
  • フローコントローラ 6→100 L/min, 4.5→24V dc RS PRO

    フローコントローラ 6→100 L/min, 4.5→24V dc

    RS PRO
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大流量:6 → 100 L/min 、 電気的接続:Cable 、 制御出力:NPN 、 電源電圧:4.5 → 24 V dc 、 表示画面:N 、 パイプの直径範囲:3/4 in 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 許容電流値:10 mA 、 タービン流量計: ホール効果逆出. このマルチレンジラジアルフローホール効果タービン流量計は、堅牢なサファイヤベアリングに支持された低慣性タービンを使用し、薬品耐性のあるハウジングに収められています。このタービン流量計は、ホール効果感知を使用して、不透明な液体も測定できるようになっています。OEM機器向けに、取り付け方法に合わせて継手をカスタマイズして、生産速度を上げることができます。. ホール効果タービン流量計の心臓部は、堅牢なサファイアベアリング上で自由に回転する高精度タービンです。この回転がホール効果検出器によって検出されます。結果の出力はNPNパルスで、ほとんどの電子ディスプレイ又は記録デバイスと簡単に接続できます。この素材と技術の組み合わせにより、動作の信頼性の高い長寿命製品になっています。. 特長と利点. 経済的. PPSボディ. 読み取り値の± 0.75 % (Metra-Smart併用時). 1-2 % FSD. サファイアベアリング. ホール効果感知. 定格: 15 bar. IP65. Vitonシールを標準装備. 繰り返し精度: 0.1 %. 5 → 24 V dc. -15℃→ 125℃. 製品用途の情報. 不透明な液体. 検査室でのテスト. 冷却装置. 半導体プラント. 上下水道処理. 低粘度の液体
  • RS HDMI HS Cable+Eth  A-A M/M LSOH RS PRO

    RS HDMI HS Cable+Eth A-A M/M LSOH

    RS PRO
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    規格UL 20276材質(シース)PVCシールド銅ホイルシース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMIコネクタBHDMIケーブルタイプHDMIケーブル許容電圧(V)30コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス
  • Micro D-Subコネクタ RS Pro, オス, 25極 RS PRO

    Micro D-Subコネクタ RS Pro, オス, 25極

    RS PRO
    27,980税込30,778
    1個
    欠品中
    仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = パネルマウント定格電流 = 3Aハウジング材質 = DAP長さ = 29.84mm幅 = 7.57mm深さ = 12.85mm寸法 = 29.84 x 7.57 x 12.85mmコンタクトめっき = 金金属製シェル、未終端処理. 高密度コネクタ(堅牢な軽量EMIシールドシェル付き)、MIL-STD-1344テスト済み ツイストピンはんだカップコンタクト(0.05インチ間隔)
  • フローコントローラ 0.12→1.5 L/min, 4.5→24V dc RS PRO

    フローコントローラ 0.12→1.5 L/min, 4.5→24V dc

    RS PRO
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大流量:0.12 → 1.5 L/min 、 電気的接続:M12 Connector 、 制御出力:パルス 、 電源電圧:4.5 → 24 V dc 、 表示画面:N 、 パイプの直径範囲:1/4 in 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 許容電流値:10 mA 、 RS Proタービン流量計. 0.05 L/min~30 L/minの流量範囲で高性能を発揮するようになっています。このタービン流量計は、ボディの材質により、腐食性化学薬品の用途に最適です。また、ベアリングがサファイヤ製のため、長寿命で、信頼性が非常に高くなっています。. 特長と利点. 低コスト. 1-2 % FSD. サファイヤベアリング. ホール効果センサ. パルス出力(NPN標準). 定格: 10 bar. バイトンシール. 製品用途の情報. 検査室でのテスト. 冷却装置. アクティブ流量アラーム. 半導体プラント. エンジンテスト. 飲料分注. OEM用途
  • 800 piece crimp terminal kit with tool RS PRO

    800 piece crimp terminal kit with tool

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1キット
    7日以内出荷
    仕様コネクタタイプ = 絶縁端子キット内容 = バットスプライス、小型ラチェット工具、圧着工具、メスレセプタクル、ピン、リング、スペードRS Pro絶縁圧着端子キット(800個入り)、手動圧着工具付き. 業務用圧着端子キットは、幅広く使用されている絶縁圧着端子及び圧着工具を各種800個含み、さまざまな終端及び接合要件を満たしします。このキットの内容は、各種絶縁リング、スペード、ピン、レセプタクル、スプライス端子です。この端子は高電導性銅又は黄銅製のスズめっき仕上げで、優れた耐腐食性を発揮します。色分けされたビニール又はPC製スリーブで、ワイヤサイズの識別、絶縁体、ワイヤサポートが分かります。このコンパクトな圧着工具は、ワイヤサイズ範囲が0.25 → 6 mm2の絶縁端子の圧着用に特化して設計され、高精度ジョー及びラチェット機構を採用し、完全な圧着サイクルを実現します。この絶縁圧着端子キットは、使い勝手のよいコンパートメントと一体型キャリングハンドルを備えた頑丈なプラスチック製ボックス入りです。. 特長と利点. 幅広く使用されているタイプとサイズの800個の端子 端子スリーブの色で絶縁体とワイヤサイズを識別 ワイヤサイズ範囲が0.25 → 6 mm2の圧着工具 頑丈なプラスチック製キャリングケースは、コンパートメントと一体型ハンドルを装備. 製品用途の情報. この圧着工具キットには絶縁圧着が含まれ、広範な用途でのワイヤ終端処理やスプライシングのためにスプライスを使用できます。用途として、家庭用機器、自動車、制御盤配線、電子機器の製造、産業用制御システム、電源、産業機械、通信機器などが挙げられます。. 使い勝手のよい整理された収納 持ち運び用のキャリングハンドルを備えた堅牢な設計 幅広く使用されているスタイルとサイズの800個の絶縁端子 コンパクトなラチェット式圧着工具が付属