カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Adafruit(2)
- Arduino(2)
- BROADCOM(1)
- MICROCHIP(1,840)
- MikroElektronika(3)
- Raspberry Pi(1)
- Seeed Studio(1)
- Seeit(1)
- SEGGER(1)
- SPARKFUN(2)
- STMicro(3)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- みんなのラボ(6)
- エレキット(1)
- ケイシーズ(1)
- ビット・トレード・ワン(3)
- マルツエレック(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「microchip」の検索結果
特価
関連キーワード

Microchip 基準電圧IC, 出力:1.2V 表面実装, 3ピン, LM4041CYM3-1.2-TR
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(50個)8日以内出荷Microchip e LM4041CYM3-1.2-TR 精密基準電圧は、 SOT-23 表面実装パッケージで提供されます。LM4041は、1.225 Vの固定電圧又は調整可能な逆降伏電圧で使用可能です。最小動作電流の範囲は、 LM4041-1.2 ~ 74 μ A です。LM4041タイプの最大動作電流は、12 mAとなっています。LM4041 は、バンドギャップ基準温度ドリフト曲率補正と低ダイナミックインピーダンスの機能を備えており、幅広い動作温度と電流にわたって安定した逆降伏電圧精度を実現します。小型SOT-23パッケージ 出力コンデンサ不要 容量性負荷に対する耐性 調整可能な逆降伏タイプ仕様公称電圧 = 1.2VVパッケージタイプ = SOT-23立上がり精度 = 0.5%実装タイプ = 表面実装トポロジー = シャントピン数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら