カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- エレコム(9)
- エスエスエーサービス(7)
- StarTech.com(4)
- サンワサプライ(2)
- 変換名人(2)
- エーモン(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- ダイヤトレンド(1)
- タイムリー(1)
- ルーメン(1)
- Thronmax(1)
- スリーアールソリューション(1)
- a bit better circuit(1)
- Beagleboard.org(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「miniusb b」の検索結果

ミニUSBコネクタ RS Pro
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP67シリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水Mini USBパネル取り付けジャック. RS Proの優れた品質の防水miniUSB-Bパネル取り付けレセプタクルシリーズです。このIP67等級のパネル取り付けコネクタは、丈夫な熱可塑樹脂素材製のため、苛酷な環境に最適です。このシリーズのminiUSB-Bコネクタに推奨されるパネル厚は0.8 ~ 3.0 mmです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. IP67. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 屋外LEDディスプレイ. 海洋. 自動車. IPC / 軍事RoHS指令(10物質対応)対応