カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(6)
  • (716)
  • エスコ(700)
  • シヤチハタ(107)
  • MAD MAX(マッドマックス)(103)
  • 千代田通商(81)
  • 三ツ星ベルト(66)
  • PMC(58)
  • DHA Corporation(42)
  • カミイソ産商(39)
  • 椿本チエイン(37)
  • TRUSCO(36)
  • ノーブランド(33)
  • EBM(江部松商事)(28)
  • LAMP(スガツネ工業)(23)
  • 浦谷商事(22)
  • 住友電工ファインポリマー(21)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • 三菱電機(16)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mka」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 引張りばね 外径:7mm 長さ:47.6mm 荷重:10.2N RS PRO

    RS Pro 引張りばね 外径:7mm 長さ:47.6mm 荷重:10.2N

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 47.6mm最大延長長さ = 147.30mm外径 = 7mmワイヤー直径 = 0.63mm初期荷重 = 10.2Nスプリングレート = 0.09N/mmDIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 引張りばね 外径:4.5mm 長さ:31mm 荷重:15.2N RS PRO

    RS Pro 引張りばね 外径:4.5mm 長さ:31mm 荷重:15.2N

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 31mm最大延長長さ = 53.60mm外径 = 4.5mmワイヤー直径 = 0.63mm初期荷重 = 15.2Nスプリングレート = 0.58N/mmDIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 引張りばね 外径:3.5mm 長さ:24.5mm 荷重:10N RS PRO

    RS Pro 引張りばね 外径:3.5mm 長さ:24.5mm 荷重:10N

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 24.5mm最大延長長さ = 41.80mm外径 = 3.5mmワイヤー直径 = 0.5mm初期荷重 = 10Nスプリングレート = 0.49N/mmDIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 引張りばね 外径:5mm 長さ:34.5mm 荷重:18.8N RS PRO

    RS Pro 引張りばね 外径:5mm 長さ:34.5mm 荷重:18.8N

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 34.5mm最大延長長さ = 59.50mm外径 = 5mmワイヤー直径 = 0.7mm初期荷重 = 18.8Nスプリングレート = 0.64N/mmDIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 引張りばね 外径:5.5mm 長さ:27.7mm 荷重:6.5N RS PRO

    RS Pro 引張りばね 外径:5.5mm 長さ:27.7mm 荷重:6.5N

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 27.7mm最大延長長さ = 80mm外径 = 5.5mmワイヤー直径 = 0.5mm初期荷重 = 6.5Nスプリングレート = 0.11N/mmエンド = ループ状DIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 引張りばね 外径:7.5mm 長さ:38.5mm 荷重:12.8N RS PRO

    RS Pro 引張りばね 外径:7.5mm 長さ:38.5mm 荷重:12.8N

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 38.5mm最大延長長さ = 106.00mm外径 = 7.5mmワイヤー直径 = 0.7mm初期荷重 = 12.8Nスプリングレート = 0.17N/mmDIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 引張りばね 外径:5.5mm 長さ:37.7mm 荷重:6.50N RS PRO

    RS Pro 引張りばね 外径:5.5mm 長さ:37.7mm 荷重:6.50N

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 37.7mm最大延長長さ = 116.10mm外径 = 5.5mmワイヤー直径 = 0.5mm初期荷重 = 6.50Nスプリングレート = 0.07N/mmDIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル RS Pro 全長28 mm, HSS カット長さ4mm カッター径1.5mm RS PRO

    エンドミル RS Pro 全長28 mm, HSS カット長さ4mm カッター径1.5mm

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様カッター径 = 1.5mmカット長さ = 4mmフルートの数 = 3材質 = HSS全体長さ = 28 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mmロングシリーズFC3フライス. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
  • エンドミル RS Pro 全長25.5 mm, HSCo カット長さ3mm カッター径2mm RS PRO

    エンドミル RS Pro 全長25.5 mm, HSCo カット長さ3mm カッター径2mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様カッター径 = 2mmカット長さ = 3mmフルートの数 = 3材質 = HSCo全体長さ = 25.5 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mm標準長FC3フライスカッター. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
  • エンドミル RS Pro 全長24.5 mm, HSCo カット長さ2mm カッター径1mm RS PRO

    エンドミル RS Pro 全長24.5 mm, HSCo カット長さ2mm カッター径1mm

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様カッター径 = 1mmカット長さ = 2mmフルートの数 = 3材質 = HSCo全体長さ = 24.5 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mm標準長FC3フライスカッター. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
  • エンドミル RS Pro 全長32 mm, HSS カット長さ6.5mm カッター径2.5mm RS PRO

    エンドミル RS Pro 全長32 mm, HSS カット長さ6.5mm カッター径2.5mm

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様カッター径 = 2.5mmカット長さ = 6.5mmフルートの数 = 3材質 = HSS全体長さ = 32 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mmロングシリーズFC3フライス. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
  • 座ぐりドリルビット RS Pro HSS M5 全体長70 mm カッター径10mm シャンク径6 mm ねじ込み RS PRO

    座ぐりドリルビット RS Pro HSS M5 全体長70 mm カッター径10mm シャンク径6 mm ねじ込み

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様ねじサイズ = M5パイロット直径 = 5.3mmパイロット長さ = 6.5mmカッター径 = 10mmカッター長さ = 12.5mmシャンクタイプ = ねじ込みシャンク径 = 6 mm全体長さ = 70 mm材質 = HSSHSS - オートロック - ファスナーサイズ、座ぐり. 六角穴付きボルト用の座ぐり(右勝手切削) ねじ山付きシャンク * カッター直径D公差 = +0.013 → 0.05 mm、**寸法T公差 = e8