カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • 基板用コネクタ(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
  • SAMTEC(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • Telegartner(2)
  • HUBER & SUHNER(5)
  • AMPHENOL(3)
  • カモン(1)
  • SHURE(6)
  • Maestraudio(5)
  • FIIO(4)
  • ラディウス(3)
  • FINAL(3)
  • フィリップス(2)
  • RF SOLUTIONS(2)
  • unitech(2)
  • エレコム(1)
  • SONY(ソニー)(1)
  • Siretta(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mmcx」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro, MMCXコネクタ, メス RS PRO

    RS Pro, MMCXコネクタ, メス

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ取り付けタイプ = PCBマウントサイズ = マイクロミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = 同軸インピーダンス = 50Ω接合型 = スナップオン動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅MMCX基板実装ジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 Ω MMCXコネクタシリーズです。 このMMCX基板実装ジャックは、金めっき黄銅ボディと金めっきベリリウムコンタクトを備えています。 この高品質のMMCX製品は、DC~6 GHzに対応した設計になっています。 このジャックは、SMBコネクタに似ていますが、サイズが45 %小さいので、基板上の空間が狭く、スペースが限られた用途に最適です。 主な用途には、モバイル通信、GPS市場などがあります。 この基板実装ジャックは、3.5 mmのフランジを備え、ストレートタイプとライトアングルタイプが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, MMCXコネクタ, メス RS PRO

    RS Pro, MMCXコネクタ, メス

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = PCBマウントサイズ = マイクロミニチュアボディめっき = 金インピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅基板エンドランチャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, MMCXコネクタ, メス RS PRO

    RS Pro, MMCXコネクタ, メス

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = PCBマウントサイズ = マイクロミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = 同軸インピーダンス = 50Ω接合型 = スナップオン動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅MMCX基板実装ジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 Ω MMCXコネクタシリーズです。 このMMCX基板実装ジャックは、金めっき黄銅ボディと金めっきベリリウムコンタクトを備えています。 この高品質のMMCX製品は、DC~6 GHzに対応した設計になっています。 このジャックは、SMBコネクタに似ていますが、サイズが45 %小さいので、基板上の空間が狭く、スペースが限られた用途に最適です。 主な用途には、モバイル通信、GPS市場などがあります。 この基板実装ジャックは、3.5 mmのフランジを備え、ストレートタイプとライトアングルタイプが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
mmcxコネクタ特集
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
"mmcx" RS PRO 【通販モノタロウ】