カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • KOA(112)
  • SMC(88)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(14)
  • ASUS(エイスース)(12)
  • 東芝(10)
  • IKO(日本トムソン)(8)
  • INFINEON(6)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • Texas Instruments(5)
  • マルツエレック(5)
  • タカノ(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • オリンパス(3)
  • KITACO(3)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
  • SWC(3)
  • LIQUI MOLY(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mos-02」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm 黒, 85mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm 黒, 85mm径

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    キャストナイロン 6-MoS2 充填、 PA シート:ポリアミド. モリブデン中化物を添加して改質しました。低摩擦及び自己潤滑性。高温及び高い機械的強度を備えています。高い耐摩耗性と紫外線耐性を備えています。ブッシュ、ベアリング、ギア、ホイールなどに適しています。色は黒です
    仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 85mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃伸長 = 60%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm 黒, 65mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm 黒, 65mm径

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    キャストナイロン 6-MoS2 充填、 PA シート:ポリアミド. モリブデン中化物を添加して改質しました。低摩擦及び自己潤滑性。高温及び高い機械的強度を備えています。高い耐摩耗性と紫外線耐性を備えています。ブッシュ、ベアリング、ギア、ホイールなどに適しています。色は黒です
    仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 65mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 75 MPa燃焼性評価 = UL 94 HB℃伸長 = 60%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm 黒, 75mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm 黒, 75mm径

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    キャストナイロン 6-MoS2 充填、 PA シート:ポリアミド. モリブデン中化物を添加して改質しました。低摩擦及び自己潤滑性。高温及び高い機械的強度を備えています。高い耐摩耗性と紫外線耐性を備えています。ブッシュ、ベアリング、ギア、ホイールなどに適しています。色は黒です
    仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 75mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃伸長 = 60%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ナイロンシート 黒, 500mm x 300mm x 6mm RS PRO

    RS Pro ナイロンシート 黒, 500mm x 300mm x 6mm

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(1個)
    翌々日出荷
    仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 6mm材料 = Nylon密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa硬さ = M88 (ロックウェル)燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 8 → 9%最高使用温度 = +160℃伸長 = 25%電気絶縁されていない素材. ナイロン6. MoS 2 含有黒色押出成形ナイロン6. 優れたスライド及びドライランニング性 オイル、グリス、ガソリンなどに対する耐性 簡単に溶接、接着、機械加工、及び研磨仕上げ可能 UV及び天候に対する耐性 フリクションベアリング / ストリップ、ギア、キャスター、プーリー、チェーン、ホイール、及び機械パーツなどに最適 黒色 シートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ボールバルブ RS PRO BKHシリーズ RS PRO

    油圧ボールバルブ RS PRO BKHシリーズ

    RS PRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    仕様メーカーシリーズ = BKHポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 3/8ボディ材質 = 亜鉛不動態化鋼シール材質 = ニトリルゴム(ステム・シール), POM-MOS2(ボールシール)最高使用圧力 = 500バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/8インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃
  • 油圧ボールバルブ RS PRO BK3シリーズ RS PRO

    油圧ボールバルブ RS PRO BK3シリーズ

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 3極油圧ボール弁. 3極油圧ボール弁が必要な場合は、RS PROのL字形ボアシリーズを参照してください。油圧ボールバルブの主な用途は、油圧システムの流体を導入して制御することです。RS PROは、これらのよく構造されたスチール製油圧ボールバルブを1/2インチ、3/4インチ、及び3/8インチのねじサイズで提供することを誇りに思います。アプリケーション中、これらのバルブは、交換オプションを必要とするほとんどの回路に含まれます。さらに、シンプルな設計と頑丈な構造により、最小限のメンテナンス要件で信頼性と耐久性を発揮します。特長. L字形の内径を備えている3極ボールバルブ ライン取り付け 流量の混合又は分配に最適したバルブ 3つのねじ接続を用意 水及びオイルと併用 ニトリルシール、DelrinRボールシート . 仕様. ボディ材質: スチール ニトリルゴム(ステムシール)、POM-Mos2(ボールシール) ねじ標準: G 動作温度: -20℃ +100℃ . RS PRO 3極油圧ボール弁タイプ - 別売り. 3/8インチ、RS品番: ; 243-1800 243-1800 1/2インチ、RS品番: ; 243-1816 243-1816 3/4インチ、RS品番: ; 243-1822 243-1822
    仕様メーカーシリーズ = BK3ポート数 = 3極接続ポートのネジ = G 1/2ボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴム(ステム・シール), POM-MOS2(ボールシール)最高使用圧力 = 500バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1/2インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃
  • 油圧ボールバルブ RS PRO BK3シリーズ RS PRO

    油圧ボールバルブ RS PRO BK3シリーズ

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 3極油圧ボール弁. 3極油圧ボール弁が必要な場合は、RS PROのL字形ボアシリーズを参照してください。油圧ボールバルブの主な用途は、油圧システムの流体を導入して制御することです。RS PROは、これらのよく構造されたスチール製油圧ボールバルブを1/2インチ、3/4インチ、及び3/8インチのねじサイズで提供することを誇りに思います。アプリケーション中、これらのバルブは、交換オプションを必要とするほとんどの回路に含まれます。さらに、シンプルな設計と頑丈な構造により、最小限のメンテナンス要件で信頼性と耐久性を発揮します。特長. L字形の内径を備えている3極ボールバルブ ライン取り付け 流量の混合又は分配に最適したバルブ 3つのねじ接続を用意 水及びオイルと併用 ニトリルシール、DelrinRボールシート . 仕様. ボディ材質: スチール ニトリルゴム(ステムシール)、POM-Mos2(ボールシール) ねじ標準: G 動作温度: -20℃ +100℃ . RS PRO 3極油圧ボール弁タイプ - 別売り. 3/8インチ、RS品番: ; 243-1800 243-1800 1/2インチ、RS品番: ; 243-1816 243-1816 3/4インチ、RS品番: ; 243-1822 243-1822
    仕様メーカーシリーズ = BK3ポート数 = 3極接続ポートのネジ = G 3/8ボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴム(ステム・シール), POM-MOS2(ボールシール)最高使用圧力 = 315バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/8インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃
  • 油圧ボールバルブ RS PRO BK3シリーズ RS PRO

    油圧ボールバルブ RS PRO BK3シリーズ

    RS PRO
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 3極油圧ボール弁. 3極油圧ボール弁が必要な場合は、RS PROのL字形ボアシリーズを参照してください。油圧ボールバルブの主な用途は、油圧システムの流体を導入して制御することです。RS PROは、これらのよく構造されたスチール製油圧ボールバルブを1/2インチ、3/4インチ、及び3/8インチのねじサイズで提供することを誇りに思います。アプリケーション中、これらのバルブは、交換オプションを必要とするほとんどの回路に含まれます。さらに、シンプルな設計と頑丈な構造により、最小限のメンテナンス要件で信頼性と耐久性を発揮します。特長. L字形の内径を備えている3極ボールバルブ ライン取り付け 流量の混合又は分配に最適したバルブ 3つのねじ接続を用意 水及びオイルと併用 ニトリルシール、DelrinRボールシート . 仕様. ボディ材質: スチール ニトリルゴム(ステムシール)、POM-Mos2(ボールシール) ねじ標準: G 動作温度: -20℃ +100℃ . RS PRO 3極油圧ボール弁タイプ - 別売り. 3/8インチ、RS品番: ; 243-1800 243-1800 1/2インチ、RS品番: ; 243-1816 243-1816 3/4インチ、RS品番: ; 243-1822 243-1822
    仕様メーカーシリーズ = BK3ポート数 = 3極接続ポートのネジ = G 3/4ボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴム(ステム・シール), POM-MOS2(ボールシール)最高使用圧力 = 315バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/4インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃
  • 油圧ボールバルブ RS PRO BKHシリーズ RS PRO

    油圧ボールバルブ RS PRO BKHシリーズ

    RS PRO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 亜鉛不動態化スチール製ライン取り付け油圧ボール G 1/4 インチRS Pro のこの製品は、長寿命のヘビーデューティ油圧ボールバルブです。 液体又は気体の流量を調整するのに最適で、設置は簡単です。 この製品は炭素鋼製で、金属の強度と耐久性を活用しています。耐腐食性に優れた亜鉛でコーティングされ、耐油性と耐燃料性に優れた伸張強度のニトリルゴムシールを備えています。このため、このバルブは長年にわたって信頼性の高い高圧動作に対応することができます。耐荷重が 500 bar 、海抜が約 5000 m の場合に相当する力に耐えることができます。この油圧ボールバルブには、 1/4 インチねじとねじ式ハンドルが付いており、簡単に着脱できます。 このライン取り付け油圧ボールバルブは、メーカーの厳格な基準に準拠して徹底的にテストされており、信頼性が高く長寿命です。密閉構造により、幅広い産業用途、特に遮断及び制御機能に適しています。特長と利点.ラインマウント油圧ボールバルブ .亜鉛不動態化炭素鋼製ボディ .黄銅ボール .英国標準パイプ (BSP) G を備えた 2 方向ポート 1/4 インチねじ .ニトリルゴム製ステムシールと POM-MoS2 ボールシール .動作温度範囲: -20 → +100 ° C .最大動作圧力: 500 bar . BKH シリーズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様メーカーシリーズ = BKHポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 1/4ボディ材質 = 亜鉛不動態化鋼シール材質 = ニトリルゴム(ステム・シール), POM-MOS2(ボールシール)最高使用圧力 = 500バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1/4インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 50mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 50mm径

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro 黒色ナイロンロッド、 1 m x 50 mm 径耐久性と汎用性に優れた RS Pro のこのナイロンロッドは、過酷な環境での使用に適しています。ほとんどの気象条件や紫外線に耐え、オイル、グリース、化学薬品による損傷は容易ではありません。その結果、この製品はヘビーデューティな産業作業環境で長持ちするコンポーネントとして機能します。 このロッドは、押出成形ナイロン 6 製です。衝撃と摩耗に対する耐性が信じられないほど頑丈なプラスチックです。低摩擦特性で最高 +160 ° C の温度で動作可能で、伸張強度が 85 MPa と高く、過酷な条件下で長時間使用するのに最適です。ナイロン 6 は高い機械加工性を備えているため、この 1 m の長さのロッドは、装置に合わせて簡単に構成できます。 この製品は、 RS PRO の高い基準を満たすための徹底的なテストを経ています。これらのナイロンロッドは、プーリー、ベアリング、ローラーなどの用途で使用することができます。特長と利点.ブラックロッド . MoS2 を含む押出ナイロン 6 製(二硫化モリブデン) .長さ 1 m .ロッド径 50 mm .密度は 1.14g/cm 3 .伸張強度: 75 MPa . UL94 HB 難燃性等級により自己消火性を実現 .最大動作温度は +160 ° C です . 25 %の長さ . 107 球のくぼみの硬度 .耐腐食性は DIN 50014 規格に適合 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +160℃吸水 = 8 → 9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • Black nylon 6 rod stock,1m L 25mm dia RS PRO

    Black nylon 6 rod stock,1m L 25mm dia

    RS PRO
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa燃焼性評価 = UL 94 HB硬さ = 107ボール押し込み電気絶縁されていない素材. ナイロン6. MoS 2 含有黒色押出成形ナイロン6. 優れたスライド及びドライランニング性 オイル、グリス、ガソリンなどに対する耐性 簡単に溶接、接着、機械加工、及び研磨仕上げ可能 UV及び天候に対する耐性 フリクションベアリング / ストリップ、ギア、キャスター、プーリー、チェーン、ホイール、及び機械パーツなどに最適 黒色 シートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ボールバルブ RS PRO BKHシリーズ RS PRO

    油圧ボールバルブ RS PRO BKHシリーズ

    RS PRO
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様メーカーシリーズ = BKHポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 1/2ボディ材質 = 亜鉛不動態化鋼シール材質 = ニトリルゴム(ステム・シール), POM-MOS2(ボールシール)最高使用圧力 = 500バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1/2インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃
  • 油圧ボールバルブ RS PRO BK3シリーズ RS PRO

    油圧ボールバルブ RS PRO BK3シリーズ

    RS PRO
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様メーカーシリーズ = BK3ポート数 = 3極接続ポートのネジ = G 1/4ボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴム(ステム・シール), POM-MOS2(ボールシール)最高使用圧力 = 500バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1/4インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃
  • 油圧ボールバルブ RS PRO BKHシリーズ RS PRO

    油圧ボールバルブ RS PRO BKHシリーズ

    RS PRO
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様メーカーシリーズ = BKHポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 3/4ボディ材質 = 亜鉛不動態化鋼シール材質 = ニトリルゴム(ステム・シール), POM-MOS2(ボールシール)最高使用圧力 = 400バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/4インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃