カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ホンダ(30)
  • 未来工業(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • ダイシン(3)
  • JTT(3)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 油研工業(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • TRUSCO(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • MagX(マグエックス)(1)
  • ラクテム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mpb-10」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT

    RS PRO
    ¥83,980税込¥92,378
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    単極双投耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
    仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 銅メーカー型番 = MPB22-A0F10E-724-JQVRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 銅メーカー型番 = MPB22-A0F10E-724-JQVRoHS指令(10物質対応)対応