カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • ナブテスコサービス(18)
  • KITO(キトー)(10)
  • SMC(5)
  • 三菱電機(5)
  • SUS(エスユーエス)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ミツビシ(3)
  • KSフィルター(2)
  • Autobahn(2)
  • 制研化学工業(1)
  • ダイキン工業(1)
  • NTK(日本特殊陶業)(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • CoolingDoor(1)
  • カスガ(KASUGA)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr2-4b」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 40バール 580psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 40バール 580psi

    RS PRO
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = 2極。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = NPT。ねじの呼び径 = 1/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 0.25mm。安全に使用 = 産業。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 580psi。ハンドル色 = 銀バール。。API 607火災安全適合. ASME B16.34壁厚 NACE MR0175. RS高圧ボール弁. RS高圧ボールバルブは、流量の制御に使用します。特長:. 1/4 →- 2インチ(DN8.DN50) W.P.: 3600 WOG (PN250) W.T.: -20 → 260℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム 帯電防止装置(オプション) ロック装置 ISO 5211取り付けパッド シール溶接端. ねじのタイプ:. ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999及びBS21 ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランドナット - AISI 304 シート - ピーク シール、パッキング - グラファイト スラストワッシャ - CTFE ハンドル、ロッキングパッド - AISI 304
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 250バール 232psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 250バール 232psi

    RS PRO
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = 2極。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = NPT。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 0.75mm。安全に使用 = 産業。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 232psi。ハンドル色 = 銀バール。。API 607火災安全適合. ASME B16.34壁厚 NACE MR0175. RS高圧ボール弁. RS高圧ボールバルブは、流量の制御に使用します。特長:. 1/4 →- 2インチ(DN8.DN50) W.P.: 3600 WOG (PN250) W.T.: -20 → 260℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム 帯電防止装置(オプション) ロック装置 ISO 5211取り付けパッド シール溶接端. ねじのタイプ:. ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999及びBS21 ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランドナット - AISI 304 シート - ピーク シール、パッキング - グラファイト スラストワッシャ - CTFE ハンドル、ロッキングパッド - AISI 304
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
バルブカテゴリ
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
"mr2-4b" RS PRO 【通販モノタロウ】