カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • BIGM(丸山製作所)(1,293)
  • VISHAY(254)
  • オリエンタルモーター(5)
  • MEISTER KOBO(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • ネグロス電工(3)
  • エナパック(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 三菱電機(2)
  • ビーエム機器(2)
  • ダイヤトレンド(2)
  • エレコム(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • カスタム(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日動工業(1)
  • マコトロイ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mrs-1」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro 6082-T6 アルミ丸型バー、 12 mm x 1 mRS Pro のこの丸型金属バーは、建設業や製造業での屋内外のプロジェクトに使用できます。6082-T6 アルミバーは、耐腐食性があり、空気、水、熱の影響に対する耐性があります。高圧がかかる状況に最適で、金属ロッドは重さに耐えることができますが、それでも軽量です。 中強度の 6082-T6 アルミ合金製. 6000 合金の最も強力な製品で、トラス及びクレーンのブリッジ構造でよく使用されます。295 MPa の伸張強度で、膨張、曲げ、破断する前に大きな応力に耐えることができます。アルミロッドを要件に合った正しい形状にするには、熱処理のみが必要です。 一般的に輸送用途で使用される金属製ロッドがあります。特長と利点.長さ 1 m .直径 12 mm .密度は 2.70 g/cm 3 .引張強度: 295 最小 MPa . 180 W/mK の熱伝導性 .硬度: 95 HB .アルミ合金 6082-T6 で製造RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様フォーム = ロッド材料 = アルミ長さ = 1mロッド径 = 12mm材質グレード = 6082-T6引張強度 = 310MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属棒 RS PRO 角棒 RS PRO

    金属棒 RS PRO 角棒

    RS PRO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 6082-T6 アルミ製角型バー、 40 mm 40 mm 1 mRS Pro のこのアルミ製スクエアバーは、橋、トラス、クレーンの構築など、高ストレスの用途に使用します。グレード 6082-T6 の金属バーは、機械加工、溶接、穴開けの作業に最適です。 310 MPa の伸張強度を備えたこの長さ のアルミバーは、曲げ、折り曲げ、破断する前に大量の重量に耐えることができ、 Durable (非常高品質のアルミ合金製なので、耐腐食性に優れ、屋内でも屋外でも使用できます。 RS Pro シリーズの一部として、金属製バーは品質と一貫性を徹底的にテストされています。熱伝導率定格は 180 W/mK で、搬送設定に最適です。規制された施設で梱包・取り扱いが施されているこのバーは、静電気放電による損傷を防止するための ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電制御基準に準拠しています。特長と利点 RS Pro アルミ製の正方形のバー 6082-T6 材料等級の堅牢な構造 長さ m 高さ: 40 mm 引張強度: 310 MPa 硬度: 95 HB 密度: 2.7 g/cm 180 W/mK の熱伝導性 非常に負荷の高いアプリケーションに適しています ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 40mm材質グレード = 6082-T6高さ = 40mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属棒 RS PRO 角棒 RS PRO

    金属棒 RS PRO 角棒

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 6082-T6 アルミ角型バー、 30 mm x 30 mm x 1 mRS Pro アルミ製正方形バーは、トラス、ブリッジ、クレーンの構築など、高ストレスの用途に最適です。グレード 6082-T6 の金属バーは、機械加工、溶接、穴開けの作業に最適です。 このメートル長の金属バーは、固体の正方形で形成され、側面が 30 mm です。310 MPa の伸張強度により、耐久性が大幅に向上しています。優れた品質のアルミ合金製により、優れた耐腐食性と耐腐食性を実現しています。RS Pro シリーズの一部として、この製品は品質と一貫性が絶えずテストされています。 金属バーは、管理施設で梱包・取り扱いがされており、静電気放電による損傷を防止するための ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。熱伝導率定格が 180 W/mK で、自動車、輸送、成形ダイの設定に最適です。特長と利点. RS Pro アルミ製の正方形のバー . 6082-T6 材料等級の堅牢な構造 .長さ 1 m .高さ 30 mm .引張強度は 310 MPA .密度: 2.7 g/cm 3 . 180 W/mK の熱伝導性 .非常に負荷の高いアプリケーションに適しています . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 静電気放電による損傷を防止するための制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 1mロッド径 = 30mm幅 = 30mm材質グレード = 6082-T6高さ = 30mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROバリケードテープ 黄/黒 LDPE, 75mm x 100m RS PRO

    RS PROバリケードテープ 黄/黒 LDPE, 75mm x 100m

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    色 = 黄/黒。バックの材質 = LDPE。幅 = 75mm。長さ = 100m。厚さ = 0.05 mm, 0.1 mm, 0.17mm。プリプリント = なし。引張強度 = 0.6 N/cm, 1 N/cm, 2N/cm。。RS PRO 黒/黄色バリケードテープ 100 mRS PROのこの黒/黄色バリケードテープを使うと、容易に危険を警告することができます。危険な機器の存在を強調し、公共エリアや作業場の危険区域を遮断することができます。 よく目立つ幅75 mm、長さ100メートルのテープです。LDPE(低密度ポリエチレン)プラスチック製のため、高レベルの屈曲に耐えるだけでなく、高温にも耐える強度と柔軟性も備えています。テープの色は黒と黄で、危険をはっきりと示すことができます。また、ADR(欧州協定)、IATA(国際航空運送協会)とIMDG(国際海上危険物)によって定められた、道路、空中、海上での危険物輸送に関するコードにも準拠しています。 このテープは、一般的に建設現場でのつまづきの危険性、穴の警告、貨物輸送や他の産業環境での有毒化学物質の表示に使用されます。特長. 黒/黄色バリケードテープ . LDPE(低密度ポリエチレン)プラスチック製 . テープ長: 100 m . テープ幅: 75 mm . 危険区域の強調に適する . ADR(European Accord Dangereux Routier)、IATA(International Air Transport Association)、IMDG(International Maritime Dangerous Goods)規格に準拠RS ProRS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広く取り揃えており、客様により多くの選択肢を提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属棒 RS PRO 角棒 RS PRO

    金属棒 RS PRO 角棒

    RS PRO
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット(2個)
    9日以内出荷
    RS Pro 6082-T6 アルミ角型バー、 20 mm 20 mm 1 mRS Pro シリーズのこの角型アルミバーは、重重量に耐えるだけの十分な強度を備えています。6082-T6 金属ロッドは、建設及び製造業界の高ストレス状態で広く使用されています。 ソリッドスクエアバーは長さ m で、側面は 20 mm です。伸張強度が 310 MPa で、曲げ、歪み、又は破断する前に、大きな応力に耐えることができます。高品質のアルミ合金製であるため、耐腐食性にも優れており、屋内外の両方の用途で使用できます。このため、ブリッジ、トラス、クレーンの構築に特に適しています。 RS Pro シリーズの一部として、品質と一貫性が徹底的にテストされています。このバーは、熱伝導率が 180 W/mK と高く、輸送用途でよく使用されます。特長と利点 RS Pro アルミ製の正方形のバー 6082-T6 材料等級の堅牢な構造 長さ m 高さ 20 mm 引張強度は 310 MPA 密度: 2.7 g/cm 180 W/mK の熱伝導性 非常に負荷の高いアプリケーションに適しています ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 20mm材質グレード = 6082-T6高さ = 20mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属素材カテゴリ