カテゴリ
- 制御機器(4)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(1,278)
- omron(オムロン)(68)
- ALCANhands(52)
- シュナイダーエレクトリック(23)
- IDEC(和泉電気)(21)
- JAPANNEXT(18)
- ALLSHENG(18)
- サンドビック(15)
- アーテック[学校教材・教育玩具](13)
- 扶桑精機(12)
- NB(日本ベアリング)(11)
- Aratas(旧:omron)(11)
- KTC(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- 三菱マテリアル(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
- TRUSCO(8)
- 三菱電機(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ms-30」の検索結果
特価

RS PRO クランプメータ 90 x 51 x 275mm ICM139R
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様絶対最大交流電流測定 = 1kA ac絶対最大直流電流測定 = 1kA dc絶対最大交流電圧測定 = 750V ac絶対最大直流電圧測定 = 1000V dc絶対最大抵抗測定 = 400Ωモデル番号 = ICM139RAC電流測定分解能 = 100mADC電流測定分解能 = 100mA最高直流電流精度 = ± ( 1 % rdg + 3 dgt )クランプメータータイプ = 多機能クランプ最高交流電流精度 = ± ( 1.5 % rdg + 5 dgt )最高交流電圧精度 = ± ( 1 % rdg + 5 dgt )最高直流電圧精度 = ± ( 0.7 % rdg + 2 dgt )動作温度 Min = 0℃バッテリ(充填済み)、テストリード線、キャリングケース、ユーザーマニュアル. RS Pro ICM139Rクランプメータ. RS Pro ICM139Rは、頑丈で低コストのユニットで、ハイスペックな性能を発揮します。. 特長と利点:. 4000カウント、バックライト付きデジタルディスプレイ、アナログ棒グラフ表示 ACモードで真の実効値(True RMS)を測定 ニッケルスチール合金ジョーメカニズム 1000 A ac/dcの電流測定 1000 V AC / DC電圧測定 抵抗 / 導通ブザー ;30 Ω 表示保持及び最小最大機能 A ac / V acのピークを10 ms保持 周波数カウンタ 自動電源オフ(30分) 直径51 mmの導体ジョー能力 独立したバッテリコンパートメント EN61010 CAT IV 600 V / CAT III 1000 Vに準拠