カテゴリ

  • 制御機器(123)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(4,793)
  • SMC(381)
  • omron(オムロン)(260)
  • ホンダ(228)
  • Festo(218)
  • YAMAHA(ヤマハ)(151)
  • 工進(125)
  • コーセル(102)
  • JAPANNEXT(81)
  • コガネイ(70)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(69)
  • オカムラ(岡村製作所)(64)
  • MOFT(モフト)(64)
  • 三菱電機(49)
  • IDEC(和泉電気)(46)
  • ニッサン(46)
  • アズワン(45)
  • ADVANTEC(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(122)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms01」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 赤外線式温度計 RS PRO

    RS PRO 赤外線式温度計

    RS PRO
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ:非接触応答時間:250 ms精度:±1.5 %ケーブル長:1m電源電圧:24 V dc出力タイプ:アラーム、アナログライトソース:赤外線ハウジング材質:ABS、アルミ取り付けタイプ:フランジ取り付け直径:31 mmIP評価:IP65ターミナルタイプ:裸線テールRS Pro赤外線温度センサ. RS Pro非接触式赤外線温度センサです。この温度センサは、非常に小さく、側面にケーブルを接続できるため、狭い場所での取り付けに最適です。温度範囲、アラーム出力、放射率の設定値を設定すれば、温度検出の要件を完全に制御することができます。. この温度センサは、スポット内の平均温度を測定します。スポットのサイズは、センサと表面の距離によって変わります。センサは、ターゲット表面に非常に近い位置に配置して小さな領域を測定することも、長距離から大きなスポットを測定することもできます。センサの精度は測定距離の影響を受けません。. 特長と利点. 非接触温度センサ、産業、ラボ、卓上用途に最適. 電圧とアラームの同時出力. バックライト付きディスプレイ及び制御機能内蔵. 電圧出力: 0 → 5 V dc、1 → 5 V dc、又は0 → 10 V dcで測定温度をリニア出力. 温度範囲のスケールを調整可能. セットポイントとヒステリシスを設定可能なオープンコレクタアラーム出力. 0 → +1000 oCの範囲で正確に一貫性のある測定が可能. 高速応答時間 - 1秒未満. IP65等級. 取り付けブラケット ; 905-8777 905-8777 を使用すると、固定式又は調整式でセンサを照準することができます。. エアパージカラー ; 905-8770 905-8770 は、レンズへの埃の付着や結露の発生を防止し、センサが正確な測定値を維持できるようにします。. 製品用途の情報. 紙、プラスチック、木材、ターマック、食品、医薬品、有機物などの材料はすべて、RS Pro赤外線温度センサを使用して測定できます。箱から出してすぐに設定する必要もなく測定できます。塗装された金属面も簡単に測定できます。. RS Pro赤外線温度センサはサイズが小さく、ホイールとディスクブレーキの間などスペースの限られた場所に取り付けるのに最適です。ブレーキディスクの温度は、リム又はハブで測定できます。. コンベア上のオブジェクトの測定. コンベア上のオブジェクト間の隙間は、含まれているピークアンドバレー保持機能で無視できます。電圧出力は、一定時間の低値又は高値を無視するため、隙間がある場合は、センサは高温又は低温を表示又は出力しません。. オーブンや炉内の物体の測定. 反射エネルギー補正機能を使用すると、オーブン又は炉内の物体を高温環境の外からセンサを向けて測定する際の精度が向上します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ フォーク形 RS PRO

    RS PRO 光電センサ フォーク形

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST

    RS PRO
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    動作特性 = モーメンタリ。イルミネーション = なし。実装タイプ = PCB。プッシュボタンの色 = 黒。接点構成 = SPST。定格電圧 = 32/50/125V ac。プッシュボタンの型 = プランジャー。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V。コンタクト材質 = Gold Plated Brass。メーカー型番 = 8MS9P1B06M7RES。。PCB取り付け押ボタンスイッチ. RSのサブミニチュアプッシュボタンスイッチは、基板端子又ははんだ端子付きの製品が用意されています。 主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    動作特性 = モーメンタリ。イルミネーション = なし。実装タイプ = パネルマウント。プッシュボタンの色 = 赤。接点構成 = SPDT。定格電圧 = 32/50/125V ac。プッシュボタンの型 = 正方形。コンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac。コンタクト材質 = 銅合金、銀めっき。メーカー型番 = 7MS7AP2230M1QESV。。パネル取り付け押ボタンスイッチ. RSのスナップ式プッシュボタンには、端子スタイルが基板の製品とはんだの製品があります。 主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。機械的寿命: 50000回
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST

    RS PRO
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    動作特性 = モーメンタリ。イルミネーション = なし。パネルのカットアウト直径 = 13.6mm。実装タイプ = PCB。プッシュボタンの色 = 青。接点構成 = SPST。定格電圧 = 30V dc。プッシュボタンの型 = 正方形。IP保護等級 = IP67。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V ac。コンタクト材質 = 銀に金めっき。メーカー型番 = PAS6B6M1CES7V。。角形パネル取り付けプッシュボタンスイッチ. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm RS PRO

    RS PRO 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm RS PRO

    RS PRO 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = NPN NONC電気的接続 = 1 mケーブル最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm RS PRO

    RS PRO 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = PNP NONC電気的接続 = 1 mケーブル最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm RS PRO

    RS PRO 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1ms材質 = PBT℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm RS PRO

    RS PRO 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1ms材質 = PBT℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm RS PRO

    RS PRO 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1ms材質 = PBT℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm RS PRO

    RS PRO 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = NPN NONC電気的接続 = 1 mケーブル最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm RS PRO

    RS PRO 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = NPN NONC電気的接続 = 1 mケーブル最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1msシリーズ = PU05℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm RS PRO

    RS PRO 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = PNP NONC電気的接続 = 1 mケーブル最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1msシリーズ = PU05℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm RS PRO

    RS PRO 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1ms動作温度 Min = -25℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm RS PRO

    RS PRO 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1ms材質 = PBT℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm RS PRO

    RS PRO 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1ms材質 = PBT℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm RS PRO

    RS PRO 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1ms材質 = PBT℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm RS PRO

    RS PRO 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1ms動作温度 Min = -25℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm RS PRO

    RS PRO 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1ms材質 = PBT℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ 角形 検出範囲 50 cm RS PRO

    RS PRO 光電センサ 角形 検出範囲 50 cm

    RS PRO
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = 角形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 50 cm出力タイプ = PNP NO電気的接続 = 2 m PVCケーブル最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP65応答時間 = 1 ms材質 = PC、ABS℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ 角形 検出範囲 50 cm RS PRO

    RS PRO 光電センサ 角形 検出範囲 50 cm

    RS PRO
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = 角形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 50 cm出力タイプ = PNP NCスイッチモード = 遮光時ON最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP65応答時間 = 1 ms材質 = PC、ABS℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 10 cm RS PRO

    RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 10 cm

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = 回帰反射型検出範囲 = 10 cm出力タイプ = PNP NCスイッチモード = 遮光時ON最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms材質 = ABS℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 35バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール実装タイプ = パネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 3.5バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, 相対 パネル取り付け RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, 相対 パネル取り付け

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 200バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 20バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 2バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 0.5 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 0.5 m

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 0.5 mスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = 1 ms材質 = ABS℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 50 cm。 RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 50 cm。

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 50 cm。出力タイプ = NPN NCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V dc接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP65応答時間 = 1 ms材質 = ポリカーボネートABS℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ 角形 検出範囲 50 cm RS PRO

    RS PRO 光電センサ 角形 検出範囲 50 cm

    RS PRO
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = 角形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 50 cm出力タイプ = NPN NOスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP65応答時間 = 1 ms動作温度 Max = 55°代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 m

    RS PRO
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = 拡散検出範囲 = 20 m出力タイプ = PNP NO/NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms材質 = PC、ABS℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ 角形 検出範囲 5 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ 角形 検出範囲 5 m

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = 角形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 m出力タイプ = NPN NO / NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms材質 = PC、ABS℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 7バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, 相対 パネル取り付け RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, 相対 パネル取り付け

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 100バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 1バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 25 mm RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 25 mm

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 光対照反射検出範囲 = 25 mm出力タイプ = PNP NOスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = 1 msシリーズ = PSV℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 25 mm RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 25 mm

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 光対照反射検出範囲 = 25 mm出力タイプ = NPN NCスイッチモード = 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC、ABS℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 25 cm RS PRO

    RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 25 cm

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = 回帰反射型検出範囲 = 25 cm出力タイプ = NPN NCスイッチモード = 遮光時ON最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms動作温度 Min = -25℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 0.25 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 0.25 m

    RS PRO
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 再帰反射検出範囲 = 0.25 m出力タイプ = NPN NOスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 50 mA応答時間 = 1 ms材質 = ABS℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応