カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(2)
- iiyama(イイヤマ)(16)
- Jabra(12)
- M5Stack(8)
- SHIMANO(シマノ)(18)
- StarTech.com(46)
- THECUT(9)
- TRUSCO(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(14)
- エレコム(9)
- サンドビック(8)
- サンワサプライ(66)
- ツツミ工業(11)
- 京セラ(16)
- 力王(12)
- 室本鉄工(14)
- 富士電機(15)
- 工進(8)
- 東日興産(TN)(11)
- 渡辺電機工業(130)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「msp」の検索結果

RS Pro ピンヘッダ, 20極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.54mm SIBシリーズ
RS PRO¥36,980税込¥40,6781袋(20個)翌々日出荷仕様シリーズ = SIBピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 20行数 = 1ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 4.22mmテールピン長 = 3.96mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金RSシングルインライン基板対基板アダプタストリップ(2.54 mm、オス端子). 2.54 mmピッチを採用したシングルインライン基板対基板オス-オスピンのスナップ可能アダプタストリップです。 これらの基板スルーホール実装ヘッダストリップ(2.54 mm)には、金めっきのオス-オスコンタクト及びプラスチックハウジングが備わっており、テストポイント又は基板対基板コネクタに使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 RS PRO 12.2mm ピッチ 5×25mm SKシリーズ
RS PRO¥7,898税込¥8,6881袋(10個)7日以内出荷仕様ケーブルサイズ:22 → 8 AWG●ケーブルCSA:0.5 → 10mm2●色:黒●ピッチ:12.2mm●ヒューズサイズ:5 x 25mm●定格電流:10A●定格電圧:400 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SK●ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応