カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • フエニックス・コンタクト(11)
  • omron(オムロン)(1)
  • ノーブランド(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mstb2.5」の検索結果

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 5極, 緑 RS PRO

    RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 5極, 緑

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 5ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド幅 = 17.7mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 3極, 緑 RS PRO

    RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 3極, 緑

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, 緑 RS PRO

    RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, 緑

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド幅 = 17.7mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 6極, 緑 RS PRO

    RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 6極, 緑

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 3極, 緑 RS PRO

    RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 3極, 緑

    RS PRO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 基板端子ストリップ, 5.08mmピッチ , 1列, 3極, 緑 RS PRO

    RS Pro 基板端子ストリップ, 5.08mmピッチ , 1列, 3極, 緑

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mm5.08 mmピッチ端子台プラグ. 電線対基板2パート端子台プラグ5.08 mmピッチ(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き)の業務用製品 かん合ヘッダについては、代表品番< 790-0950') 790-0950/(ストレート)及び< 790-0994') 790-0994/(ライトアングルタイプ)を参照してください。. 様々な位置を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 4極, 緑 RS PRO

    RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 4極, 緑

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応