カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • テープ(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ホンダ(236)
  • スマイル[家具](200)
  • エスコ(130)
  • マルナカ(27)
  • ミヅシマ工業(19)
  • testo(テストー)(14)
  • 日本ケミコン(13)
  • ラッキーベル(13)
  • スリーライン(12)
  • KANON(中村製作所)(10)
  • POSH Faith(10)
  • Thermo Fisher Scientific(8)
  • JAPANNEXT(8)
  • TOSTEM(LIXIL)(6)
  • brembo(6)
  • 萩原(6)
  • 天領まな板(5)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mve」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マスキングテープ RS PRO クレープ紙,幅:19mm,長さ:50m ベージュ RS PRO

    マスキングテープ RS PRO クレープ紙,幅:19mm,長さ:50m ベージュ

    RS PRO
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ペーパーマスキングテープRS Pro ペーパーマスキングテープは、幅 19 mm 、長さ 50 、厚さ 0.12 mm です。軽くクレープ紙で、溶剤系ゴム 樹脂接着剤でコーティングされています。特長と利点 引き出しやすく、ちぎりやすい 低強度 最大 12 時間まで、ほとんどの表面からきれいに剥がすことができます 良好な耐熱性
    仕様バックの材質 = クレープ紙接着材料 = ゴム幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.12mm色 = ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 30mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 30mm径

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    寸法はすべて概算です。Victrex(R); Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. (R); Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
    仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.32g/cm3衝撃強度 = 7.5kJ/m2引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃熱伝導率 = 0.27W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 8mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 8mm径

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V20
    仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 8mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 10mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 10mm径

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    ロット当たりの個数: 1. PEEK GF30. PEEK GF30は30 %のガラス繊維で強化された素材で、きわめて高い寸法安定性と熱機械的強度を誇っています。 熱 / 電気絶縁、プラグ部品、熱 / 機械的負荷の高い部品、支持リングなど、要求の厳しい用途に適しています。優れた耐薬品 / 放射線性 過熱蒸気に対しても加水分解耐性 きわめて強固、高クリープ耐性 電気的絶縁 DIN 53479、DIN 53765、DIN 53765-D-10、ASTM-D 1929準拠で製造 300 mm単位で供給 ベージュ
    仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.49g/cm3引張強度 = 180 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 103%RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ RS PRO クレープ紙,幅:38mm,長さ:50m ベージュ RS PRO

    マスキングテープ RS PRO クレープ紙,幅:38mm,長さ:50m ベージュ

    RS PRO
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ペーパーマスキングテープこの RS Pro ペーパーマスキングテープは、幅 38 mm 、長さ 50 、厚さ 0.11 mm です。軽くクレープ紙で、溶剤系ゴム 樹脂接着剤でコーティングされています。特長と利点 引き出しやすく、ちぎりやすい 低強度 ほとんどの表面から最長 時間きれいに剥がすことができます
    仕様バックの材質 = クレープ紙接着材料 = ゴム幅 = 38mm長さ = 50m厚さ = 0.11mm色 = ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 40mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 40mm径

    RS PRO
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    ロット当たりの個数: 1. PEEK GF30. PEEK GF30は30 %のガラス繊維で強化された素材で、きわめて高い寸法安定性と熱機械的強度を誇っています。 熱 / 電気絶縁、プラグ部品、熱 / 機械的負荷の高い部品、支持リングなど、要求の厳しい用途に適しています。優れた耐薬品 / 放射線性 過熱蒸気に対しても加水分解耐性 きわめて強固、高クリープ耐性 電気的絶縁 DIN 53479、DIN 53765、DIN 53765-D-10、ASTM-D 1929準拠で製造 300 mm単位で供給 ベージュ
    仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.49g/cm3引張強度 = 180 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 103%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 16mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 16mm径

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ベージュポリエーテルエーテルケトン( PEEK )ロッド、 300 mm x 16 mm 径この非常に頑丈なポリエーテルエーテルケトン( PEEK )ロッドは、メーカーのテスト済み RS Pro 製品です。容易に機械加工可能で、長さは 300 mm で、さまざまな用途に合わせて構成できます。 PEEK GF30 は、ほとんどの環境エージェントに対する耐性があります。このロッドは、化学薬品、加水分解、摩耗、さらには放射線に対する耐性にも優れているため、ほとんどの状況に適しています。火や水によって損傷することはなく、最大 +260 ° C の温度に耐えられますUL 94 V-0 等級とは、低難燃性と 10 秒以内に燃焼停止を意味します。また、このロッドは低吸湿性と高いクリープ抵抗を備えているので、形状と剛性を長期間維持します。 この製品は、国際規格に準拠するための厳しいテストを受けています。優れた寸法安定性と機械的熱強度を備えたこの PEEK ロッドは、絶縁体、プラグコネクタ、サポートリングなど、非常に要求の厳しいさまざまな用途に最適です。特長と利点.ポリエーテルエーテルケトン( PEEK )製ロッド .ベージュ色 .長さ: 300 mm .ロッド径は 16 mm です .密度は 1.49 g/cm 3 .引張強度: 180 MPa . UL 94 V-0 難燃性等級のため、燃焼が停止します 10 秒 .最大動作温度は +260 ° C です . 2.5% の長さ . M 103 ロックウェル硬度定格 .プラスチックやエラストマのテストに使用する DIN53479 、 DIN53765 、 DIN53765-D-10 、及び ASTM-D 1929 規格に適合 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 16mm密度 = 1.49g/cm3引張強度 = 180 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 103%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 50mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 50mm径

    RS PRO
    58,980税込64,878
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    寸法はすべて概算です。Victrex®; Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ®; Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
    仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 20mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 20mm径

    RS PRO
    9,398税込10,338
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    寸法はすべて概算です。Victrex®; Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ®; Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
    仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 50mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 50mm径

    RS PRO
    97,980税込107,778
    1個
    7日以内出荷
    ロット当たりの個数: 1. PEEK GF30. PEEK GF30は30 %のガラス繊維で強化された素材で、きわめて高い寸法安定性と熱機械的強度を誇っています。 熱 / 電気絶縁、プラグ部品、熱 / 機械的負荷の高い部品、支持リングなど、要求の厳しい用途に適しています。優れた耐薬品 / 放射線性 過熱蒸気に対しても加水分解耐性 きわめて強固、高クリープ耐性 電気的絶縁 DIN 53479、DIN 53765、DIN 53765-D-10、ASTM-D 1929準拠で製造 300 mm単位で供給 ベージュ
    仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.49g/cm3引張強度 = 180 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 103%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 32mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 32mm径

    RS PRO
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    VictrexR PEEK 450G
    仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 32mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 6mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 6mm径

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V20
    仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 6mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 40mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 40mm径

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    寸法はすべて概算です。Victrex®; Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ®; Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
    仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 16mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 16mm径

    RS PRO
    6,598税込7,258
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    寸法はすべて概算です。Victrex®; Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ®; Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
    仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 16mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 80mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 80mm径

    RS PRO
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    VictrexR PEEK 450G
    仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 80mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 30mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 30mm径

    RS PRO
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ベージュポリエーテルエーテルケトン( PEEK )ロッド、 300 mm x 30 mm 径このベージュのポリエーテルケトン PEEK ロッドは、品質と耐久性を重視して設計され、過酷な環境での要求の厳しい用途に役立ちます。 長さ 300 mm 、直径 30 mm を測定し、伸張強度が 180 MPa となっています。PEEK GF30 は、化学薬品、加水分解、摩耗、放射線、その他の過酷な環境条件に対する耐性を備えています。電気絶縁性を備えており、最大 +260 ° C の温度で安全に使用できます RS Pro シリーズに属するこの製品は、安全性と信頼性がテストされています。国際的な科学安全会社 Underwriters Laboratories により等級 UL94 V-0 で、 10 秒以内に自己消火性を備えています。また、プラスチックやエラストマのテスト用の Deutsches Institut f u r Normung ( DIN 、又はドイツ標準化研究所)及び American Society for Testing and Materials 規格にも適合しています。 この PEEK ロッドは、機械加工が簡単でさまざまな用途に適しており、一般にプラグコネクタ、サポートリング、絶縁体に使用されています。特長と利点.ポリエーテルエーテルケトン PEEK ロッド .ベージュ色 .長さ: 300 mm .直径 30 mm .密度は 1.49 g/cm 3 .引張強度: 180 MPa .最大動作温度 +260 ° C . 2.5% の長さ . 0.1% の吸水性 . M 103 ロックウェル硬度定格 . UL 94 V-0 難燃性等級のため、燃焼が停止します 10 秒 . DIN ( ドイツ標準化研究所 ) 53479 、 53765 、 53765-D-10 、および ASTM-D ( 米国試験協会 ) 1929 規格に準拠したプラスチックおよびエラストマーの試験 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.49g/cm3引張強度 = 180 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 103%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 36mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 36mm径

    RS PRO
    31,980税込35,178
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS PRO V20
    仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 36mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃伸長 = 25%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 12mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 12mm径

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 12mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 25mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 25mm径

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    寸法はすべて概算です。Victrex®; Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ®; Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
    仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99%RoHS指令(10物質対応)対応