カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- SK11(1)
- エレキット(1)
- オーナンバ(1)
- サンワサプライ(1)
- タツタ電線(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ユーボン(1)
- 伸興電線(1)
- 倉茂電工(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 富士電線工業(3)
- 長岡特殊電線(1)
- 阪神電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mvvs0.3 2c」の検索結果

RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 3極, 緑
RS PRO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応