カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 機構部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • エスコ(46)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • (21)
  • ケルヒャー(16)
  • イマダ(11)
  • NEC(8)
  • Kawasaki(8)
  • NEC三菱(6)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](3)
  • ビーエム機器(3)
  • DIA-COMPE(3)
  • 三友(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • タンガロイ(2)
  • サンケーキコム(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mx1000」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m RS PRO

    RS Pro マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵プローブキットコネクタ タイプ = ストレートプラグヒューズ = Yリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600, 1000 V安全カテゴリ = 1000 CAT III V, 600 CAT III V最低動作温度 = -10℃最高動作温度 = +150℃安全カテゴリレベル = CAT IIIライトアングルのバージョンは、Megger BM100、BM101、Thurlby 1905、1503、Fluke 8010、8050、Wavetek DM25XL、DM93、DM98、AVO 8、AVO 2001、ITT MX112マルチメータとの併用は推奨できません。 これらのモデルでは、ストレートバージョンが適しています。. RS Proヒューズ付きテストリード1000 V CAT III. 最大1000 V CAT IIIの高エネルギー回路を計測する際に、使用者に高度な保護レベルを提供する1.2 mのヒューズ付きテストリードセットです。 リードには、伸縮可能シュラウド付きストレート4 mmプラグ、又はライトアングルシュラウドプラグが付属します。. 各リードには、完全に防接触の一体型ヒューズホルダに入った500 mA 1000 V 50 kA HRCヒューズが付属 熱 / 科学薬品 / オイル / 摩擦に対する耐性を持ち、摩耗インジケータとして機能する黄色の内部絶縁を搭載した高品質のシリコン絶縁ケーブル 定格600 V CATIIIの一体型フィンガガード付きの20 mmジョー開口部を持つ、ねじ込みタイプ大型わに口クリップ リードの各端には、ストレインリリーフが提供されています。. プラスチックのケースに入ったこのテストリードセットは、ストレート又はライトアングルの4 mmプラグのバージョンを持ち、ほとんどのマルチメータや絶縁テスターに適しています。. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用する極細絶縁プロッドセット ; 2627770 2627770 も用意. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルシート RS PRO 1000mm x 1000mm x 1mm RS PRO

    メタルシート RS PRO 1000mm x 1000mm x 1mm

    RS PRO
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    長さ = 1000mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 1000mm。厚さ = 1mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c。。RS Pro 304S15 ステンレススチールシート、 1 m x 1 m x 1 mm非磁性金属製のこの汎用ステンレススチールシートは、さまざまな用途に使用できます。このシートは、実績のある RS Pro 製品の一部で、機械装置や化学機器の作成や修理に最適です。 このシートのスチールにはモリブデンが含まれており、耐腐食性があります。これは、工業用洗濯機や加工工場など、空気中の湿気が予想される用途に適していることを意味します。この丈夫さにより、化学産業にも適しています。モリブデンを添加すると、溶接と成形が簡単になり、現場での修理に便利。スチールは研磨が容易であるため、修理と交換品をブレンドできます。 安全に取り扱うために、各金属シートにはバー状の縁材が使用されています。RS Pro 製品に含まれているこの製品は、高品質基準を満たし、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠です。特長と利点.頑丈なシルバーカラーの 304S15 ステンレススチール製 .長さ 1 m .幅 1 m .厚さ: 1 mm .密度: 8 g/cm 3 .硬度: 92 HB .熱伝導率は、 +100 ° C で 16.2 W/m . 520 MPa の引張強度 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 .スチールプレート、シート、ストリップの規格 BS1449 pt2 及び BSEN 10088-2 に適合 .接着剤が塗布されていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ニトリル 断熱シート, 6m x 1000mm RS PRO

    RS PRO ニトリル 断熱シート, 6m x 1000mm

    RS PRO
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V20
    仕様材料 = ニトリル動作温度 Max = 105℃長さ = 6m幅 = 1000mm厚さ = 19mm密度 = 50kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.034 W/mK, 0.036 W/mK, 0.039 W/mK, 0.044W/mKカラー = 黒
  • RS PRO パレットラップ 100mm x 100m RS PRO

    RS PRO パレットラップ 100mm x 100m

    RS PRO
    6,898税込7,588
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro のパレットラップは、 100 mm x 100パレットと輸送時又は保管時の積荷を固定する必要がある場合、この RS Pro のパレットラップは、簡単に使用できるオプションです。 パレットラップは、食品グレードのストレッチ / シールフィルムを 100 m ロールで販売しています。透明なので、パレットの内容を簡単に識別できます。再利用可能な分注用ハンドルが付属しているので、簡単に適用できます。このラップは荷重を保護するだけでなく、水、湿気、ほこりに対する保護も提供します。 剥がしやすく、残留物が残らないようになっています。リサイクル可能な低密度リニアポリエチレン( LLDPE )素材により、環境に優しいラッピングオプションが実現されています。 このパレットラップは、パレットを使用するあらゆる環境、特に食品グレードのフィルムが必要な状況での使用に適しています。また、家庭や自宅でアイテムを保管するために使用することもできます。特長と利点.パレットラップ .食品グレードのクリアフィルム .セットには、再利用可能なディスペンシングハンドル 1 本と長さ 100 m のロール 10 本が含まれています .幅 100 mm .リサイクル可能な低密度リニアポリエチレン( LLDPE )製 .取り付けと取り外しが簡単RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様幅 = 100mm長さ = 100m調剤ハンドル含む = あり繰り返し・詰め替え対応
  • RS PRO プラスチックシート 黒, 1000mm x 500mm x 10mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 黒, 1000mm x 500mm x 10mm

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    黒色ポリエチレンシート - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の黒色ポリエチレンシートが提供されています。業界標準に準拠して製造され、ボールインデント硬度 50 を特長とするこのシートは、高品質でお買い得な製品です。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。特長と利点. 最大動作温度は +90 ° C です 難燃性等級: UL94 HB 希釈酸、洗浄剤、多数の溶剤に対する耐性があります 非常に優れた電気絶縁特性 . 用途. ポリエチレンには、次のようなさまざまな用途があります。 化学機器 プラグ シール 食品加工 絶縁器、低負荷ローラー . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様カラー = 黒長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 10mm材料 = PEHDラミネート加工 = なし密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%動作温度 Max = +80℃伸長 = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート ベージュ, 1000mm x 500mm x 10mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート ベージュ, 1000mm x 500mm x 10mm

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro ポリプロピレンプラスチックシートPP シート:ポリプロピレン. From RS Pro a range of high-quality Polypropylene solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polypropylene.. ポリプロピレン、別名PPは半結晶性の軽量ながら丈夫な熱可塑性樹脂です。ポリオレフィンと呼ばれるポリマーのグループに属しています。この種のポリプロピレンは、高純度のポリプロピレンホモポリマー(PP-H)と呼ばれ、酸化防止剤、顔料、その他の異物が添加されていません。これにより汚染の可能性がなくなるため、食品加工、医療、水処理産業での使用に最適です。その他にもポリプロピレン(PP)には、優れた耐薬品性、低吸水性、優れた電気絶縁特性など、バランスのとれたさまざまな特性があります。ポリプロピレンには、低温で脆く、熱膨張率が大きい(高温で変形)という2つの短所があります。このため、高温又は低温用途でのポリプロピレンの使用は限定されます。Features and Benefits. 希釈酸、洗浄剤、多くの溶剤に対する優れた薬品耐性 優れた剛性及び衝撃強度 良好な耐疲労性、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持 軽量、屈曲性 汚染を低減する高い純度 非常に低い吸水性 応力破壊不形成 非常に優れた電気絶縁性 接着は困難、溶接は簡単. 用途. ポリプロピレンシートは、家庭用でも産業用でも使用されています。軽量性、耐衝撃性、屈曲性、優れた化学耐性などの独特の性質により、幅広い産業での使用に適しています。ポリプロピレンは純度が高く、食品加工、水処理、医療産業での使用に特に適しています。その他には、機械工業、電気産業、化学工業、農業などがあります。ポリプロピレンプラスチックシートは、軽量ながら丈夫でしなやかなプラスチックを必要とする幅広い用途で使用できます。ポリプロピレンは、耐疲労性に優れているため、リビングヒンジの作成によく使用されます。リビングヒンジとは、ケチャップやシャンプーのボトルのふたなどに付いている、折れずに曲がる薄いプラスチックの部分です。その他にも次のような用途があります。 大型化学装置及び化学器具 シール 食品用輸送箱及び継手 医療用トレイ及びハンドル マンモグラフィ用圧迫板 絶縁体 換気ダクト パレット ドリップパン、酸 / 化学薬品タンク 業務用まな板 消費者向け製品のパッケージング. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
    仕様カラー = ベージュ長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 10mm材料 = PPラミネート加工 = なし引張強度 = 35 MPa硬さ = 80ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.03%動作温度 Max = +80℃伸長 = 65%RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター RS PRO 200mm x 242mm x 100mm RS PRO

    アジャスター RS PRO 200mm x 242mm x 100mm

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 10
    仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 200mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼硬度 = 80 Shore A高さ = 242mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター RS PRO 200mm x 242mm x 100mm RS PRO

    アジャスター RS PRO 200mm x 242mm x 100mm

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整可能なマウントは、ねじサイズ M20 、寸法は 200 mm 242 mm 100 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。ベースラバーは、耐油性のある 80ShoreA 加硫 NBR 製で、ステンレススチール( 304 )ねじ及びベースプレートが付属しています。特長と利点静的耐荷重は 1500kg チルト角度は 10 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 200mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼硬度 = 80 Shore A高さ = 242mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製シート RS Pro 300mm x 500mm x 10mm RS PRO

    アルミ製シート RS Pro 300mm x 500mm x 10mm

    RS PRO
    57,980税込63,778
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様長さ = 300mm構造 = 6082幅 = 500mm厚さ = 10mm材質グレード = 6082引張強度 = 300 MpaBS1470 SIC (1987)、BSEN 485-515-573-1050-AH14、BSEN 485-515-573-6082T6. アルミ製シート. プライベートレーベルシリーズのアルミシートは、柔軟で簡単に成形できる中強度の合金で、プレスやパネル作業などのさまざまな用途に最適です。このシートは、化学的特性及び耐候性に優れています。. 1050A SIC. 柔軟な合金 成形しやすい 天候及び化学薬品に対する高い耐性 プレス及びパネルの用途に最適. 6082. 中 / 高強度合金 酸化処理、機械加工、溶接が容易 高耐久性、耐熱性を備える多目的素材を実現 構造的用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アセタールシート 白, 500mm x 300mm x 10mm RS PRO

    RS Pro アセタールシート 白, 500mm x 300mm x 10mm

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様カラー = 白長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 10mm材料 = Acetale密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 60 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 86燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.5%最高使用温度 = +100℃ポリマータイプ = 共重合体アセタールコポリマー. 低吸湿性と良好な耐薬品性を備え、機械的強度にも優れています。 寸法が安定しているため、高精度なコンポーネント、ベアリング、ブッシュ、ギア、バルブ、及び弁座に適しています。 白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルシート RS PRO 1000mm x 500mm x 1.5mm RS PRO

    メタルシート RS PRO 1000mm x 500mm x 1.5mm

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    長さ = 1000mm。材料 = 亜鉛メッキ鋼。フォーム = 有孔。幅 = 500mm。厚さ = 1.5mm。穴径 = 3mm。穴レイアウト = 60°。オープンエリアの割合 = 51%。パターンナンバー = 6a。。RS Pro マグネット穴あきスチールシート、 3 mm 穴、 1 m x 500 mm x 1.5 mm魅力的で Durable 、汎用性の高いこのマグネット式穴あきスチールシートは、設置が簡単なデザインで優れた強度を備えています この製品は、表面領域の半分以上が 3 mm の丸穴で覆われており、強度対重量比が高く、ソリッドパネルよりも軽量です。その結果、優れた構造サポートを提供します。亜鉛めっきコーティングにより、ほとんどの気象条件に耐えます。穴あき鋼板は、独特な構造により、見栄えがよく機能的であることを意味します。寸法が 1000 mm x 500 mm と大きく、さまざまな用途に合わせて構成できます。このシートは、取り付け位置に合わせて脱脂し、塗装することもできます。 実績のある RS Pro シリーズに属するこの金属シートは、その信頼性を担保するために、ストリングリテストされています。RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠のため、 0.1 % を超える有害物質は存在しません。この製品は、光や空気のフィルタリングに使用します。軽量の手すりインサートとして、又は密閉空間でプライバシーを保護します。特長と利点.穴あきメタルシート .亜鉛めっきスチール製 .脱脂後に塗装可能 . 非磁性 .直径 3 mm の丸穴 .織物状のボーダー .長さ: 1000 mm .幅 500 mm .厚さ: 1.5 mm .パターン番号 6a . 60 ° の穴レイアウト .開放領域は表面の 51% を占めている . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート 白, 300mm x 300mm x 10mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 白, 300mm x 300mm x 10mm

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS PROソリッドプラスチックPTFEシート: ポリテトラフルーロエチレン. 硬質プラスチックシートとは. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。PTFEプラスチックとは. PTFE (ポリテトラフルオロエチレン、別名テフロン)は、半結晶性熱可塑性樹脂です。強度や剛性は高くありませんが、その他に高性能製品として利用できる独特の特性を豊富に備えています。PTFEプラスチックの主な特性は、高い熱安定性、優れた耐薬品性、優れた摺動特性です。 PTFE製の部品は、摩擦や熱が発生しにくく、部品の寿命を延ばし、メンテナンスコストを低減します。PTFEの非常に高い摺動特性は、低摩擦抵抗(低摩擦係数)で表面同士がよく滑るということを意味します。摩耗を減らせるため、ベアリングなどの部品に最適です。特長と利点. 極めて高い薬品耐性 熱水耐性 高耐熱性能・高融点、使用温度範囲: -200+260 ℃、最大300(短時間) 低摩擦係数で優れた摺動特性 ノンスティック表面、材料の付着なし。PTFEは接着や溶接が困難 高熱膨張率(温度の変化に応じて材料が膨張する比率) 比較的低強度、低剛性 優れた紫外線耐性及び耐候性 良好な電気絶縁特性 低誘電率 難燃性及び自己消火性V-0 ガンマ放射線感受性 非溶融性. 用途. PTFEプラスチックシートは、優れた摺動特性、高い熱安定性、耐薬品性を備え、輸送及び運搬、ポンプ及び計器の構造、電気工学、食品加工及び医療、航空機及び航空宇宙、レーザー技術など幅広い産業に適しています。独特の特性を備えるPTFEプラスチックは、高レベルの化学ストレスを受けるスライド用途の部品の製造に使用できます。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。搬送及びコンベア技術 ポンプ及び計器の建設 レーザー技術 純水製造 低温物理学 フィルタ技術 電子及び電気工学 煙浄化 食品加工及び医療産業 航空機及び航空宇宙技術 半導体技術 化学工業. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
    仕様カラー白、長さ300mm、幅300mm、厚さ10mm、材料PTFE、ラミネート加工なし、密度2.182.21g/cm3、引張強度25 MPa、燃焼性評価UL 94 V-0、吸水0.3%、動作温度 Max+260℃、伸長50%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 300mm x 10mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 300mm x 10mm

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様カラー = 白長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 10mm材料 = PETラミネート加工 = なし引張強度 = 88 MPa硬さ = 95ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.5%熱伝導率 = 0.42W/mK動作温度 Max = +100℃融点 = +255℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 300mm x 10mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 300mm x 10mm

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブラック POM-C アセタールプラスチックシート。POM シート:ポリオキシメチレン. RS Proの高品質アセタールプラスチックシートは、ブラックカラーで、さまざまなサイズと厚さで販売されています。プラスチックシートとは.. プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックシートはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。POM-Cアセタールとは何ですか.. アセタール又はポリアセタールは半結晶性熱可塑樹脂で、ポリオキシメチレン(POM)と呼ばれる樹脂族の1つです。POM-Cアセタールは、結晶性が高く、特別頑丈化学耐性に優れたPOMコポリマーです。POM-Cアセタールは機械的強度、剛性、硬度が高いのも特長です。このプラスチックは、摺動特性と耐摩耗性にも優れ、このプラスチックシートから製造された部品は非常によく滑り、固着しません。スムーズな動作が不可欠な繊細又は精密な装置、及びギアやベアリングでこの樹脂が使用される場合に、摺動特性に優れていることは不可欠な特質になります。アセタールは、エンジニアリングプラスチックとして分類され、独特の特性により、幅広い産業での使用に最適です。特長と利点. 強度、耐久性、剛性 ブラック着色によるUV保護性能の向上 熱水耐性 良好な耐薬品性 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 良好な摺動特性及び耐摩耗性 接着が困難 溶接が簡単 良好な電気絶縁特性 機械加工や研磨が簡単. POM-Cアセタールプラスチックシートは、どのような産業で使用されていますか。POM-Cアセタールプラスチックシートは、独特の特性により、機械、自動車及び電気工学、食品及び医療や輸送及びコンベア、航空機及び航空宇宙や石油ガスの技術など、さまざまな産業で使用できる汎用性の高い材料です。POM-Cアセタールは、高剛性、低摩擦、耐薬品性を必要とする精密部品への使用に最適です。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。フリクションベアリング ギア 工具サポート ハウジング部品 ローラー フリクションストリップ プラグ 絶縁体 攪拌器、ニーディングエレメント シール. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
    仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 10mm材料 = POMラミネート加工 = なし密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 86燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.5%動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート 白, 600mm x 300mm x 10mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 白, 600mm x 300mm x 10mm

    RS PRO
    39,980税込43,978
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS PROソリッドプラスチックPTFEシート: ポリテトラフルーロエチレン. 硬質プラスチックシートとは.. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。PTFEプラスチックとは.. PTFE (ポリテトラフルオロエチレン、別名テフロン)は、半結晶性熱可塑性樹脂です。強度や剛性は高くありませんが、その他に高性能製品として利用できる独特の特性を豊富に備えています。PTFEプラスチックの主な特性は、高い熱安定性、優れた耐薬品性、優れた摺動特性です。 PTFE製の部品は、摩擦や熱が発生しにくく、部品の寿命を延ばし、メンテナンスコストを低減します。PTFEの非常に高い摺動特性は、低摩擦抵抗(低摩擦係数)で表面同士がよく滑るということを意味します。摩耗を減らせるため、ベアリングなどの部品に最適です。特長と利点. 極めて高い薬品耐性 熱水耐性 高耐熱性能・高融点、使用温度範囲: -200 → +260℃、最大300℃(短時間) 低摩擦係数で優れた摺動特性 ノンスティック表面、材料の付着なし。PTFEは接着や溶接が困難 高熱膨張率(温度の変化に応じて材料が膨張する比率) 比較的低強度、低剛性 優れた紫外線耐性及び耐候性 良好な電気絶縁特性 低誘電率 難燃性及び自己消火性V-0 ガンマ放射線感受性 非溶融性. 用途. PTFEプラスチックシートは、優れた摺動特性、高い熱安定性、耐薬品性を備え、輸送及び運搬、ポンプ及び計器の構造、電気工学、食品加工及び医療、航空機及び航空宇宙、レーザー技術など幅広い産業に適しています。独特の特性を備えるPTFEプラスチックは、高レベルの化学ストレスを受けるスライド用途の部品の製造に使用できます。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。搬送及びコンベア技術 ポンプ及び計器の建設 レーザー技術 純水製造 低温物理学 フィルタ技術 電子及び電気工学 煙浄化 食品加工及び医療産業 航空機及び航空宇宙技術 半導体技術 化学工業. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
    仕様フォーム = フル長さ = 600mm幅 = 300mm厚さ = 10mm材料 = PTFEラミネート加工 = なし密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.3%動作温度 Max = +260℃伸長 = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 300mm x 10mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 300mm x 10mm

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 10mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 7%動作温度 Max = +100℃裏面粘着 = なし%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 300mm x 10mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 300mm x 10mm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro ナイロンシート、 PA シート:ポリアミド. RS Pro から、さまざまなナイロンシートが提供されています。業界標準に準拠して製造され、 UL94 HB の難燃性を備えたこのシートは、高品質でコストパフォーマンスに優れています。 このシートは、衝撃、化学薬品、及び温度に対して非常に優れたプラスチック素材であるナイロン 6 製です。また、ナイロンは、高温でも高レベルの強度を備えています。特長と利点. 最大動作温度は +160 ° C です オイル、グリース、ガソリンに対する耐性 溶接が簡単 紫外線耐性及び耐候性。 . 用途. ナイロンには、次のような一連の用途があります。 産業用 自動車 電子 . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 10mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa硬さ = M88 (ロックウェル)燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 8 to 9%動作温度 Max = +100℃伸長 = 25%RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイトアジャスターマウント RS PRO 200mm x 244mm x 100mm RS PRO

    ハイトアジャスターマウント RS PRO 200mm x 244mm x 100mm

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。ヘビーデューティの NBR 及びステンレススチール製のこのシンプルな機械脚マウントは RS Pro の簡単に設置でき、経済的にメンテナンスでき、機械のレベルベースを提供することで、高価な機械や電気部品の機械性能とメンテナンスを支援します。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及びステンレススチール構造により、長時間にわたる優れた減衰と耐久性が実現されています。ボルトで固定することで、強度を高め、一度レベリングした後に支持することができます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M24ネジ長さ = 200mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = ステンレス鋼直径 = 100mm高さ = 244mm最大調整高さ = 244mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート 白, 1000mm x 500mm x 15mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 白, 1000mm x 500mm x 15mm

    RS PRO
    32,980税込36,278
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro ポリエチレンシート(白) - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の白色ポリエチレンシートが提供されています。このシートは、業界標準に準拠して製造され、高品質で価格にも優れています。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。特長と利点. 最大動作温度範囲: +90 → +100 ° C この範囲内 難燃性等級: UL94 HB 冷間時及び応力亀裂、衝撃、摩耗、化学薬品に対する優れた耐性 非常に優れた電気絶縁特性 . 用途. ポリエチレンは、次のような用途で使用されます。 化学器具 プラグ シール 食品加工 絶縁体、低負荷ローラー . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様フォーム = フル長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 15mm材料 = PEHDラミネート加工 = なし密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%動作温度 Max = +80℃伸長 = 350%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート グレー, 1000mm x 500mm x 1mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート グレー, 1000mm x 500mm x 1mm

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro グレー PVC シート:ポリ塩化ビニール(グレー). RS Pro では、グレーの PVC シートを取り揃えています。業界標準に準拠し、 UL DIN4102 B1 難燃性を備えた、これらのシートは高品質でコストパフォーマンスに優れています。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。特長と利点. 最大動作温度: +60 ° C ほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 加工や機械加工が簡単 吸水率: 0.2 % 各種サイズを用意 厚さ 1 → 25 mm のタイプを用意 . 用途. この PVC シートには、次のような用途で使用されます。 化学プラントタンク 電気部品 バルブ及びポンプ . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様カラー = グレー長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 1mm材料 = ポリ塩化ビニールラミネート加工 = なし密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ショア硬さ 62 to 80燃焼性評価 = DIN 4102 B1吸水 = 0.2%動作温度 Max = +60℃伸長 = 20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート グレー, 1000mm x 500mm x 12mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート グレー, 1000mm x 500mm x 12mm

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro グレー PVC シート:ポリ塩化ビニール(グレー). RS Pro では、グレーの PVC シートを取り揃えています。業界標準に準拠し、 UL DIN4102 B1 難燃性を備えた、これらのシートは高品質でコストパフォーマンスに優れています。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。特長と利点. 最大動作温度: +60 ° C ほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 加工や機械加工が簡単 吸水率: 0.2 % 各種サイズを用意 厚さ 1 → 25 mm のタイプを用意 . 用途. この PVC シートには、次のような用途で使用されます。 化学プラントタンク 電気部品 バルブ及びポンプ . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様カラー = グレー長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 12mm材料 = ポリ塩化ビニールラミネート加工 = なし密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ショア硬さ 62 to 80燃焼性評価 = DIN 4102 B1吸水 = 0.2%動作温度 Max = +60℃伸長 = 20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイトアジャスターマウント RS PRO 200mm x 237.5mm x 100mm RS PRO

    ハイトアジャスターマウント RS PRO 200mm x 237.5mm x 100mm

    RS PRO
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。この RS Pro のシンプルな機械脚マウントは、ヘビーデューティの NBR 及び軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に、機械のレベルベースを維持でき、高価な機械や電気部品の機械性能やメンテナンスに役立ちます。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及び軟鋼構造により、長時間にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています。また、ナットは強度を上げて、一度レベリングした後に支持することもできます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 200mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = 軟鋼直径 = 100mm高さ = 237.5mm最大調整高さ = 237.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m(204583) RS PRO

    RS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m(204583)

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵プローブキットコネクタ タイプ = ライトアングルプラグヒューズ = ありリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600, 1000 V安全カテゴリ = 1000 CAT III V, 600 CAT III V動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +150℃安全カテゴリレベル = CAT IIIライトアングルのバージョンは、Megger BM100、BM101、Thurlby 1905、1503、Fluke 8010、8050、Wavetek DM25XL、DM93、DM98、AVO 8、AVO 2001、ITT MX112マルチメータとの併用は推奨できません。 これらのモデルでは、ストレートバージョンが適しています。. RS Pro ヒューズ使用テストリード、 1000V CAT III. RS Pro シリーズの 1.2m ヒューズ使用テストリードセットは、最大 1000v の CAT III までの高エネルギー回路で測定する場合に、高い保護性能を発揮しますリード線には、格納式シュラウド付きのストレート 4mm プラグまたは直角シュラウドプラグが付いています。マルチメータのテストリードは、電圧、電流、キャパシタンス、およびその他のタイプのテストに使用される。 プラスチック製のケースに入ったこのテストリードキットは、ストレート又はライトアングル 4mm プラグで使用でき、ほとんどのマルチメータ及び絶縁テスターでの使用に適しています。 ; 204-583 204-583 - 直角ヒューズ付きテストリードセット ; 204-599 204-599 - 格納式ストレートプラグ 電圧を測定する前に、リード線の導通を点検し、ヒューズに損傷がないことを確認します。 RS Pro に RS が承認したテストリード、マルチメータおよびアクセサリの広い範囲がある。つまり、製品はお金のための価値であり、高品質に依存できる。交換用ヒューズは RS 品番を参照してください ; 161-1530 161-1530 。. 特長と利点 :. 各リードには、完全に防接触の一体型ヒューズホルダに入った500 mA 1000 V 50 kA HRCヒューズが付属 耐熱性、耐薬品性、オイル、摩耗に強い高品質のシリコン絶縁ケーブル。黄色の絶縁材が摩耗インジケータとして使用されています 定格600 V CATIIIの一体型フィンガガード付きの20 mmジョー開口部を持つ、ねじ込みタイプ大型わに口クリップ リードの各端には、ストレインリリーフが提供されています。 次のものも利用できます 薄い細絶縁 Prod は ; 、ヒューズ付きテスト Prod およびマルチメータテストリードセットとともに使用するために 2627770 に設定されます。 ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意しています。. 代表的な用途. テストリードは、電気的測定において重要な役割を果たします。特に、デジタルマルチメータをテスト対象のユニットに接続する場合に重要です。 テストおよび測定. 安全上の注意. 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応