カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • BIGM(丸山製作所)(57)
  • エスコ(5)
  • ユニカ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • NAC(長堀工業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • 日研工作所(2)
  • HAKKO(白光)(2)
  • プロト(2)
  • 555(スリーファイブ)(2)
  • MACRONIX(2)
  • ヤマト(切削工具)(2)
  • KIKUSUI(2)
  • イマダ(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • コンドーテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mx35」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレール RS PRO トップハット 225mm x 35mm x 7.5mm RS PRO

    DINレール RS PRO トップハット 225mm x 35mm x 7.5mm

    RS PRO
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    仕様ボックスには2つのベース高さを用意しています。 全体高さの測定値の末尾が5で終わるものは、ベースの高さが25 mmです。 その他はすべて、ベースの高さは50 mmです。. MNXエンクロージャ. MNXエンクロージャはライトグレー(RAL7035)で、難燃性等級はUL94-V2です。 エンクロージャ素材の温度範囲は、-40~+120 ℃ (連続使用時は+80 ℃)です。. 電子システムや電子部品を収容するためのエンクロージャ 独自の固定ポッド配置により、短時間で基板実装ができる成形ガイドなど3種類の取り付けオプションを用意 ふたの中央部は凹型で、メンブレンキーパッドの取り付けに対応 良好な耐薬品性 IP67等級 ライトグレーと半透明のリッドを用意 シャーシプレートと取り付けブラケットは別売材質長さ(mm)225幅(mm)35高さ(mm)7.5互換性トップハットRoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール RS Pro トップハット 溝なし 500mm x 35mm x 7.5mm RS PRO

    DINレール RS Pro トップハット 溝なし 500mm x 35mm x 7.5mm

    RS PRO
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    仕様互換性 = トップハット長さ = 500mm幅 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 溝なし素材 = 鋼DIN46277 CENELEC EN 50.022. トップハットDINレールTS 35. 業務用品質の35 mm DINレールの製品群です。標準及びスロット付きレールのさまざまな長さの製品を取り揃えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納ボックス RS Pro 45L, 535mm x 360mm x 280mm PP 青 RS PRO

    収納ボックス RS Pro 45L, 535mm x 360mm x 280mm PP 青

    RS PRO
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    仕様蓋タイプ = 蓋なし高さ = 535mm幅 = 360mm深さ = 280mmボリュームの容量 = 45L色 = 青ボリューム = 41 → 50Lロック可能 = N材質 = PP通気 = Yスタッキング可能 = Y折りたたみ式保管箱. 使用しないときは折りたたみ式で場所を取らず、保管が容易な耐摩耗性の箱です。. スタッキング可能 耐荷重: 20 kg (積み上げる場合は15 kg) ポリプロピレン製 メッシュタイプのため、内容物を識別しやすく、通気性が良好 食品の保管に最適