カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 三菱ふそう(473)
  • brembo(11)
  • Vesrah(3)
  • ATHENA(アテナ)(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • ケナメタル(1)
  • 日研工作所(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • GMB(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • K.Pガスケット(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • 芦森工業(1)
  • SBS(1)
  • ハウスホールドジャパン(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mx93」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m RS PRO

    RS Pro マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵プローブキットコネクタ タイプ = ストレートプラグヒューズ = Yリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600, 1000 V安全カテゴリ = 1000 CAT III V, 600 CAT III V最低動作温度 = -10℃最高動作温度 = +150℃安全カテゴリレベル = CAT IIIライトアングルのバージョンは、Megger BM100、BM101、Thurlby 1905、1503、Fluke 8010、8050、Wavetek DM25XL、DM93、DM98、AVO 8、AVO 2001、ITT MX112マルチメータとの併用は推奨できません。 これらのモデルでは、ストレートバージョンが適しています。. RS Proヒューズ付きテストリード1000 V CAT III. 最大1000 V CAT IIIの高エネルギー回路を計測する際に、使用者に高度な保護レベルを提供する1.2 mのヒューズ付きテストリードセットです。 リードには、伸縮可能シュラウド付きストレート4 mmプラグ、又はライトアングルシュラウドプラグが付属します。. 各リードには、完全に防接触の一体型ヒューズホルダに入った500 mA 1000 V 50 kA HRCヒューズが付属 熱 / 科学薬品 / オイル / 摩擦に対する耐性を持ち、摩耗インジケータとして機能する黄色の内部絶縁を搭載した高品質のシリコン絶縁ケーブル 定格600 V CATIIIの一体型フィンガガード付きの20 mmジョー開口部を持つ、ねじ込みタイプ大型わに口クリップ リードの各端には、ストレインリリーフが提供されています。. プラスチックのケースに入ったこのテストリードセットは、ストレート又はライトアングルの4 mmプラグのバージョンを持ち、ほとんどのマルチメータや絶縁テスターに適しています。. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用する極細絶縁プロッドセット ; 2627770 2627770 も用意. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧縮バネ, 11.25mm x 93.5mm RS PRO

    RS Pro 圧縮バネ, 11.25mm x 93.5mm

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様外径 = 11.25mmワイヤー直径 = 1.25mmフリー長さ = 93.5mm最小の動作長さ = 30mm最小作業長さ負荷 = 85.42N材質 = 合金鋼スプリングレート = 1.34N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせんRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m(204583) RS PRO

    RS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m(204583)

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵プローブキットコネクタ タイプ = ライトアングルプラグヒューズ = ありリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600, 1000 V安全カテゴリ = 1000 CAT III V, 600 CAT III V動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +150℃安全カテゴリレベル = CAT IIIライトアングルのバージョンは、Megger BM100、BM101、Thurlby 1905、1503、Fluke 8010、8050、Wavetek DM25XL、DM93、DM98、AVO 8、AVO 2001、ITT MX112マルチメータとの併用は推奨できません。 これらのモデルでは、ストレートバージョンが適しています。. RS Pro ヒューズ使用テストリード、 1000V CAT III. RS Pro シリーズの 1.2m ヒューズ使用テストリードセットは、最大 1000v の CAT III までの高エネルギー回路で測定する場合に、高い保護性能を発揮しますリード線には、格納式シュラウド付きのストレート 4mm プラグまたは直角シュラウドプラグが付いています。マルチメータのテストリードは、電圧、電流、キャパシタンス、およびその他のタイプのテストに使用される。 プラスチック製のケースに入ったこのテストリードキットは、ストレート又はライトアングル 4mm プラグで使用でき、ほとんどのマルチメータ及び絶縁テスターでの使用に適しています。 ; 204-583 204-583 - 直角ヒューズ付きテストリードセット ; 204-599 204-599 - 格納式ストレートプラグ 電圧を測定する前に、リード線の導通を点検し、ヒューズに損傷がないことを確認します。 RS Pro に RS が承認したテストリード、マルチメータおよびアクセサリの広い範囲がある。つまり、製品はお金のための価値であり、高品質に依存できる。交換用ヒューズは RS 品番を参照してください ; 161-1530 161-1530 。. 特長と利点 :. 各リードには、完全に防接触の一体型ヒューズホルダに入った500 mA 1000 V 50 kA HRCヒューズが付属 耐熱性、耐薬品性、オイル、摩耗に強い高品質のシリコン絶縁ケーブル。黄色の絶縁材が摩耗インジケータとして使用されています 定格600 V CATIIIの一体型フィンガガード付きの20 mmジョー開口部を持つ、ねじ込みタイプ大型わに口クリップ リードの各端には、ストレインリリーフが提供されています。 次のものも利用できます 薄い細絶縁 Prod は ; 、ヒューズ付きテスト Prod およびマルチメータテストリードセットとともに使用するために 2627770 に設定されます。 ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意しています。. 代表的な用途. テストリードは、電気的測定において重要な役割を果たします。特に、デジタルマルチメータをテスト対象のユニットに接続する場合に重要です。 テストおよび測定. 安全上の注意. 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
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
"mx93" RS PRO 【通販モノタロウ】