カテゴリ
- 制御機器(16)
- 電気材料(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- SMC(367)
- MAZDA(マツダ)(174)
- CKD(67)
- ParkerTAIYO(48)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- 東芝ライテック(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- ニチフ(5)
- 三菱電機(5)
- パトライト(PATLITE)(5)
- omron(オムロン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アイシン精機(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- サンワサプライ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「n-002y」の検索結果

RS Pro 結束バンド, 300mm x 7.6 mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥4,698税込¥5,1681袋(100個)当日出荷仕様長さ = 300mm幅 = 7.6 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 539N最大バンドル直径 = 80mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラルUV耐性ケーブルタイ. ナイロン66製のケーブルタイは、屋外用途向けの耐候性ケーブルタイです。. 特長と利点 ; 非常に優れた耐UV性 ; 取り付けが容易で迅速 ; 屋外での使用に最適 ; 各種サイズありRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 300mm x 4.8 mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(100個)当日出荷仕様長さ = 300mm幅 = 4.8 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 83mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラルUV耐性ケーブルタイ. ナイロン66製のケーブルタイは、屋外用途向けの耐候性ケーブルタイです。. 特長と利点 ; 非常に優れた耐UV性 ; 取り付けが容易で迅速 ; 屋外での使用に最適 ; 各種サイズありRoHS指令(10物質対応)対応
静電対策ラボ用白衣 RS Pro
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷仕様タイプ = ラボコートジェンダー = ユニセックスサイズ = M閉鎖型 = ボタン色 = 白使い捨て/再利用可能な = 再利用可能散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = NEN61340-5-1に適合 = Yポケット数 = 3ESD実験用コート. 静電気放電(ESD)安全ラボコート、白 脇ポケット2つ、胸ポケット1つ ボタン留め ESDマーク付き
RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥849税込¥9341袋(100個)翌々日出荷仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 22mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラルUV耐性ケーブルタイ. ナイロン66製のケーブルタイは、屋外用途向けの耐候性ケーブルタイです。. 特長と利点 ; 非常に優れた耐UV性 ; 取り付けが容易で迅速 ; 屋外での使用に最適 ; 各種サイズありRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 帯電防止手袋 PET
RS PRO¥1,498税込¥1,6481組翌々日出荷仕様サイズ = L材質 = PETラテックスフリー = Yグローブの数 = 2使い捨て/再利用可能な = 再利用可能EN61340-5-1に適合 = NMサイズとLサイズのグローブは袖口のゴムなし. スーパーグリップグローブ. 静電気散逸ポリエステル製 指と手のひら部分はスーパーグリップ加工 優れた通気性と快適性 皮膚接触により問題が発生するあらゆる電子機器の組み立て作業に最適
RS Pro 結束バンド, 142mm x 3.2 mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(100個)翌々日出荷仕様長さ = 142mm幅 = 3.2 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 176.4N最大バンドル直径 = 34mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラルUV耐性ケーブルタイ. ナイロン66製のケーブルタイは、屋外用途向けの耐候性ケーブルタイです。. 特長と利点 ; 非常に優れた耐UV性 ; 取り付けが容易で迅速 ; 屋外での使用に最適 ; 各種サイズありRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(100個)翌々日出荷仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 22mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラルUV耐性ケーブルタイ. ナイロン66製のケーブルタイは、屋外用途向けの耐候性ケーブルタイです。. 特長と利点 ; 非常に優れた耐UV性 ; 取り付けが容易で迅速 ; 屋外での使用に最適 ; 各種サイズありRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 190mm x 4.8 mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(100個)翌々日出荷仕様長さ = 190mm幅 = 4.8 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 49mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラルUV耐性ケーブルタイ. ナイロン66製のケーブルタイは、屋外用途向けの耐候性ケーブルタイです。. 特長と利点 ; 非常に優れた耐UV性 ; 取り付けが容易で迅速 ; 屋外での使用に最適 ; 各種サイズありRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 450mm x 8 mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥7,898税込¥8,6881袋(100個)7日以内出荷仕様長さ = 450mm幅 = 8 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 588N最大バンドル直径 = 128mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラルUV耐性ケーブルタイ. ナイロン66製のケーブルタイは、屋外用途向けの耐候性ケーブルタイです。. 特長と利点 ; 非常に優れた耐UV性 ; 取り付けが容易で迅速 ; 屋外での使用に最適 ; 各種サイズありRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミケース, アルミニウム 黒, 114.5 x 63.6 x 30.3mm
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = ネオプレン外部長さ = 114.5 mm外部幅 = 63.6 mm外部高さ = 30.3 mmIP 保護等級 = IP66色 = 黒蓋色 = 黒フランジ = Nシールド = YIP65粉体コーティング. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) 取り付けでIP65等級の保護を実現するネオプレン粘着シール付き ステンレススチールのM3.5固定ねじ 最小肉厚1.6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミケース, アルミニウム 黒, 250 x 250 x 100mm
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 250 x 250 x 100mm外部長さ = 250 mm外部幅 = 250 mm外部高さ = 100 mm色 = 黒蓋色 = 黒フランジ = Nシールド = YEMI/RFIスクリーニング済み、ストーブ仕上げ. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 250 x 250 x 100mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 250 x 250 x 100mm外部長さ = 250 mm外部幅 = 250 mm外部高さ = 100 mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = Nシールド = YEMI/RFIスクリーニング済み、ストーブ仕上げ. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミケース, アルミニウム 黒, 171.9 x 120.9 x 55mm
RS PRO¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 171.9 x 120.9 x 55mm外部長さ = 171.9 mm外部幅 = 120.9 mm外部高さ = 55 mm色 = 黒蓋色 = 黒フランジ = Nシールド = YEMI/RFIスクリーニング済み、ストーブ仕上げ. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 114.5 x 63.6 x 30.3mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 114.5 x 63.6 x 30.3mm外部長さ = 114.5 mm外部幅 = 63.6 mm外部高さ = 30.3 mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = Nシールド = YEMI/RFIスクリーニング済み、ストーブ仕上げ. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 222.1 x 145.9 x 55.9mm
RS PRO¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 222.1 x 145.9 x 55.9mm外部長さ = 222.1 mm外部幅 = 145.9 mm外部高さ = 55.9 mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = Nシールド = YEMI/RFIスクリーニング済み、ストーブ仕上げ. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミケース, アルミニウム 黒, 275 x 175 x 65.5mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 275 x 175 x 65.5mm外部長さ = 275 mm外部幅 = 175 mm外部高さ = 65.5 mm色 = 黒蓋色 = 黒フランジ = Nシールド = YEMI/RFIスクリーニング済み、ストーブ仕上げ. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 275 x 175 x 65.5mm
RS PRO(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 275 x 175 x 65.5mm外部長さ = 275 mm外部幅 = 175 mm外部高さ = 65.5 mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = Nシールド = YEMI/RFIスクリーニング済み、ストーブ仕上げ. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
メタルケース RS Pro 257 x 130 x 112mm 亜鉛めっき 白
RS PRO¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様ボディ材質 = 亜鉛めっき鋼外部長さ = 257 mm外部幅 = 130 mm外部高さ = 112 mm外形寸法 = 257 x 130 x 112mm色 = 白換気 = Yキャリングハンドル = N基準合致 = RoHSセルフタッピングアセンブリ. 壁面取り付け型トランスケース. 2つの部分からなるエンクロージャ(ふたとベース) スロット付きのベースとふたが換気を補助 壁面取り付け用の鍵穴形固定孔をベースに装備RoHS指令(10物質対応)対応
メタルケース RS Pro 180 x 89 x 80mm 亜鉛めっき 白
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様ボディ材質 = 亜鉛めっき鋼外部長さ = 180 mm外部幅 = 89 mm外部高さ = 80 mm外形寸法 = 180 x 89 x 80mm色 = 白換気 = Yキャリングハンドル = N基準合致 = RoHSセルフタッピングアセンブリ. 壁面取り付け型トランスケース. 2つの部分からなるエンクロージャ(ふたとベース) スロット付きのベースとふたが換気を補助 壁面取り付け用の鍵穴形固定孔をベースに装備RoHS指令(10物質対応)対応
メタルケース RS Pro 367 x 146 x 115mm 亜鉛めっき 白
RS PRO¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷仕様ボディ材質 = 亜鉛めっき鋼外部長さ = 367 mm外部幅 = 146 mm外部高さ = 115 mm外形寸法 = 367 x 146 x 115mm色 = 白換気 = Yキャリングハンドル = N基準合致 = RoHSセルフタッピングアセンブリ. 壁面取り付け型トランスケース. 2つの部分からなるエンクロージャ(ふたとベース) スロット付きのベースとふたが換気を補助 壁面取り付け用の鍵穴形固定孔をベースに装備RoHS指令(10物質対応)対応
メタルケース RS Pro 200 x 123 x 92mm 亜鉛めっき 白
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様ボディ材質 = 亜鉛めっき鋼外部長さ = 200 mm外部幅 = 123 mm外部高さ = 92 mm外形寸法 = 200 x 123 x 92mm色 = 白換気 = Yキャリングハンドル = N基準合致 = RoHSセルフタッピングアセンブリ. 壁面取り付け型トランスケース. 2つの部分からなるエンクロージャ(ふたとベース) スロット付きのベースとふたが換気を補助 壁面取り付け用の鍵穴形固定孔をベースに装備RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 帯電防止手袋 PET
RS PRO¥1,498税込¥1,6481組7日以内出荷仕様サイズ = M材質 = PETラテックスフリー = Yグローブの数 = 2使い捨て/再利用可能な = 再利用可能EN61340-5-1に適合 = NMサイズとLサイズのグローブは袖口のゴムなし. スーパーグリップグローブ. 静電気散逸ポリエステル製 指と手のひら部分はスーパーグリップ加工 優れた通気性と快適性 皮膚接触により問題が発生するあらゆる電子機器の組み立て作業に最適
静電対策ラボ用白衣 RS Pro
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様タイプ = ラボコートジェンダー = ユニセックスサイズ = S閉鎖型 = ボタン色 = 白使い捨て/再利用可能な = 再利用可能散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = NEN61340-5-1に適合 = Yポケット数 = 3ESD実験用コート. 静電気放電(ESD)安全ラボコート、白 脇ポケット2つ、胸ポケット1つ ボタン留め ESDマーク付き
RS Pro 帯電防止バッグ VER-29254
RS PRO¥17,980税込¥19,7781袋(5個)7日以内出荷仕様色 = ピンク閉鎖型 = フラップパッケージごとの数量 = 10高さ = 405 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = Y湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = YEN61340-5-1の標準及び包装標準IEC 61340-5-3 per IEC 61340-2-3、ANSI/ESD STM11.31に適合します。. 英国製. RSシールドエアキャップバッグ. これらのRSの静電気防止バッグは、優れたESD保護を提供し、部分的に透明なので内容物を簡単に識別できます。また、ヘビーデューティ構造のため、再利用に適しています。 これらのESDシールドエアキャップバッグは、メタライズフィルム(ピンクにラミネートされ、静電気が発生しないエアキャップフィルム)で製造されています。 これにより、梱包中や運搬中に高レベルのESD保護を発揮するように、ファラデーケージ効果とエアキャップを組み合わせています。
RS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 250 x 250 x 100mm
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 250 x 250 x 100mm外部長さ = 250 mm外部幅 = 250 mm外部高さ = 100 mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = Nシールド = YEMI/RFIスクリーニング済み - 粉体コーティング. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) EMI/RFIスクリーニング済み ソケット品番 ; 517-3670 517-3670 、 ; 517-3686 517-3686 、 ; 517-3591 517-3591 、 ; 517-3636 517-3636 、 ; 517-3557 517-3557 、 ; 517-3541 517-3541 、 ; 517-3642 517-3642 、 ; 517-4083 517-4083 には内部ガイドスロットが装着されており、スクリーン、ディバイダ、基板、又はコンポーネント取り付けボードごとに内部を仕切ることが可能 皿頭ステンレススチールのM3.5固定ねじ 最小肉厚1.6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 222.1 x 145.9 x 55.9mm
RS PRO¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 222.1 x 145.9 x 55.9mm外部長さ = 222.1 mm外部幅 = 145.9 mm外部高さ = 55.9 mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = Nシールド = YEMI/RFIスクリーニング済み - 粉体コーティング. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) EMI/RFIスクリーニング済み ソケット品番 ; 517-3670 517-3670 、 ; 517-3686 517-3686 、 ; 517-3591 517-3591 、 ; 517-3636 517-3636 、 ; 517-3557 517-3557 、 ; 517-3541 517-3541 、 ; 517-3642 517-3642 、 ; 517-4083 517-4083 には内部ガイドスロットが装着されており、スクリーン、ディバイダ、基板、又はコンポーネント取り付けボードごとに内部を仕切ることが可能 皿頭ステンレススチールのM3.5固定ねじ 最小肉厚1.6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミケース, アルミニウム 黒, 114.4 x 63.7 x 55.1mm
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 114.4 x 63.7 x 55.1mm外部長さ = 114.4 mm外部幅 = 63.7 mm外部高さ = 55.1 mm色 = 黒蓋色 = 黒フランジ = Nシールド = YEMI/RFIスクリーニング済み - 粉体コーティング. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) EMI/RFIスクリーニング済み ソケット品番 ; 517-3670 517-3670 、 ; 517-3686 517-3686 、 ; 517-3591 517-3591 、 ; 517-3636 517-3636 、 ; 517-3557 517-3557 、 ; 517-3541 517-3541 、 ; 517-3642 517-3642 、 ; 517-4083 517-4083 には内部ガイドスロットが装着されており、スクリーン、ディバイダ、基板、又はコンポーネント取り付けボードごとに内部を仕切ることが可能 皿頭ステンレススチールのM3.5固定ねじ 最小肉厚1.6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 114.7 x 89.7 x 55.1mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 114.7 x 89.7 x 55.1mm外部長さ = 114.7 mm外部幅 = 89.7 mm外部高さ = 55.1 mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = Nシールド = YEMI/RFIスクリーニング済み - 粉体コーティング. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) EMI/RFIスクリーニング済み ソケット品番 ; 517-3670 517-3670 、 ; 517-3686 517-3686 、 ; 517-3591 517-3591 、 ; 517-3636 517-3636 、 ; 517-3557 517-3557 、 ; 517-3541 517-3541 、 ; 517-3642 517-3642 、 ; 517-4083 517-4083 には内部ガイドスロットが装着されており、スクリーン、ディバイダ、基板、又はコンポーネント取り付けボードごとに内部を仕切ることが可能 皿頭ステンレススチールのM3.5固定ねじ 最小肉厚1.6 mmRoHS指令(10物質対応)対応