カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(6)
  • ハンマーキャスター(66)
  • ParkerTAIYO(52)
  • CKD(49)
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • ナリカ(42)
  • ユーエイキャスター(32)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](29)
  • 三菱電機(28)
  • オカムラ(岡村製作所)(22)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(21)
  • タカノ(19)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • イマオコーポレーション(16)
  • TRUSCO(16)
  • 富士電機(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • KITZ(キッツ)(12)
  • エスコ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n65」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 結束バンド RS PRO

    RS PRO 結束バンド

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム 黒, 114.5 x 63.6 x 30.3mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム 黒, 114.5 x 63.6 x 30.3mm

    RS PRO
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = ネオプレン外部長さ = 114.5 mm外部幅 = 63.6 mm外部高さ = 30.3 mmIP 保護等級 = IP66色 = 黒蓋色 = 黒フランジ = Nシールド = YIP65粉体コーティング. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) 取り付けでIP65等級の保護を実現するネオプレン粘着シール付き ステンレススチールのM3.5固定ねじ 最小肉厚1.6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面ボックス RS Pro 330 x 250 x 130mm RS PRO

    壁面ボックス RS Pro 330 x 250 x 130mm

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様外部高さ = 330 mm外部幅 = 250 mm外形の奥行き = 130mm外形寸法 = 330 x 250 x 130mmボディ材質 = ABS樹脂透明ドア = NIP 保護等級 = IP65シャシープレート = Yドアロックタイプ = ダブルロックシステムグランドプレート = N色 = グレー固定キット = Y内部取り付けタイプ = パネルバックプレート(ねじ取り付け)と固定ブラケットです。. 品番< 746-7393') 746-7393/及び< 769-6125') 769-6125/のラッチ数は1個、それ以外はすべて2個となっています。. 絶縁IP65 ABSウォールボックス. 屋外用途や過酷な環境用に設計された、高品質の絶縁壁面取り付け型エンクロージャです。 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製で、滑らかな高光沢仕上げです。化学薬品に対する優れた耐性を持ち、高い絶縁特性も備えています。 このエンクロージャには、亜鉛めっきスチール製のバックプレートと外壁取り付けブラケットが付属しています。 ダブルビットロック機構を備えています。. IP65保護 頑丈なABSエンクロージャ 開口角200 ° 温度定格-25 → +60 ℃ ライトグレーRAL7035 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ 2 A RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ 2 A

    RS PRO
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    7日以内出荷
sn65特集