カテゴリ
- 制御機器(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- NASTA(ナスタ)(428)
- MARWI(144)
- 内田洋行(71)
- BUFFALO(バッファロー)(32)
- AZLA(アズラ)(19)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- SPARKFUN(16)
- シュナイダーエレクトリック(11)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(9)
- TORRAS(9)
- ホンダ(8)
- Synology(シノロジー)(5)
- Jabra(4)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(4)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- Festo(3)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「nasta」の検索結果

巻線型可変抵抗器 RS PRO 抵抗:10Ω 225W 許容差:10%
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷RS Pro の Vitreous エナメル塗装調整式抵抗 RS Pro の調整可能抵抗器製品をご紹介します。さまざまな抵抗値で設定する必要がある用途に最適なソリューションです。この信頼性の高い巻線型抵抗器は、ホウロウ構造により簡単に取り付けられ耐久性が Durable になっているため、劣悪な条件や困難な条件が標準調整可能な抵抗器に影響を与える可能性のある幅広い環境での使用に適しています。 特長と利点: RS Pro の調整式抵抗器は、幅広い用途での抵抗管理に最適 この抵抗器は、ニッケルクロム巻線をいくつかのホウロウエナメル塗装で完全に保護しているため、信頼性の高い抵抗器を形成できるため、劣悪な条件に耐えることができます また、熱衝撃や熱漏れに対する特に優れた耐性があり、全温度範囲で高い絶縁耐性及び高い機械耐性を発揮します この調整可能なホウロウエナメル抵抗器には、 90 Watts ~ 750 Watts の範囲があり、選択したサイズのねじまたは「 Fast On 」端子に適した Terminal Tag が付属しています 取り付けブラケットが付属しています 用途: 可変巻線型抵抗器又は可変巻線型抵抗器は、電気回路の作業時に電気抵抗を削減、制限、及び調整するために使用される受動部品です。このタイプの抵抗器の主な利点は、高い精度と信頼性を備えながら、低コストで広範な抵抗値の製品を取り揃えていることです。そのため、次のようなさまざまな用途で非常に汎用性の高い製品となっています。 オーディオ及びビジュアル機器 コンピュータと通信 航空宇宙、防衛、軍事 医療機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様抵抗10Ω、抵抗値範囲010Ω、定格電力225W、温度係数50ppm/℃、終端スタイルタブ、テクノロジー巻線、取り付け仕様ブラケット、ケーススタイルほうろう、寸法21.63.2mm、直径3.2mm、長さ21.6mm、構造巻線℃RoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器 RS PRO 抵抗:330Ω 300W 許容差:10%
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷RS Pro の Vitreous エナメル塗装調整式抵抗 RS Pro の調整可能抵抗器製品をご紹介します。さまざまな抵抗値で設定する必要がある用途に最適なソリューションです。この信頼性の高い巻線型抵抗器は、ホウロウ構造により簡単に取り付けられ耐久性が Durable になっているため、劣悪な条件や困難な条件が標準調整可能な抵抗器に影響を与える可能性のある幅広い環境での使用に適しています。 特長と利点: RS Pro の調整式抵抗器は、幅広い用途での抵抗管理に最適 この抵抗器は、ニッケルクロム巻線をいくつかのホウロウエナメル塗装で完全に保護しているため、信頼性の高い抵抗器を形成できるため、劣悪な条件に耐えることができます また、熱衝撃や熱漏れに対する特に優れた耐性があり、全温度範囲で高い絶縁耐性及び高い機械耐性を発揮します この調整可能なホウロウエナメル抵抗器には、 90 Watts ~ 750 Watts の範囲があり、選択したサイズのねじまたは「 Fast On 」端子に適した Terminal Tag が付属しています 取り付けブラケットが付属しています 用途: 可変巻線型抵抗器又は可変巻線型抵抗器は、電気回路の作業時に電気抵抗を削減、制限、及び調整するために使用される受動部品です。このタイプの抵抗器の主な利点は、高い精度と信頼性を備えながら、低コストで広範な抵抗値の製品を取り揃えていることです。そのため、次のようなさまざまな用途で非常に汎用性の高い製品となっています。 オーディオ及びビジュアル機器 コンピュータと通信 航空宇宙、防衛、軍事 医療機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様抵抗330Ω、抵抗値範囲0330Ω、定格電力300W、温度係数50ppm/℃、終端スタイルタブ、テクノロジー巻線、取り付け仕様ブラケット、ケーススタイルほうろう、動作温度 Max+400℃RoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器 RS PRO 抵抗:4.7Ω 90W 許容差:10%
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷RS Pro の Vitreous エナメル塗装調整式抵抗 RS Pro の調整可能抵抗器製品をご紹介します。さまざまな抵抗値で設定する必要がある用途に最適なソリューションです。この信頼性の高い巻線型抵抗器は、ホウロウ構造により簡単に取り付けられ耐久性が Durable になっているため、劣悪な条件や困難な条件が標準調整可能な抵抗器に影響を与える可能性のある幅広い環境での使用に適しています。 特長と利点: RS Pro の調整式抵抗器は、幅広い用途での抵抗管理に最適 この抵抗器は、ニッケルクロム巻線をいくつかのホウロウエナメル塗装で完全に保護しているため、信頼性の高い抵抗器を形成できるため、劣悪な条件に耐えることができます また、熱衝撃や熱漏れに対する特に優れた耐性があり、全温度範囲で高い絶縁耐性及び高い機械耐性を発揮します この調整可能なホウロウエナメル抵抗器には、 90 Watts ~ 750 Watts の範囲があり、選択したサイズのねじまたは「 Fast On 」端子に適した Terminal Tag が付属しています 取り付けブラケットが付属しています 用途: 可変巻線型抵抗器又は可変巻線型抵抗器は、電気回路の作業時に電気抵抗を削減、制限、及び調整するために使用される受動部品です。このタイプの抵抗器の主な利点は、高い精度と信頼性を備えながら、低コストで広範な抵抗値の製品を取り揃えていることです。そのため、次のようなさまざまな用途で非常に汎用性の高い製品となっています。 オーディオ及びビジュアル機器 コンピュータと通信 航空宇宙、防衛、軍事 医療機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様抵抗4.7Ω、抵抗値範囲04.7Ω、定格電力90W、温度係数50ppm/℃、終端スタイルタブ、テクノロジー巻線、取り付け仕様ブラケット、ケーススタイルほうろう、寸法10.23.2mm、直径3.2mm、長さ10.2mm、構造巻線℃RoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器 RS PRO 抵抗:47Ω 300W 許容差:10%
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷RS Pro の Vitreous エナメル塗装調整式抵抗 RS Pro の調整可能抵抗器製品をご紹介します。さまざまな抵抗値で設定する必要がある用途に最適なソリューションです。この信頼性の高い巻線型抵抗器は、ホウロウ構造により簡単に取り付けられ耐久性が Durable になっているため、劣悪な条件や困難な条件が標準調整可能な抵抗器に影響を与える可能性のある幅広い環境での使用に適しています。 特長と利点: RS Pro の調整式抵抗器は、幅広い用途での抵抗管理に最適 この抵抗器は、ニッケルクロム巻線をいくつかのホウロウエナメル塗装で完全に保護しているため、信頼性の高い抵抗器を形成できるため、劣悪な条件に耐えることができます また、熱衝撃や熱漏れに対する特に優れた耐性があり、全温度範囲で高い絶縁耐性及び高い機械耐性を発揮します この調整可能なホウロウエナメル抵抗器には、 90 Watts ~ 750 Watts の範囲があり、選択したサイズのねじまたは「 Fast On 」端子に適した Terminal Tag が付属しています 取り付けブラケットが付属しています 用途: 可変巻線型抵抗器又は可変巻線型抵抗器は、電気回路の作業時に電気抵抗を削減、制限、及び調整するために使用される受動部品です。このタイプの抵抗器の主な利点は、高い精度と信頼性を備えながら、低コストで広範な抵抗値の製品を取り揃えていることです。そのため、次のようなさまざまな用途で非常に汎用性の高い製品となっています。 オーディオ及びビジュアル機器 コンピュータと通信 航空宇宙、防衛、軍事 医療機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様抵抗47Ω、抵抗値範囲047Ω、定格電力300W、温度係数50ppm/℃、終端スタイルタブ、テクノロジー巻線、取り付け仕様ブラケット、ケーススタイルほうろう、動作温度 Max+400℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB A
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷RS Pro オス USB A- オス USB A USB ケーブル、 3 mこの便利な 3 m のオス - オス USB A-USB A ケーブルを使用すると、コンピュータから周辺機器に長距離データを転送する場合に必要な長さを延長できます。 ストリング確実にテストされた RS Pro シリーズに含まれこのケーブルはホスト間用途には適していません。この目的で使用すると、機器が損傷する可能性があります。 このケーブルは、 USB 2.0 での高速転送に対応しており、外径は 4.5 mm です。ケーブルの経時的な割れを防止するストレインリリーフを備え、内部のワイヤを保護する頑丈なグレーの PVC 被覆でコーティングされています。これには、優れた導電性を実現する銅線導体や、効果的なアースを実現するドレインワイヤが含まれます。ホイルシールドにより、電気的干渉とクロストークを低減 コネクタ自体は耐摩耗性 PVC に収納され、耐腐食性のニッケル製です。特長と利点長さ 3 m USB A-USB A ケーブル オス - オスコネクタ 高速 USB 2.0 に対応 高効率の銅線導体 耐久性に優れた強力なアルミニウムブレード ノイズを低減するためのホイルシールド 内部ワイヤサイズ: 28 AWG および 24 AWG Underwriters Laboratories タイプ CM 75oC および Canadian Standards Association LL204790 をテストしました 機器配線材( AWM ) I / II A / B 80 oC 認定 150V FT6RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器 RS PRO 抵抗:100Ω 90W 許容差:10%
RS PRO¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷RS Pro の Vitreous エナメル塗装調整式抵抗 RS Pro の調整可能抵抗器製品をご紹介します。さまざまな抵抗値で設定する必要がある用途に最適なソリューションです。この信頼性の高い巻線型抵抗器は、ホウロウ構造により簡単に取り付けられ耐久性が Durable になっているため、劣悪な条件や困難な条件が標準調整可能な抵抗器に影響を与える可能性のある幅広い環境での使用に適しています。 特長と利点: RS Pro の調整式抵抗器は、幅広い用途での抵抗管理に最適 この抵抗器は、ニッケルクロム巻線をいくつかのホウロウエナメル塗装で完全に保護しているため、信頼性の高い抵抗器を形成できるため、劣悪な条件に耐えることができます また、熱衝撃や熱漏れに対する特に優れた耐性があり、全温度範囲で高い絶縁耐性及び高い機械耐性を発揮します この調整可能なホウロウエナメル抵抗器には、 90 Watts ~ 750 Watts の範囲があり、選択したサイズのねじまたは「 Fast On 」端子に適した Terminal Tag が付属しています 取り付けブラケットが付属しています 用途: 可変巻線型抵抗器又は可変巻線型抵抗器は、電気回路の作業時に電気抵抗を削減、制限、及び調整するために使用される受動部品です。このタイプの抵抗器の主な利点は、高い精度と信頼性を備えながら、低コストで広範な抵抗値の製品を取り揃えていることです。そのため、次のようなさまざまな用途で非常に汎用性の高い製品となっています。 オーディオ及びビジュアル機器 コンピュータと通信 航空宇宙、防衛、軍事 医療機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様抵抗100Ω、抵抗値範囲090Ω、定格電力90W、温度係数50ppm/℃、終端スタイルタブ、テクノロジー巻線、取り付け仕様ブラケット、ケーススタイルほうろう、寸法10.23.2mm、直径3.2mm、長さ10.2mm、動作温度 Max+400℃RoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器 RS PRO 抵抗:4.7Ω 250W 許容差:10%
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷RS Pro の Vitreous エナメル塗装調整式抵抗 RS Pro の調整可能抵抗器製品をご紹介します。さまざまな抵抗値で設定する必要がある用途に最適なソリューションです。この信頼性の高い巻線型抵抗器は、ホウロウ構造により簡単に取り付けられ耐久性が Durable になっているため、劣悪な条件や困難な条件が標準調整可能な抵抗器に影響を与える可能性のある幅広い環境での使用に適しています。 特長と利点: RS Pro の調整式抵抗器は、幅広い用途での抵抗管理に最適 この抵抗器は、ニッケルクロム巻線をいくつかのホウロウエナメル塗装で完全に保護しているため、信頼性の高い抵抗器を形成できるため、劣悪な条件に耐えることができます また、熱衝撃や熱漏れに対する特に優れた耐性があり、全温度範囲で高い絶縁耐性及び高い機械耐性を発揮します この調整可能なホウロウエナメル抵抗器には、 90 Watts ~ 750 Watts の範囲があり、選択したサイズのねじまたは「 Fast On 」端子に適した Terminal Tag が付属しています 取り付けブラケットが付属しています 用途: 可変巻線型抵抗器又は可変巻線型抵抗器は、電気回路の作業時に電気抵抗を削減、制限、及び調整するために使用される受動部品です。このタイプの抵抗器の主な利点は、高い精度と信頼性を備えながら、低コストで広範な抵抗値の製品を取り揃えていることです。そのため、次のようなさまざまな用途で非常に汎用性の高い製品となっています。 オーディオ及びビジュアル機器 コンピュータと通信 航空宇宙、防衛、軍事 医療機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様抵抗4.7Ω、抵抗値範囲04.7Ω、定格電力250W、温度係数50ppm/℃、終端スタイルタブ、テクノロジー巻線、取り付け仕様ブラケット、ケーススタイルほうろう、構造巻線℃RoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器 RS PRO 抵抗:1Ω 225W 許容差:10%
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷RS Pro の Vitreous エナメル塗装調整式抵抗 RS Pro の調整可能抵抗器製品をご紹介します。さまざまな抵抗値で設定する必要がある用途に最適なソリューションです。この信頼性の高い巻線型抵抗器は、ホウロウ構造により簡単に取り付けられ耐久性が Durable になっているため、劣悪な条件や困難な条件が標準調整可能な抵抗器に影響を与える可能性のある幅広い環境での使用に適しています。 特長と利点: RS Pro の調整式抵抗器は、幅広い用途での抵抗管理に最適 この抵抗器は、ニッケルクロム巻線をいくつかのホウロウエナメル塗装で完全に保護しているため、信頼性の高い抵抗器を形成できるため、劣悪な条件に耐えることができます また、熱衝撃や熱漏れに対する特に優れた耐性があり、全温度範囲で高い絶縁耐性及び高い機械耐性を発揮します この調整可能なホウロウエナメル抵抗器には、 90 Watts ~ 750 Watts の範囲があり、選択したサイズのねじまたは「 Fast On 」端子に適した Terminal Tag が付属しています 取り付けブラケットが付属しています 用途: 可変巻線型抵抗器又は可変巻線型抵抗器は、電気回路の作業時に電気抵抗を削減、制限、及び調整するために使用される受動部品です。このタイプの抵抗器の主な利点は、高い精度と信頼性を備えながら、低コストで広範な抵抗値の製品を取り揃えていることです。そのため、次のようなさまざまな用途で非常に汎用性の高い製品となっています。 オーディオ及びビジュアル機器 コンピュータと通信 航空宇宙、防衛、軍事 医療機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様抵抗1Ω、抵抗値範囲01Ω、定格電力225W、温度係数50ppm/℃、終端スタイルタブ、テクノロジー巻線、取り付け仕様ブラケット、ケーススタイルほうろう、寸法21.63.2mm、直径3.2mm、長さ21.6mm、動作温度 Max+400℃RoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器 RS PRO 抵抗:220Ω 180W 許容差:10%
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷RS Pro の Vitreous エナメル塗装調整式抵抗 RS Pro の調整可能抵抗器製品をご紹介します。さまざまな抵抗値で設定する必要がある用途に最適なソリューションです。この信頼性の高い巻線型抵抗器は、ホウロウ構造により簡単に取り付けられ耐久性が Durable になっているため、劣悪な条件や困難な条件が標準調整可能な抵抗器に影響を与える可能性のある幅広い環境での使用に適しています。 特長と利点: RS Pro の調整式抵抗器は、幅広い用途での抵抗管理に最適 この抵抗器は、ニッケルクロム巻線をいくつかのホウロウエナメル塗装で完全に保護しているため、信頼性の高い抵抗器を形成できるため、劣悪な条件に耐えることができます また、熱衝撃や熱漏れに対する特に優れた耐性があり、全温度範囲で高い絶縁耐性及び高い機械耐性を発揮します この調整可能なホウロウエナメル抵抗器には、 90 Watts ~ 750 Watts の範囲があり、選択したサイズのねじまたは「 Fast On 」端子に適した Terminal Tag が付属しています 取り付けブラケットが付属しています 用途: 可変巻線型抵抗器又は可変巻線型抵抗器は、電気回路の作業時に電気抵抗を削減、制限、及び調整するために使用される受動部品です。このタイプの抵抗器の主な利点は、高い精度と信頼性を備えながら、低コストで広範な抵抗値の製品を取り揃えていることです。そのため、次のようなさまざまな用途で非常に汎用性の高い製品となっています。 オーディオ及びビジュアル機器 コンピュータと通信 航空宇宙、防衛、軍事 医療機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様抵抗220Ω、抵抗値範囲0220Ω、定格電力180W、温度係数50ppm/℃、終端スタイルタブ、テクノロジー巻線、取り付け仕様ブラケット、ケーススタイルほうろう、寸法21.63.2mm、直径3.2mm、長さ21.6mm、動作温度 Max+400℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイプカッター 3 → 22 mm
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷切断能力 = 3 → 22 mm。材料カット = 銅。ボディ材質 = 亜鉛合金。。パイプカッター(3 → 22 mm). From RS PRO, this professional automatic pipe cutter is a highly efficient way to cut copper pipes. With an internal circular steel alloy blade, the pipe cutter simply clips onto appropriately sized pipes, and then can easily be rotated around the pipe for a quick and clean cut. It can be adjusted by an easy-to-use knurled nut, and is perfect for use in confined spaces. Compact and easy-to-use, this copper pipe cutter is fantastic toolbox addition for professionals and enthusiasts alike. Features and Benefits Steel wheels and rollers Die cast body Compact size perfect for use in confined spaces Ideal for use on microbore or standard central heating systems Fast and clean cuts Applications These circular cutters are perhaps the most efficient way to cut copper piping, delivery a fast and cleaner cut than a hacksaw. Their compact size means they can be used in tight and difficult to reach locations where a hacksaw would be impractical. As such, they are often used by plumbers and maintenance workers in both domestic and commercial plumbing applications. From boiler work to installing a sink, these copper pipe cutters are an essential addition to the plumber's tool kit. Why RS PRO. RS PRO aims to be your go-to brand for reliability and value for money. We source high-quality parts at great prices and test everything with our in-house experts to ensure the quality you need. When it comes to tools, we know that versatility and dependability are what you need. As such, we stock a variety of mainstay and specialist tools to suit any application. Whether you're a professional electrician, plumber, builder or DIY enthusiast, RS PRO is here to support you. スチールホイール及びローラー ダイキャストボディ 狭い場所での使用に最適なコンパクトサイズ マイクロボア又は標準のセントラルヒーティングシステムでの使用に最適
RS PRO テストリード 15V, 黒 , 赤, 1m
RS PRO¥4,798税込¥5,2781組7日以内出荷RS PRO Test Lead, 4 A, 15 V, Black & Red, 1 m Lead LengthThis RS PRO test lead offers a reliable way to obtain accurate multimeter measurements for a variety of electronics, industrial and automotive applications. The standard 4 mm lead is a versatile choice for general maintenance as it can be used with most multimeters and testing equipment. The unsheathed cable has a current rating of 4 A and a voltage rating of 15 V. Its one metre in length and is made from extremely flexible materials to accommodate a variety of applications. The straight-type ends are both finished with a standard 4 mm banana plug. As part of the RS PRO range, this lead has been stringently tested for quality and durability. It complies with a host of international standards (ANSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007) that regulate the protection of equipment from electrostatic damage. You can find test leads commonly used in factory and automotive settings.Features and Benefits. RS PRO 4 mm test lead . Black colour PVC (polyvinyl chloride) insulation . 1 m length . Terminated using standard banana plug . Complies with standards ANSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 (handled and packaged in controlled environments that prevent electrostatic damage)RS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様リード長 = 1m定格電流 = 4A色 = 黒 , 赤定格電圧 = 15Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線絶縁材 = PVC
RS PRO 丸型コネクタダストキャップ
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷RS PRO Circular Connector Dust CapIntroducing a sealing dust cap compatible with RS PRO ST12 series In-line cable connectors and panel mount connectors. This threaded metal sealing cap is the ideal solution when it comes to protecting circular connectors against live circuits when they are not in use.Why would you need this protective cap.Circular connectors have exposed terminals so protection from moisture and other possible contaminants is strongly advised. Dust caps are the perfect accessory to protect the socket & plug connectors from damage and offer a tight seal to repel dust and particles.Features and Benefits. Protective cover . Gender: Female . Material: Zinc Alloy . Finish: Nickel plating . Protection against live circuits . Shields from dirt and dust . Used with the ST12 series male and female circular connectors . IP67Compatible with ST12 series Industrial Circular Connectors. ST1211 Inline Cable Connectors . ST1212 Panel Mount Connectors . ST1213 Panel Mount ConnectorsApplicationsRS PRO circular connector dust caps are used in conjunction with cable mount connectors in applications such as;. Factory and Industrial Automation . Manufacturing . Process Control . Industrial networking . Measurement and instrumentationWhy would you choose RS PRO.RS PRO, the own brand of RS Components, offers an unbeatable range of products across all industries with quality you can trust. Our products are audited against demanding international standards, inspected for durability and consistency, and tested by leading engineers. Only when products have been through this process are they backed by our seal of approval. By providing quality that can be trusted on a choice of over 65,000 products across all technologies we make RS PRO your smart choice.仕様オス/メス = メスシリーズ = ST12IP保護等級 = IP67材質 = 亜鉛合金コードの有無 = あり表面処理 = ニッケル色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタダストキャップ
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷RS PRO Circular Connector Dust CapsIntroducing a sealing dust cap compatible with RS PRO ST1210 cable mount connectors. This cap is the ideal solution when it comes to protecting cable mount connectors against live circuits when they are not in use but also shields from dust and dirt.Why would you need this protective cap.Circular connectors have exposed terminals so protection from moisture and other possible contaminants is strongly advised. Dust caps are the perfect accessory to protect the socket & plug connectors from damage and offer a tight seal to repel dust and particles.Features and Benefits. Protective cover . Gender: Male . Material: Zinc Alloy . Finish: Nickel plating . Protection against live circuits . Shields from dirt and dust . Link chain . Internal threads and are used with ST1210 series circular connectors . IP67Compatible with ST1210 series cable mount connectors Male Plug: RS stock no: (206-5259) 206-5259, (206-5260) 206-5260, (206-5261) 206-5261, (206-5262) 206-5262, (206-5263) 206-5263, (206-5264) 206-5264 & (206-5265) 206-5265 Female Socket: RS stock no: (206-5266) 206-5266, (206-5268) 206-5268, (206-5269) 206-5269, (206-5270) 206-5270,( 206-5271) 206-5271, (206-5272) 206-5272 & (206-5274) 206-5274ApplicationsRS PRO circular connector dust caps are used in conjunction with cable mount connectors in applications such as;. Factory and Industrial Automation . Manufacturing . Process Control . Industrial networking . Measurement and instrumentationWhy would you choose RS PRO.RS PRO, the own brand of RS Components, offers an unbeatable range of products across all industries with quality you can trust. Our products are audited against demanding international standards, inspected for durability and consistency, and tested by leading engineers. Only when products have been through this process are they backed by our seal of approval. By providing quality that can be trusted on a choice of over 65,000 products across all technologies we make RS PRO your smart choice.仕様オス/メス = オスシリーズ = ST12IP保護等級 = IP67材質 = 亜鉛合金コードの有無 = あり表面処理 = ニッケル色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器 RS PRO 抵抗:4.7Ω 90W 許容差:10%
RS PRO¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷RS Pro の Vitreous エナメル塗装調整式抵抗 RS Pro の調整可能抵抗器製品をご紹介します。さまざまな抵抗値で設定する必要がある用途に最適なソリューションです。この信頼性の高い巻線型抵抗器は、ホウロウ構造により簡単に取り付けられ耐久性が Durable になっているため、劣悪な条件や困難な条件が標準調整可能な抵抗器に影響を与える可能性のある幅広い環境での使用に適しています。 特長と利点: RS Pro の調整式抵抗器は、幅広い用途での抵抗管理に最適 この抵抗器は、ニッケルクロム巻線をいくつかのホウロウエナメル塗装で完全に保護しているため、信頼性の高い抵抗器を形成できるため、劣悪な条件に耐えることができます また、熱衝撃や熱漏れに対する特に優れた耐性があり、全温度範囲で高い絶縁耐性及び高い機械耐性を発揮します この調整可能なホウロウエナメル抵抗器には、 90 Watts ~ 750 Watts の範囲があり、選択したサイズのねじまたは「 Fast On 」端子に適した Terminal Tag が付属しています 取り付けブラケットが付属しています 用途: 可変巻線型抵抗器又は可変巻線型抵抗器は、電気回路の作業時に電気抵抗を削減、制限、及び調整するために使用される受動部品です。このタイプの抵抗器の主な利点は、高い精度と信頼性を備えながら、低コストで広範な抵抗値の製品を取り揃えていることです。そのため、次のようなさまざまな用途で非常に汎用性の高い製品となっています。 オーディオ及びビジュアル機器 コンピュータと通信 航空宇宙、防衛、軍事 医療機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様抵抗4.7Ω、許容差10%、定格電力90W、温度係数50ppm/℃、終端スタイルタブ、テクノロジー巻線、取り付け仕様ブラケット、ケーススタイルほうろう、寸法10.23.2mm、直径3.2mm、長さ10.2mm、動作温度 Max+400℃RoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器 RS PRO 抵抗:10Ω 90W 許容差:10%
RS PRO¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷RS Pro の Vitreous エナメル塗装調整式抵抗 RS Pro の調整可能抵抗器製品をご紹介します。さまざまな抵抗値で設定する必要がある用途に最適なソリューションです。この信頼性の高い巻線型抵抗器は、ホウロウ構造により簡単に取り付けられ耐久性が Durable になっているため、劣悪な条件や困難な条件が標準調整可能な抵抗器に影響を与える可能性のある幅広い環境での使用に適しています。 特長と利点: RS Pro の調整式抵抗器は、幅広い用途での抵抗管理に最適 この抵抗器は、ニッケルクロム巻線をいくつかのホウロウエナメル塗装で完全に保護しているため、信頼性の高い抵抗器を形成できるため、劣悪な条件に耐えることができます また、熱衝撃や熱漏れに対する特に優れた耐性があり、全温度範囲で高い絶縁耐性及び高い機械耐性を発揮します この調整可能なホウロウエナメル抵抗器には、 90 Watts ~ 750 Watts の範囲があり、選択したサイズのねじまたは「 Fast On 」端子に適した Terminal Tag が付属しています 取り付けブラケットが付属しています 用途: 可変巻線型抵抗器又は可変巻線型抵抗器は、電気回路の作業時に電気抵抗を削減、制限、及び調整するために使用される受動部品です。このタイプの抵抗器の主な利点は、高い精度と信頼性を備えながら、低コストで広範な抵抗値の製品を取り揃えていることです。そのため、次のようなさまざまな用途で非常に汎用性の高い製品となっています。 オーディオ及びビジュアル機器 コンピュータと通信 航空宇宙、防衛、軍事 医療機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様抵抗10Ω、抵抗値範囲010Ω、定格電力90W、温度係数50ppm/℃、終端スタイルタブ、テクノロジー巻線、取り付け仕様ブラケット、ケーススタイルほうろう、寸法10.23.2mm、直径3.2mm、長さ10.2mm、動作温度 Max+400℃RoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器 RS PRO 抵抗:100Ω 180W 許容差:10%
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷RS Pro の Vitreous エナメル塗装調整式抵抗 RS Pro の調整可能抵抗器製品をご紹介します。さまざまな抵抗値で設定する必要がある用途に最適なソリューションです。この信頼性の高い巻線型抵抗器は、ホウロウ構造により簡単に取り付けられ耐久性が Durable になっているため、劣悪な条件や困難な条件が標準調整可能な抵抗器に影響を与える可能性のある幅広い環境での使用に適しています。 特長と利点: RS Pro の調整式抵抗器は、幅広い用途での抵抗管理に最適 この抵抗器は、ニッケルクロム巻線をいくつかのホウロウエナメル塗装で完全に保護しているため、信頼性の高い抵抗器を形成できるため、劣悪な条件に耐えることができます また、熱衝撃や熱漏れに対する特に優れた耐性があり、全温度範囲で高い絶縁耐性及び高い機械耐性を発揮します この調整可能なホウロウエナメル抵抗器には、 90 Watts ~ 750 Watts の範囲があり、選択したサイズのねじまたは「 Fast On 」端子に適した Terminal Tag が付属しています 取り付けブラケットが付属しています 用途: 可変巻線型抵抗器又は可変巻線型抵抗器は、電気回路の作業時に電気抵抗を削減、制限、及び調整するために使用される受動部品です。このタイプの抵抗器の主な利点は、高い精度と信頼性を備えながら、低コストで広範な抵抗値の製品を取り揃えていることです。そのため、次のようなさまざまな用途で非常に汎用性の高い製品となっています。 オーディオ及びビジュアル機器 コンピュータと通信 航空宇宙、防衛、軍事 医療機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様抵抗100Ω、抵抗値範囲0100Ω、定格電力180W、温度係数50ppm/℃、終端スタイルタブ、テクノロジー巻線、取り付け仕様ブラケット、ケーススタイルほうろう、寸法21.63.2mm、直径3.2mm、長さ21.6mm、動作温度 Max+400℃RoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器 RS PRO 250W 許容差:10%
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷RS Pro の Vitreous エナメル塗装調整式抵抗 RS Pro の調整可能抵抗器製品をご紹介します。さまざまな抵抗値で設定する必要がある用途に最適なソリューションです。この信頼性の高い巻線型抵抗器は、ホウロウ構造により簡単に取り付けられ耐久性が Durable になっているため、劣悪な条件や困難な条件が標準調整可能な抵抗器に影響を与える可能性のある幅広い環境での使用に適しています。 特長と利点: RS Pro の調整式抵抗器は、幅広い用途での抵抗管理に最適 この抵抗器は、ニッケルクロム巻線をいくつかのホウロウエナメル塗装で完全に保護しているため、信頼性の高い抵抗器を形成できるため、劣悪な条件に耐えることができます また、熱衝撃や熱漏れに対する特に優れた耐性があり、全温度範囲で高い絶縁耐性及び高い機械耐性を発揮します この調整可能なホウロウエナメル抵抗器には、 90 Watts ~ 750 Watts の範囲があり、選択したサイズのねじまたは「 Fast On 」端子に適した Terminal Tag が付属しています 取り付けブラケットが付属しています 用途: 可変巻線型抵抗器又は可変巻線型抵抗器は、電気回路の作業時に電気抵抗を削減、制限、及び調整するために使用される受動部品です。このタイプの抵抗器の主な利点は、高い精度と信頼性を備えながら、低コストで広範な抵抗値の製品を取り揃えていることです。そのため、次のようなさまざまな用途で非常に汎用性の高い製品となっています。 オーディオ及びビジュアル機器 コンピュータと通信 航空宇宙、防衛、軍事 医療機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様抵抗値範囲00.47Ω、定格電力250W、温度係数50ppm/℃、終端スタイルタブ、テクノロジー巻線、取り付け仕様ブラケット、ケーススタイルほうろう、動作温度 Max+400℃RoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器 RS PRO 抵抗:10Ω 250W 許容差:10%
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷RS Pro の Vitreous エナメル塗装調整式抵抗 RS Pro の調整可能抵抗器製品をご紹介します。さまざまな抵抗値で設定する必要がある用途に最適なソリューションです。この信頼性の高い巻線型抵抗器は、ホウロウ構造により簡単に取り付けられ耐久性が Durable になっているため、劣悪な条件や困難な条件が標準調整可能な抵抗器に影響を与える可能性のある幅広い環境での使用に適しています。 特長と利点: RS Pro の調整式抵抗器は、幅広い用途での抵抗管理に最適 この抵抗器は、ニッケルクロム巻線をいくつかのホウロウエナメル塗装で完全に保護しているため、信頼性の高い抵抗器を形成できるため、劣悪な条件に耐えることができます また、熱衝撃や熱漏れに対する特に優れた耐性があり、全温度範囲で高い絶縁耐性及び高い機械耐性を発揮します この調整可能なホウロウエナメル抵抗器には、 90 Watts ~ 750 Watts の範囲があり、選択したサイズのねじまたは「 Fast On 」端子に適した Terminal Tag が付属しています 取り付けブラケットが付属しています 用途: 可変巻線型抵抗器又は可変巻線型抵抗器は、電気回路の作業時に電気抵抗を削減、制限、及び調整するために使用される受動部品です。このタイプの抵抗器の主な利点は、高い精度と信頼性を備えながら、低コストで広範な抵抗値の製品を取り揃えていることです。そのため、次のようなさまざまな用途で非常に汎用性の高い製品となっています。 オーディオ及びビジュアル機器 コンピュータと通信 航空宇宙、防衛、軍事 医療機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様抵抗10Ω、抵抗値範囲010Ω、定格電力250W、温度係数50ppm/℃、終端スタイルタブ、テクノロジー巻線、取り付け仕様ブラケット、ケーススタイルほうろう、動作温度 Max+400℃RoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器 RS PRO 抵抗:4.7Ω 225W 許容差:10%
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷RS Pro の Vitreous エナメル塗装調整式抵抗 RS Pro の調整可能抵抗器製品をご紹介します。さまざまな抵抗値で設定する必要がある用途に最適なソリューションです。この信頼性の高い巻線型抵抗器は、ホウロウ構造により簡単に取り付けられ耐久性が Durable になっているため、劣悪な条件や困難な条件が標準調整可能な抵抗器に影響を与える可能性のある幅広い環境での使用に適しています。 特長と利点: RS Pro の調整式抵抗器は、幅広い用途での抵抗管理に最適 この抵抗器は、ニッケルクロム巻線をいくつかのホウロウエナメル塗装で完全に保護しているため、信頼性の高い抵抗器を形成できるため、劣悪な条件に耐えることができます また、熱衝撃や熱漏れに対する特に優れた耐性があり、全温度範囲で高い絶縁耐性及び高い機械耐性を発揮します この調整可能なホウロウエナメル抵抗器には、 90 Watts ~ 750 Watts の範囲があり、選択したサイズのねじまたは「 Fast On 」端子に適した Terminal Tag が付属しています 取り付けブラケットが付属しています 用途: 可変巻線型抵抗器又は可変巻線型抵抗器は、電気回路の作業時に電気抵抗を削減、制限、及び調整するために使用される受動部品です。このタイプの抵抗器の主な利点は、高い精度と信頼性を備えながら、低コストで広範な抵抗値の製品を取り揃えていることです。そのため、次のようなさまざまな用途で非常に汎用性の高い製品となっています。 オーディオ及びビジュアル機器 コンピュータと通信 航空宇宙、防衛、軍事 医療機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様抵抗4.7Ω、抵抗値範囲04.7Ω、定格電力225W、温度係数50ppm/℃、終端スタイルタブ、テクノロジー巻線、取り付け仕様ブラケット、ケーススタイルほうろう、寸法21.63.2mm、直径3.2mm、長さ21.6mm、動作温度 Max+400℃RoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器 RS PRO 抵抗:22Ω 180W 許容差:10%
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷RS Pro の Vitreous エナメル塗装調整式抵抗 RS Pro の調整可能抵抗器製品をご紹介します。さまざまな抵抗値で設定する必要がある用途に最適なソリューションです。この信頼性の高い巻線型抵抗器は、ホウロウ構造により簡単に取り付けられ耐久性が Durable になっているため、劣悪な条件や困難な条件が標準調整可能な抵抗器に影響を与える可能性のある幅広い環境での使用に適しています。 特長と利点: RS Pro の調整式抵抗器は、幅広い用途での抵抗管理に最適 この抵抗器は、ニッケルクロム巻線をいくつかのホウロウエナメル塗装で完全に保護しているため、信頼性の高い抵抗器を形成できるため、劣悪な条件に耐えることができます また、熱衝撃や熱漏れに対する特に優れた耐性があり、全温度範囲で高い絶縁耐性及び高い機械耐性を発揮します この調整可能なホウロウエナメル抵抗器には、 90 Watts ~ 750 Watts の範囲があり、選択したサイズのねじまたは「 Fast On 」端子に適した Terminal Tag が付属しています 取り付けブラケットが付属しています 用途: 可変巻線型抵抗器又は可変巻線型抵抗器は、電気回路の作業時に電気抵抗を削減、制限、及び調整するために使用される受動部品です。このタイプの抵抗器の主な利点は、高い精度と信頼性を備えながら、低コストで広範な抵抗値の製品を取り揃えていることです。そのため、次のようなさまざまな用途で非常に汎用性の高い製品となっています。 オーディオ及びビジュアル機器 コンピュータと通信 航空宇宙、防衛、軍事 医療機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様抵抗22Ω、抵抗値範囲022Ω、定格電力180W、温度係数50ppm/℃、終端スタイルタブ、テクノロジー巻線、取り付け仕様ブラケット、ケーススタイルほうろう、寸法21.63.2mm、直径3.2mm、長さ21.6mm、動作温度 Max+400℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 305mm x 6.6mm
RS PRO¥21,980税込¥24,1781セット(2個)7日以内出荷RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm幅 = 305mm厚さ = 6.6mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB吸水 = 8.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 150%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 300mm x 30mm
RS PRO¥52,980税込¥58,2781セット(1個)7日以内出荷RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 30mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB吸水 = 8.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 150%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 300mm x 50mm
RS PRO¥86,980税込¥95,6781セット(1個)7日以内出荷RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 50mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB吸水 = 8.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 150%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 300mm x 12mm
RS PRO¥18,980税込¥20,8781セット(1個)7日以内出荷RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 12mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB吸水 = 8.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 150%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 1000mm x 500mm x 5mm
RS PRO¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷カラー = ナチュラル。長さ = 1000mm。幅 = 500mm。厚さ = 5mm。材料 = PA。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.14g/cm3。引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa。燃焼性評価 = UL HB。吸水 = 8.5%。動作温度 Max = +100℃。伸長 = 150%。。RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 溶接機アクセサリ 0.5kg 0.8mm
RS PRO¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷RS PRO Stainless Steel Wire, 0.8 mm DiameterThis welding accessory from the RS PRO range is suitable for the metal inert gas (MIG) welding process. Stainless steel wire is suitable for welding sheet metal in industries such as automobile and aircraft manufacturing. MIG welding is a process that joins two materials together using a solid wire electrode through a welding gun and into the weld pool. A shielding gas such as argon is sent through the welding gun, protecting the weld pool from contamination. Stainless steel is used in this process as it forms a long-lasting, reliable weld that doesnt rust easily. This wire has a diameter of 0.8 mm and the spool weighs 0.5 kg. To create a stronger weld on two sheets of stainless steel its best to use compatible stainless-steel wire. As part of the RS PRO series, this product has been tested for consistency and quality.Features and Benefits Stainless steel welding wire Used for the metal inert gas (MIG) welding process Wire diameter of 0.8 mm M8 thread Spool weight of 0.5 kg Conforms to NSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 Electrostatic Control StandardsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様アクセサリタイプ = ステンレス鋼線材併用可能製品 = ミグ溶接法重さ = 0.5kgワイヤ径 = 0.8mm
RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 6mm x 600mm
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷RS PRO Black Rubber Sheet, 1 m x 600 mm x 6 mmDo you need a general-purpose barrier for use in your factory or workshop. This versatile natural rubber sheet can be used with acids and alkalis, as well as water and even ethylene glycol, and it can withstand temperatures ranging from -20℃ to +70℃, making it suitable for use in cold storage and industrial freezers. The two-ply rubber sheet includes a polyester fabric insert through the centre. This increases durability and provides additional resistance to tearing. The rubber sheet can tolerate substantial stress and force without breaking and has excellent tensile strength. As with all our trusted RS PRO range products, this natural rubber sheet has been rigorously tested for reliability and consistency of performance. Hard-wearing, abrasion-resistant rubber sheets like these are frequently used as packing materials, seals, or protective barriers in industrial environments, and are best suited for indoor use.Features and Benefits. Natural rubber sheet with polyester insert in the centre for additional strength . Density of 1.5 g/cm3 . Minimum operating temperature of -20℃ . Maximum operating temperature of +70℃ . Length of 1 m . Width of 600 mm . Thickness of 6 mm . Suitable for use with water, acids and alkalis as well as ethylene glycol . Black in colourRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様材料 = 天然ゴムカラー = 黒密度 = 1.5g/cm3裏面粘着 = なしmm厚さ = 6mm動作温度 Max = 70℃動作温度 Min = -20℃伸長 = 2.5RoHS指令(10物質対応)対応