カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(3)
  • EATON(イートン)(24)
  • HUBER & SUHNER(72)
  • JUKI(26)
  • MARWI(21)
  • NEUTRIK(27)
  • NSP(47)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • SIEMENS(78)
  • SMC(46)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(41)
  • イシハシ精工(28)
  • エスコ(31)
  • ゴールドメダル(37)
  • シュナイダーエレクトリック(46)
  • ハリケーン(40)
  • プロトティップ(28)
  • 日研工作所(28)
  • 黒田精工(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc-5」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ロータリスイッチ RS PRO

    RS PRO ロータリスイッチ

    RS PRO
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 容量センサ RS PRO

    RS PRO 容量センサ

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 50Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 50Hz

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
    仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 5 mm出力機能 = NO+NCケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBT最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 50Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 50Hz

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
    仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 5 mm出力機能 = NO+NCケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = 銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 50Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 50Hz

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
    仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 5 mm出力機能 = NO+NCケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = 銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空圧作動バルブ RS PRO ボール RS PRO

    空圧作動バルブ RS PRO ボール

    RS PRO
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    7日以内出荷
    ねじの呼び径 = 1/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = スプリング。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 1000 psi。。通常これらの弁が作動するには、5 → 6バールの圧力が必要なことに注意してください。ステンレススチール2ピースボール弁、空圧式アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級
  • 空圧作動バルブ RS PRO ボール RS PRO

    空圧作動バルブ RS PRO ボール

    RS PRO
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    ねじの呼び径 = 3/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = スプリング。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 1000 psi。。通常これらの弁が作動するには、5 → 6バールの圧力が必要なことに注意してください。ステンレススチール2ピースボール弁、空圧式アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 2 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 2 m

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro PTE シリーズ光電センサRS Pro PTE シリーズ光電センサは、一般に駐車システム、建築環境、製造、物流に見られる経済的で信頼性の高いコンパクトなデバイスです。PTE シリーズは、拡散反射、偏光回帰反射、及びさまざまな検出範囲の透過反射を含む一連の検出タイプを提供します。どのように機能するのですか?光電センサは非接触デバイスで、材料に関係なく物体の有無を検出します。センサは、光電レシーバで赤外線又は赤色光のビームを放射して、周囲の環境を評価したり、物体を検出したり、物体がないことを認識したりします。検出タイプ 拡散反射 ?拡散反射動作原理 ?優れた干渉防止性能 ?高い検出精度 IP67 に適合しており、過酷な環境に適しています 偏光回帰反射 ?偏光回帰反射動作原理 ?透明又は高反射のターゲットの検出に適しています ?高い検出精度 スルービーム反射 ?透過型の作動原理 ?優れた干渉防止性能 ?高い検出精度 注意 :エミッタとレシーバはペアで使用する必要があります特長と利点?優れた干渉防止性能 ?高い検出精度 IP67 に適合しており、過酷な環境に適しています ?出力タイプ: NPN+PNP NO/NC 又はリレー ?電気接続: m PCV ケーブルまたは M12 コネクタ拡散反射 検出範囲: 300 mm 又は m? m NPN PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4472) 202-4472 2 、 NPN PNP NO NC M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4473) 202-4473 2 、リレー、 PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4475) 202-4475 300 mm 、リレー、 PVC ケーブル、 RS 品番 (202-4476) 202-4476偏光回帰反射? m 又は m の検出範囲? m NPN PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4477) 202-4477 2 、 NPN PNP NO NC M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4478) 202-4478 5 、リレー、 PVC ケーブル、 RS 品番 (202-4479) 202-4479 2 、リレー、 M12 コネクタ、 RS 品番 (202-4481) 202-4481スルービーム反射? 60 の検出範囲?リレー、 PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4482) 202-4482 ?リレー、 PVC ケーブル、 RS 品番 (202-4483) 202-4483用途産業オートメーション 自動車 原材料処理 物流 駐車場システムRS Pro 光電センサを選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 2 m出力タイプ = NPNPNPスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = ケーブル: 2 mライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <2ms動作温度 Min = -25℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン ラッチ NC IP68 真鍮製 RS PRO

    1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン ラッチ NC IP68 真鍮製

    RS PRO
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 50Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 50Hz

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
    仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 5 mm出力機能 = NO+NCケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBT最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 50Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 50Hz

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
    仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 5 mm出力機能 = NO+NC接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = 銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 15 mA℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 cm RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 cm

    RS PRO
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 5 cm出力タイプ = NPN NC電気的接続 = M8コネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 3.5 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ T型 検出範囲 5 mm RS PRO

    RS PRO 光電センサ T型 検出範囲 5 mm

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = T型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = PNP NO/NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24V dcライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65材質 = PBT℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ T型 検出範囲 5 mm RS PRO

    RS PRO 光電センサ T型 検出範囲 5 mm

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = T型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = PNP NO/NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24V dcライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65材質 = PBT℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ T型 検出範囲 5 mm RS PRO

    RS PRO 光電センサ T型 検出範囲 5 mm

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = T型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = PNP NO/NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24V dcライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65材質 = PBT℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ T型 検出範囲 5 mm RS PRO

    RS PRO 光電センサ T型 検出範囲 5 mm

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = T型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = PNP NO/NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24V dcライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65材質 = PBT℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ 角形 検出範囲 5 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ 角形 検出範囲 5 m

    RS PRO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = 角形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 m出力タイプ = PNP NO/NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms材質 = PC、ABS℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ T型 検出範囲 5 mm RS PRO

    RS PRO 光電センサ T型 検出範囲 5 mm

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = T型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = NPN NO / NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24V dcライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65材質 = PBT℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ T型 検出範囲 5 mm RS PRO

    RS PRO 光電センサ T型 検出範囲 5 mm

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = T型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = NPN NO / NC電気的接続 = 1 mケーブル最大DC電圧 = 24V dcライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65動作温度 Max = 55℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 光電センサ、逆反射検出、検出距離 m RS Pro の光電センサは回帰反射型光電センサです。幅広い産業用途に最適な丈夫で高品質のセンサを取り揃えています。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable 1 つのハウジングに収めたオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このコンパクトなセンサは、赤外線 LED ライトによる一定距離の逆反射検出機能を使用して光を発します。反射板により物体や表面を非接触で検出することができます。また、 RS Pro の回帰反射型光電センサは、優れた干渉防止性能を備えているため、透明な物体を使用するさまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 透明な物体の検出に最適な逆反射検出センサです エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 m の広い検出距離で物体を検出可能 距離 NPN NO NC 出力 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 特殊なオンディレー及びオフディレー機能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。逆反射型光電センサは、赤外線( IR )又は可視 LED 電球のいずれかを備えており、反射板を使用して受光器にバウンスされた光を放射します。通過する物体によってライトビームが遮断されると、ターゲットが特定されます。このため、回帰反射型センサは、透明な物体を含む用途に最適で、次のような幅広い領域で使用できます。 製造機械 家庭用電気製品 洗面所施設 規格 IP67 CE 。 よくある質問 これにはトランスミッタとレシーバが含まれますか? はい。このセンサは、トランスミッタとレシーバを つのコンパクトなユニットに統合しています。 検出距離は調整可能ですか? いいえ、このセンサの検出距離は m です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 再帰反射検出範囲 = 5 m出力タイプ = NPN NO+NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 端子ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <30ms実装タイプ = ねじ、ブラケット代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 光電センサ、逆反射検出、検出距離 m RS Pro の光電センサは回帰反射型光電センサです。幅広い産業用途に最適な丈夫で高品質のセンサを取り揃えています。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable 1 つのハウジングに収めたオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このコンパクトなセンサは、赤外線 LED ライトによる一定距離の逆反射検出機能を使用して光を発します。反射板により物体や表面を非接触で検出することができます。また、 RS Pro の回帰反射型光電センサは、優れた干渉防止性能を備えているため、透明な物体を使用するさまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 透明な物体の検出に最適な逆反射検出センサです エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 m の広い検出距離で物体を検出可能 距離 PNP NO NC 出力 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 特殊なオンディレー及びオフディレー機能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。逆反射型光電センサは、赤外線( IR )又は可視 LED 電球のいずれかを備えており、反射板を使用して受光器にバウンスされた光を放射します。通過する物体によってライトビームが遮断されると、ターゲットが特定されます。このため、回帰反射型センサは、透明な物体を含む用途に最適で、次のような幅広い領域で使用できます。 製造機械 家庭用電気製品 洗面所施設 規格 IP67 CE 。 よくある質問 これにはトランスミッタとレシーバが含まれますか? はい。このセンサは、トランスミッタとレシーバを つのコンパクトなユニットに統合しています。 検出距離は調整可能ですか? いいえ、このセンサの検出距離は m です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 再帰反射検出範囲 = 5 m出力タイプ = PNP NO+NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 端子ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <30ms動作温度 Min = -15℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ 角形 検出範囲 5 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ 角形 検出範囲 5 m

    RS PRO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = 角形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 m出力タイプ = NPN NO / NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms材質 = PC、ABS℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ 角形 検出範囲 5 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ 角形 検出範囲 5 m

    RS PRO
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = 角形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 m出力タイプ = NPN NO / NC電気的接続 = M8 4ピンコネクタ最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms材質 = PC、ABS℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応