カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Adafruit(9)
- M5Stack(5)
- ビット・トレード・ワン(4)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- ADAFRUIT INDUSTRIES(2)
- エーモン(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- ケニス(1)
- メイワパーツ(1)
- Seeed Studio(1)
- テクノアルタエンジン(1)
- akita11(1)
- WORLDSEMI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「neopixel」の検索結果

RS PRO IP20 LEDテープ
RS PRO¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷●シリーズ:LS ●RS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長 . LED数 60個/メートル 広視野角 120 ° IP20 カラーオプション クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー