カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • ダイヤトレンド(60)
  • 関西通信電線(58)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • 三桂製作所(41)
  • TDK(40)
  • 三菱電機(36)
  • フルーク(FLUKE)(34)
  • コガネイ(32)
  • 大阪魂(28)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • 古藤工業(Monf)(24)
  • スナオ電気(24)
  • 日本ケミコン(24)
  • MURATA(村田製作所)(19)
  • INFINEON(18)
  • ローヤル電機(17)
  • Manfrotto(14)
  • VISHAY(13)
  • 桑名金属工業(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf 50」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 100nF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 100nFRS PRO
2,498税込2,748
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100nFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 4 (Dia.) x 7mm長さ = 7mm高さ = 7mm直径 = 4mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000hRSアルミ7 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 220nF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 220nFRS PRO
2,998税込3,298
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220nFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RSリーク電流 = <=0.01 CV又は3 μA @ 1分汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 470nF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 470nFRS PRO
3,998税込4,398
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470nFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 470nF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 470nFRS PRO
2,298税込2,528
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 220nF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 220nFRS PRO
8,300税込9,130
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様電圧:50V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:5 (Dia.) x 11mm高さ:11mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:2mmリード径:0.5mm寿命:1000h直径:5mmリップル電流:2.9mAリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 330nF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 330nFRS PRO
1,698税込1,868
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 330nFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS誘電正接 = 10%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応