カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • NSK(日本精工)(648)
  • 三木プーリ(28)
  • 三菱電機(22)
  • NTN(エヌティーエヌ)(7)
  • NACHI(不二越)(3)
  • SMC(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • THK(1)
  • 内外電機(1)
  • アメリカン電機(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • Sifam Tinsley(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf形」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 貫通形EMIフィルタ (貫通コンデンサ) FLTMシリーズ 1000MHz RS PRORS Pro 貫通形EMIフィルタ (貫通コンデンサ) FLTMシリーズ 1000MHzRS PRO
5,398税込5,938
1個
当日出荷
仕様シリーズ = FLTM最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 350 V dc取り付けタイプ = パネルマウント動作周波数 = 1000MHz寸法 = 4.7 (Dia.) x 32.7mm高さ = 22.2mm長さ = 32.7mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -55℃静電容量 = 5nFRS Pro信号フィルタ. 筒形コンデンサにフェライトインダクタを組み合わせた、RS ProのPI型RFI抑制フィルタ製品です。10 MHz~10 GHzでの高挿入損失が求められる一方で、DC及び低周波における電圧降下が無視できる、そうした用途に最適です。. 特長:. シャーシ取り付け品とはんだ付け品. シャーシ取り付け品は識別用に先端を色分けRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 85dB スルーホール RS PRORS Pro 圧電ブザー 85dB スルーホールRS PRO
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 1V ac最大供給電圧 = 20V acサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波直径 = 12mm高さ = 5.5mm寸法 = 12 x 5.5mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃最大周波数 = 4kHz静電容量 = 12nF丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 78dB スルーホール RS PRORS Pro 圧電ブザー 78dB スルーホールRS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 1V ac最大供給電圧 = 30V acサウンドレベル = 78dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 17mm高さ = 7mm寸法 = 17 (Dia.) x 7mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 4.5kHz静電容量 = 15nF丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 88dB スルーホール RS PRORS Pro 圧電ブザー 88dB スルーホールRS PRO
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ = スルーホール最大供給電圧 = 30V acサウンドレベル = 88dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波直径 = 22.8mm高さ = 13.5mm寸法 = 22.8 (Dia.) x 13.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 2.4kHz静電容量 = 90nF丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 貫通形EMIフィルタ (貫通コンデンサ) FLTMシリーズ 1000MHz RS PRORS Pro 貫通形EMIフィルタ (貫通コンデンサ) FLTMシリーズ 1000MHzRS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = FLTM最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 350 V dc取り付けタイプ = パネルマウント動作周波数 = 1000MHz寸法 = 4.7 (Dia.) x 32.7mm高さ = 22.2mm長さ = 32.7mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -55℃静電容量 = 1.5nFRS Pro信号フィルタ. 筒形コンデンサにフェライトインダクタを組み合わせた、RS ProのPI型RFI抑制フィルタ製品です。10 MHz~10 GHzでの高挿入損失が求められる一方で、DC及び低周波における電圧降下が無視できる、そうした用途に最適です。. 特長:. シャーシ取り付け品とはんだ付け品. シャーシ取り付け品は識別用に先端を色分けRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 80dB スルーホール RS PRORS Pro 圧電ブザー 80dB スルーホールRS PRO
689税込758
1個
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 1V ac最大供給電圧 = 20V acサウンドレベル = 80dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 13.8mm高さ = 6.8mm寸法 = 13.8 (Dia.) x 6.8mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +70℃最大周波数 = 4.5kHz静電容量 = 13nF丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応