カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Panasonic(パナソニック)(7)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- ベン(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- TDK(1)
- 三菱電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- カナイ(1)
- 伸興電線(1)
- SBS(1)
- SES(1)
- Sonitron(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nf090」の検索結果
特価

RS Pro 圧電ブザー 108dB パネルマウント
RS PRO¥719税込¥7911個7日以内出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最大供給電圧 = 1V acサウンドレベル = 108dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 22.5mm高さ = 3.2mm寸法 = 22.5 (Dia.) x 3.2mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 1kHz静電容量 = 90nF円形トランスデューサ、配線タイプ. 小型で高いサウンド出力を備えた円形トランスデューサのシリーズです。. 特長と利点:. 円形ケース入りのトランスデューサ フライングリード接続あり / なし品を用意 高音響出力 作動には外部回路が必要
RS Pro 圧電ブザー 88dB スルーホール
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷仕様取り付けタイプ = スルーホール最大供給電圧 = 30V acサウンドレベル = 88dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波直径 = 22.8mm高さ = 13.5mm寸法 = 22.8 (Dia.) x 13.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 2.4kHz静電容量 = 90nF丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応