仕様シリーズ = FLTM最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 350 V dc取り付けタイプ = パネルマウント動作周波数 = 1000MHz寸法 = 4.7 (Dia.) x 32.7mm高さ = 22.2mm長さ = 32.7mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -55℃静電容量 = 1.5nFRS Pro信号フィルタ. 筒形コンデンサにフェライトインダクタを組み合わせた、RS ProのPI型RFI抑制フィルタ製品です。10 MHz~10 GHzでの高挿入損失が求められる一方で、DC及び低周波における電圧降下が無視できる、そうした用途に最適です。. 特長:. シャーシ取り付け品とはんだ付け品. シャーシ取り付け品は識別用に先端を色分けRoHS指令(10物質対応)対応