カテゴリ
- 制御機器(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(37)
- 雅(35)
- 三菱電機(26)
- エスコ(24)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- イシハシ精工(22)
- TDK(19)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- SKC(14)
- サンドビック(13)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- MURATA(村田製作所)(12)
- FACOM(11)
- CHINO(チノー)(8)
- TOTO(8)
- CKD(7)
- フルーク(FLUKE)(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「nf2」の検索結果
特価

RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:100μV dc
RS PRO¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 40mF最大周波数 = 40MHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = IDM103NDC電流測定分解能 = 10μA dc抵抗測定分解能 = 100mΩ静電容量測定分解能 = 1pF幅 = 55mm保護ホルスタ、プローブストレージ、リードセット線、電池、取扱説明書を付属. RS Pro IDM103Nデジタルマルチメータ. RS Pro IDM103Nは、4000カウント表示と42セグメント棒グラフのハイスペック性能を発揮します。. 特長と利点:. 10 A (連続)電流範囲 データ保持 / 相対モード 1 MHzカウンタ、フル9999カウントディスプレイ付き ダイオードテスト / 導通ブザー 静電容量範囲: 4 nF → 40 μF 本線抵抗範囲 手動取り消し可能な全自動範囲設定 自動電源シャットダウン デジタルディスプレイの更新レート: 2/秒 棒グラフディスプレイの更新レート: 20/秒 400 mA~10 A範囲のヒューズ保護 IP64等級の防塵 / 防水性能 Oリング密封ケースによる防水機能 デュアル高エネルギーヒューズ保護RoHS指令(10物質対応)対応