カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 三菱電機(18)
- 日東工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nf32-svf 3p」の検索結果

RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,10μF,±10%
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様静電容量 = 10μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 35 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYPコンデンサファミリ = フィルムMRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応