カテゴリ

  • 作業工具(54)
  • 制御機器(15)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(13)
  • 室本鉄工(317)
  • イマオコーポレーション(264)
  • エスコ(191)
  • KNIPEX(クニペックス)(149)
  • 三菱電機(98)
  • スリーピークス(89)
  • フジ矢(76)
  • TSUNODA(ツノダ)(69)
  • KEIBA(61)
  • ベッセル(59)
  • BAHCO(バーコ)(48)
  • トヨタ(47)
  • VICTOR(花園工具)(42)
  • KLEIN TOOLS(42)
  • ニッサン(38)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(36)
  • ミツビシ(33)
  • TRUSCO(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「niltupa」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッパ RS Pro エンドカッター 5インチ RS PROニッパ RS Pro エンドカッター 5インチRS PRO
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷
仕様タイプ = エンドカッター全体長さ = 5インチ材質 = ハイカーボンスチール切削能力 銅線 = <1.6mmスチールワイヤの切断には使用しないでください。. RS Proハイカーボンスチールエンドニッパープライヤ. RS Proブランドの熱可塑樹脂グリップ付きハイカーボンスチールエンドニッパープライヤは、表面ぎりぎりに切断したい場合に便利な優れたカッターです。ブレード先端付きで、1.6 mm未満の直径の銅ワイヤの切断に最適です。
RS PRO Side 全体長さ:138 mm 最大切断能力:2mm RS PRORS PRO Side 全体長さ:138 mm 最大切断能力:2mmRS PRO
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 138 mmジョー長さ = 10mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 2mmカットタイプ = フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ニッパー RS PRORS PRO ニッパーRS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
切断能力(mm)10全長(mm)160適合材アルミ、銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO光ファイバカッター ニッパー 全体長さ:145 mm 最大切断能力:2mm RS PRORS PRO光ファイバカッター ニッパー 全体長さ:145 mm 最大切断能力:2mmRS PRO
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
切断タイプ = 光ファイバカッター材料カット = ケブラー防爆 = なし全体長さ = 145 mmジョー長さ = 32mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = あり材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 2mmカットタイプ = アングルRS Pro Micro-tek ESDせん断はさみ. この精密ESD RS Pro安全Micro-tekはさみは、せん断力を利用して切断するので、よりきれいに切断でき、機械的な衝撃が少なくなります。この耐衝撃システムの最大の利点は、標準のワイヤカッターに比べて、ワイヤの切断時に半分の力をかけるだけで良い点にあります。特長と利点. ピアノ線、ケブラーファイバ / ミニせん断ヘッドのオプション 強力で堅牢 人間工学の最新の進歩を反映したサイズと形状. ハンドル. エルゴノミック. ユーザーフレンドリ. 作業者の快適性を最大化する丸型. 作業者が快適に使える柔らかい握り面. つまみやすい. 滑り止めゴムを使用. バイコンポーネントESD安全素材
RS PRO Side 全体長さ:132 mm 最大切断能力:0.8mm RS PRORS PRO Side 全体長さ:132 mm 最大切断能力:0.8mmRS PRO
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
RS Pro ESDニッパ
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = なし全体長さ = 132 mmジョー長さ = 8mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = あり材質 = 鉄最大切断能力 = 0.8mmカットタイプ = フラッシュ
RS PRO ニッパー 全体長さ:250 mm 最大切断能力:82mm RS PRORS PRO ニッパー 全体長さ:250 mm 最大切断能力:82mmRS PRO
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
替え刃は 個入りボックスで販売しています RS 品番 359554 を参照 359554 を参照 してください。RS Pro リボンケーブル信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのリボンケーブルカッターは、リボンケーブルをきれいに切断するための最も効率的な方法です。ほとんどのケーブルカッターとニッパとは異なり、幅広のフラットケーブルを均一に切断する長いブレードを備えています。また、ケーブルコアがゆがむことも変形することもない、垂直、圧搾せずに切断できるケーブルガイドも内蔵されています。人間工学に基づいたグリップを備えたこの工具は、簡単かつ快適に使用できます。このフラットリボンケーブルカッターはブレードも交換可能で、工具の寿命を延ばすことができます。 359-554 359-554 5 枚入りのスペアブレードです. 特長と利点フラットリボンケーブルを切断するための工具. 人間工学に基づいたハンドル設計により、長時間でも快適に使用できます. ブレードを交換できるため、長い工具寿命を確実にカットできます. 最大 64 の導体 (82 mm ) のケーブルを 1.27 mm のセンターに配置します. 用途ほとんどのケーブルカッターは丸形ケーブルに最適化されていますが、このケーブルカッターは、特に幅広でフラットなケーブル形状に適しています。そのため、リボンケーブルを設置する必要がある用途には不可欠です。プロトタイピングやデバイスのメーカーから IT ケーブルの敷設まで、このツールは最適です。このワイヤカッターは VDE 認定ですか?このワイヤカッターは VDE 認定ではないため、活線電気ケーブルには使用できません。RS Proを選ぶ理由RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様切断タイプ = リボンケーブルカッター材料カット = 硬質ガラス充填ナイロンアンビル防爆 = なし全体長さ = 250 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 82mmカットタイプ = リボンケーブルカッター
RS PRO Side 全体長さ:110 mm 最大切断能力:1.2mm RS PRORS PRO Side 全体長さ:110 mm 最大切断能力:1.2mmRS PRO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RS Pro カッター
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = なし全体長さ = 110 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.2mmカットタイプ = セミフラッシュ
RS PRO ニッパー 全体長さ:165 mm 最大切断能力:3mm RS PRORS PRO ニッパー 全体長さ:165 mm 最大切断能力:3mmRS PRO
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
RS Pro ライトデューティケーブル. 信頼の RS PRO がお届けするこのケーブルカッターは、銅線その他のライトデューティ用途の切断に適しています。この製品は、湾曲ジョーを備えているため、銅線やその他の素材のせん断動作に優れています。カッターには安全キャッチが付いており、使用しないときにジョーを所定の位置にロックできます。 このワイヤカッターはステンレススチール製で、人間工学に基づいた滑りにくいハンドルを備え、必要な快適性と操作性が得られます。また、テンションリターンスプリングにより動作が簡単です。 特長と利点 湾曲ジョーにより、銅線を効率的に切断できます 成形ハンドルグリップ スプリングリターンジョー ジョーをロックする安全キャッチが閉じている 用途 この銅ケーブルカッターは、電気分野、又は通信や建設作業での小さなワイヤの切断に多くの用途で使用されています。銅ワイヤの切断に一般的に使用されていますが、木製スティック、厚紙、ロープ、プラスチックカード、及びファブリックの切断にも対応しています。このため、このケーブルカッターは家庭用及び産業用のさまざまな用途で使用されています。このケーブルカッターは、エンジニア、メンテナンス作業、電気技術者にとって便利な工具箱になっています。 手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる素材を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様切断タイプ = ケーブルカッター材料カット = 銅線防爆 = なし全体長さ = 165 mmジョー長さ = 13mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = ステンレス鋼最大切断能力 = 3mm切削能力 銅線 = 3mm
RS PRO斜め切りカッター ニッパー 全体長さ:114 mm 最大切断能力:0.8mm RS PRORS PRO斜め切りカッター ニッパー 全体長さ:114 mm 最大切断能力:0.8mmRS PRO
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
切断タイプ = 斜めカッター材料カット = ソフトワイヤ防爆 = なし全体長さ = 114 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = クロームバナジウム鋼最大切断能力 = 0.8mmRS PRO CR-Vサイドカッティングプライヤー. RS PROブランドのクロムバナジウムスチール製サイドカッティングプライヤーは、細径ワイヤの保持、曲げ、ねじり、ストリッピング、又は切断などの精密作業を行うのに最適な工具です。また、このカッティングプライヤー(別名傾斜ニッパー)は、プロの電気技術者が工具箱に加えるべき、最も実用的なタイプの手工具の1つです。 RS PROでは、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズやスタイルのニッパーなど、広範な手工具を取り揃えています。ESD対策タイプもあります。メーカーでは、最大1000 Vまでの電圧から作業員を保護するように設計されている絶縁VDEプライヤー及びカッターも取り揃えています。 この製品には次のモデルがあります。 ; 847-3784 847-3784 - 4.5インチサイドカッタープライヤー、軟線切断能力: ;1.3 mm ; 847-3780 847-3780 - 4.5インチカッタープライヤー、スリム型、軟線切断能力: ;0.8 mm. 特長と利点: デュアルツール 強度と耐久性に優れたクロムバナジウムスチール製 快適で使いやすいエルゴノミックハンドル. 代表的用途 サイドカッタープライヤーは、多くの用途で使用され、ワイヤの切断に適しています。 電気仕様 通信及び建設作業. よくある質問 どのようなサイズのサイドカッターがありますか. 全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる材料を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。錆びないよう完全に乾燥させてから、乾燥した場所に保管してください。
ニッパ RS Pro Side 4.5インチ RS PROニッパ RS Pro Side 4.5インチRS PRO
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
仕様タイプ = サイドカッター全体長さ = 4.5インチ材質 = クロームバナジウム鋼切削能力 ソフトワイヤ = <1.3mmRS Pro CR-Vサイドカッティングプライヤ. RSブランドのクロムバナジウムスチール製サイドカッティングプライヤは、細径ワイヤの保持、曲げ、ねじり、剥離、又は切断を行うのに最適な工具です。 また、このカッティングプライヤは、専門の電気技術者の工具キットにも加えるべき、市販の最も実用的なタイプの優れた手動工具です。. 特長と利点 ; デュアルツール ; クロムバナジウムスチール製 ; エルゴノミックハンドル
ニッパ RS Pro Side 4-1/2インチ RS PROニッパ RS Pro Side 4-1/2インチRS PRO
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
仕様タイプ = サイドカッター全体長さ = 4-1/2インチジョー長さ = 7mmESD対応 = あり材質 = ハイカーボンスチール切削能力 銅線 = <1.3mmRS ESDサイドカッター. 業務用静電気対策タイプサイドカッターは、ハイカーボンスチール製で、優れた強度と耐久性を実現しています。 直径1.3 mm未満の銅ワイヤの切断用に設計されています。. SMDとリードに最適 ESD安全 使いやすいように最適化 スプリング作動 4-1/2インチ又は5インチのタイプを用意
ニッパ RS Pro Side 5インチ RS PROニッパ RS Pro Side 5インチRS PRO
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
仕様タイプ = サイドカッター全体長さ = 5インチジョー長さ = 8mmESD対応 = あり材質 = ハイカーボンスチール切削能力 銅線 = <1.3mmRS ESDサイドカッター. 業務用静電気対策タイプサイドカッターは、ハイカーボンスチール製で、優れた強度と耐久性を実現しています。 直径1.3 mm未満の銅ワイヤの切断用に設計されています。. SMDとリードに最適 ESD安全 使いやすいように最適化 スプリング作動 4-1/2インチ又は5インチのタイプを用意
ニッパ RS Pro Side 5インチ RS PROニッパ RS Pro Side 5インチRS PRO
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
仕様タイプ = サイドカッター全体長さ = 5インチESD対応 = あり材質 = ハイカーボンスチール切削能力 銅線 = <1.6mmRS ESDヘビーデューティサイドカッター. 業務用のESD 5インチ安全サイドカッターは、ハイカーボンスチール製で優れた強度と耐久性を発揮します。 直径1.3 mm未満の銅ワイヤの切断用に設計されています。. SMDとリードに最適 ESD安全 使いやすいように最適化 スプリング作動 スチールワイヤの切断には使用しないでください。
RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:132 mm 最大切断能力:0.81mm RS PRORS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:132 mm 最大切断能力:0.81mmRS PRO
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 132 mmジョー長さ = 10mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = あり材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 0.81mmカットタイプ = フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:140 mm 最大切断能力:1.8mm RS PRORS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:140 mm 最大切断能力:1.8mmRS PRO
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
切断タイプ = サイドカッター材料カット = 硬線 ソフトワイヤ防爆 = なし全体長さ = 140 mmジョー長さ = 20mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 1.8mm. このRS PROプロフェッショナルプロ用傾斜ニッパーは、Duo Techソフトグリップハンドルを備え、軟線や硬線の切断に最適な、工具箱に入れておくべき1本です。特長と利点: サイズ: 140 mm、160 mm、180 mmDuoTechエルゴノミックハンドル - 使いやすく快適なグリップ材質: スチール表面は電気メッキコーティング研磨仕上げ 代表的な用途 傾斜ニッパー(別名サイドカッター)は、細いワイヤを切断する多くの用途で使用されています。電気仕様通信及び建設作業. よくある質問 フラッシュカッターと傾斜ニッパーの違いは何ですか. フラッシュカッターはワイヤを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。つまり、ワイヤの端が斜めに切断されます。また、フラッシュカッターで切った方がワイヤの端が滑らかで均一になります。 どのようなサイズのニッパーがありますか. 全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる材料を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:140 mm 最大切断能力:1.8mm RS PRORS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:140 mm 最大切断能力:1.8mmRS PRO
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
RS PRO傾斜ニッパー. RS PRO の G12 シリーズ絶縁スチール傾斜ニッパーは、電気ワイヤやケーブルの切断用の高品質 VDE 認定ニッパーです。RS Pro 絶縁カッターは、最大 1000 V ac 又は 1500 V dc での作業に最適で、電気に対する優れた保護性能を発揮します。この汎用カッターは、クロム仕上げのスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を備えています。この VDE 絶縁カッターは、 DuoTech ソフトグリップハンドルも備えており、使用時のグリップ性と快適性が向上しています。この汎用傾斜ニッパーは、通電中の回路や通電中の回路が存在する可能性のある領域での作業に最適です。特長と利点. VDE 絶縁、最大 1000 V ac 又は 1500 V dc の作業に最適 DuoTech ソフトグリップハンドルにより、グリップ性と操作性が向上 電線やケーブルの切断に最適な傾斜ニッパー クロム仕上げのスチール構造により、優れた耐久性と腐食性を実現 さまざまなサイズが用意されています. 用途. 絶縁カッターは、通電中の作業や通電中の回路での作業に最適で、感電事故を防止しながら幅広い作業を確実に実行できます。絶縁プライヤは、次のようなさまざまな場所で一般的に使用されています。 鉄道のメンテナンス 電気工学 DIY インストール 電気技術者. よくある質問. 絶縁工具を使用する理由. 絶縁手動工具は、通電中の回路で作業する場合に感電事故を防止するために不可欠です。VDE 認定手動工具を使用すれば、鉄道の線路など、通電する必要がある回路で確実に作業することができます。通電中の回路や露出している通電中のコンポーネントで作業する場合は、絶縁工具が不可欠で、通電していないと感電事故や負傷、死亡のおそれがあります。絶縁工具を安全に使用する方法. 使用する前に、目で Visual Check を行って、亀裂、傷、切断部がないことを確認してください。内部の物質が露出し、怪我のリスクが高まるためです。 絶縁工具は、絶縁材を損傷するおそれのある鋭利な物体から常に保管し、保管しておいてください。 最大限の保護と長期間の耐用年数を確保するために、定期的に清掃および保守してください。 熱源から離れた場所に保管してください. 安全. 通電中の回路で作業する場合は、絶縁材で覆われていない工具の部品に触れないでください。最大限の保護を得るため、手袋やブーツなどの保護服を着用してください。
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 硬線 ソフトワイヤ防爆 = なし全体長さ = 140 mmジョー長さ = 20mmVDE/1000V認証 = あり高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 1.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:180 mm 最大切断能力:2mm RS PRORS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:180 mm 最大切断能力:2mmRS PRO
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
切断タイプ = サイドカッター材料カット = 硬線 ソフトワイヤ防爆 = なし全体長さ = 180 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 2mmDIN/ISO5749、TS11071. RS強力傾斜ニッパー. RSの強力傾斜ニッパーは、テコ比の大きなカッターが必要な場合に最適です。ピアノ線を含む各種のワイヤを切断できます。 この強力なカッターは、研磨仕上げのDuoTechソフトグリップエルゴノミックハンドルにより、使いやすくなっています。
RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:180 mm 最大切断能力:2.7mm RS PRORS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:180 mm 最大切断能力:2.7mmRS PRO
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
RS PRO VDE傾斜ニッパー. RS PRO VDE傾斜ニッパーは、高品質スチール製で、長さは180 mmです。これらのニッパーは、ワイヤーの切断やストリッピングに最適で、プロの電気技術者が工具箱に入れておくべき1本です。 RS PROでは、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズやスタイルのニッパーなど、広範な手工具を取り揃えています。ESD対策タイプもあります。メーカーの絶縁VDEプライヤ及びニッパーは、最大1000 Vまでの電圧から作業員を保護するように設計されています。グリップは持ちやすく操作しやすいエルゴノミック形状になっています。電気用途にも産業用途にも使用できます。特長と利点: 材質: 高品位スチール製、鏡面仕上げ、滑り止め付き 2種類の材質から作られた使いやすいハンドル VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠 軟線 / ピアノ線用(P) 過酷で耐久性が試される用途に対応するパワージョイントと精密切れ刃 ベベル刃(外側) 全長180 mm. 代表的な用途 傾斜ニッパー(別名サイドカッター)は、細いワイヤーを切断する多くの用途で使用されています。 電気仕様 通信及び建設作業. よくある質問 フラッシュカッターと傾斜ニッパーの違いは何ですか. フラッシュカッターはワイヤーを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。つまり、ワイヤーの端が斜めに切断されます。また、フラッシュカッターで切った方がワイヤーの端が滑らかで均一になります。 どのようなサイズのニッパーがありますか. 全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤーを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる素材を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 硬線 ソフトワイヤ防爆 = なし全体長さ = 180 mmVDE/1000V認証 = あり高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 2.7mm切削能力 ピアノ線 = 2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:128 mm 最大切断能力:0.8mm RS PRORS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:128 mm 最大切断能力:0.8mmRS PRO
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
切断タイプ = サイドカッター材料カット = ソフトワイヤ防爆 = なし全体長さ = 128 mmジョー長さ = 20mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = あり材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 0.8mmカットタイプ = アングルRS PRO 12
RS PRO ニッパー 全体長さ:147 mm 最大切断能力:1.3mm RS PRORS PRO ニッパー 全体長さ:147 mm 最大切断能力:1.3mmRS PRO
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様切断タイプ = 斜めカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 147 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ニッパー 全体長さ:130 mm 最大切断能力:0.64mm RS PRORS PRO ニッパー 全体長さ:130 mm 最大切断能力:0.64mmRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様切断タイプ = 斜めカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 130 mmジョー長さ = 8mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 0.64mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ニッパー 全体長さ:180 mm 最大切断能力:18mm RS PRORS PRO ニッパー 全体長さ:180 mm 最大切断能力:18mmRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様切断タイプ = ケーブルカッター材料カット = アルミ線、 銅線防爆 = あり全体長さ = 180 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 18mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Side 全体長さ:132 mm 最大切断能力:0.8mm RS PRORS PRO Side 全体長さ:132 mm 最大切断能力:0.8mmRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
RS Pro汎用電子機器用ニッパ
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = なし全体長さ = 132 mmジョー長さ = 8mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 0.8mmカットタイプ = フラッシュ
RS PRO ニッパー 全体長さ:147 mm 最大切断能力:1.3mm RS PRORS PRO ニッパー 全体長さ:147 mm 最大切断能力:1.3mmRS PRO
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様切断タイプ = 斜めカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 147 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = あり材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Side 全体長さ:160 mm 最大切断能力:3.5mm RS PRORS PRO Side 全体長さ:160 mm 最大切断能力:3.5mmRS PRO
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
RS Pro VDE 傾斜ニッパ. メーカー独自の RS Pro ブランドの高品質なワイヤカッターは、電気技術者の工具ボックスに追加すると便利で、 VDE 用途に適しています。人間工学に基づいて設計された弓形ハンドルが長時間快適に使用でき、 PVC 製のカバーでしっかりグリップします。また、操作中に指を挟まないようにフィンガーガードも備えています。 軽量で堅牢なこれらのワイヤニッパは、ワイヤ切断用途向けの高速かつ効率的な工具で、正確な測定を可能にします。 特長と利点 VDE の用途に適しています 外側のベベルカット ピアノ線でも柔らかい切れ刃を作ることができます Durable な滑りにくいグリップ付きの つの堆肥処理ハンドルグリップとフィンガーガード 用途 ワイヤカッター(ニッパ)は、家庭用と産業用のあらゆる用途で使用されています。プロトタイピングやデバイスアセンブリからケーブルの取り付けまで、ワイヤカッターは不可欠です。次の用途でよく使用されます。 電気技術者 保守作業員 エンジニア 面取り ベベルワイヤカッターの利点は何ですか? ベベル切断ワイヤカッターはより頑丈なブレードを備えている傾向があり、 Durable がただし、フラッシュカッターとは異なり、カットワイヤに「スパイク」又は角度が残る傾向があり、繊細なコンポーネントを使用する場合には望ましくない可能性があります。必要に応じて、ワイヤのフラッシュカット又は直線カットが必要かどうかに応じて、カットタイプのワイヤカッターを選択することが重要です。 プライヤなどの他の工具にはケーブルカッターが組み込まれていますが、通常、専門のワイヤカッターを使用すると、より快適ですっきりとした、安全なワイヤ切断が可能になります。 このワイヤカッターは VDE 認定ですか? 電気工事で安全に使用できる高品質プライヤをお探しの場合は、この傾斜ニッパープライヤは VDE 認定を受けているため、最適な選択肢です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。特長と利点. 使いやすい つのコンポーネントハンドル. VDEテスト済み. ミラーポリッシュ仕上げ. ベベル刃(外側)
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 硬質ワイヤ防爆 = なし全体長さ = 160 mmVDE/1000V認証 = あり高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 3.5mm
RS PRO Side 全体長さ:138 mm 最大切断能力:1.3mm RS PRORS PRO Side 全体長さ:138 mm 最大切断能力:1.3mmRS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 138 mmジョー長さ = 10mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Side 全体長さ:152.4 mm RS PRORS PRO Side 全体長さ:152.4 mmRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RS Pro VDE 傾斜ニッパーですメーカー独自の RS Pro ブランドの高品質なワイヤカッターは、電気技術者の工具箱に追加するのに便利です。これらの製品は VDE 認定を受けており、過酷な安全衛生用途での使用に適しています。 1000 V までの電圧から作業員を保護するように設計されています 人間工学に基づいて設計された弓形ハンドルにより、長時間使用しても快適なグリップが確保されています。また、 PVC 製のカバーで確実にグリップできます。VDE ニッパーは、ハンドルにリターンスプリングも付いており、使いやすくなっています。 軽量で堅牢なこれらのワイヤニッパは、ワイヤ切断用途向けの高速かつ効率的な工具で、正確な測定を可能にします。 特長と利点 .クロムモリブデン鋼材 .短いジョーと斜めの切れ刃により、ワイヤを切断できます .熱間リベット式のジョイントにより、スムーズな操作が可能で、ハンドルのぐらつきがありません .人間工学に基づいた快適な握り心地のハンドル 用途 ワイヤカッター(ニッパ)は、家庭用と産業用のあらゆる用途で使用されています。プロトタイピングやデバイスアセンブリからケーブルの取り付けまで、ワイヤカッターは不可欠です。次の用途でよく使用されます。電気技術者 .保守作業員 . エンジニア 対称カッターと傾斜ニッパーの違いは何ですか. サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切断します。つまり、ワイヤの端が斜めに切断されますが、対称カッターではワイヤの高さを切断します。角度付き傾斜ニッパーは、その形状によりボアに近いところで切断できます。フラッシュカッターと呼ばれることもあります。 このワイヤカッターは VDE 認定ですか. VDE 認定であるため、電気使用しても安全です。このため、このプライヤは、特に電気技術者や電気エンジニアに適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = なし全体長さ = 152.4 mmジョー長さ = 16mmVDE/1000V認証 = あり高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO Side 全体長さ:140 mm 最大切断能力:1mm RS PRORS PRO Side 全体長さ:140 mm 最大切断能力:1mmRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RS Pro 精密カッター RS Pro の精密カッターは、軟線から中硬線までさまざまな素材の切断が必要なさまざまな用途に最適です。このカッターは、強度と耐久性に優れたスチール製ジョーで構成されたバイマテリアル構造と、人間工学に基づいたグリップを備えた非対称型のハンドルで手に快適に装着できます。また、グリップには一体型フィンガーガードが付いており、プライヤーが滑りにくくなったり、素材が損傷したり、怪我をしたりすることを防ぎます。小型 Durable カッティングジョーは、狭いスペースでの作業に最適で、コンポーネント内部を簡単に切断できます。 特長と利点 非対称グリッププロファイルで手の形にフィットし、人間工学に基づいて優れた設計になっています バイマテリアルハンドルにより、握り心地が向上しています 高性能を発揮する高レバー比ニッパー 熱間ドロップ鍛造、焼き入れ 焼き戻しスチール 高周波焼入れ精密切れ刃 ねじジョイント設計 ハンドルを開いた位置に戻すバネを内蔵しています 軟線 硬線の切断に最適です。 用途 ニッパーは、さまざまな用途で、さまざまなワイヤを簡単かつ効率的に切断するのに最適です。切断ジョーは、ワイヤをきれいに切断し、ワイヤを損傷したり怪我をしたりするおそれのある鋭利なエッジを防止します。多くの場合、軽量で手に快適にフィットするように設計されており、 DIY 愛好家や次のような専門家によって使用されています。 エンジニア 電気技術者 保守作業員 メカニック よくある質問 切断能力とは この精密カッターは、 mm の切断能力を備えています。 とともに使用するのに適しているものは何ですか? この精密カッターは、仕分けや中硬線の切断に最適です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 中硬線、 ソフトワイヤ防爆 = なし全体長さ = 140 mmジョー長さ = 30mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 1mm
RS PRO ニッパー 全体長さ:180 mm 最大切断能力:14mm RS PRORS PRO ニッパー 全体長さ:180 mm 最大切断能力:14mmRS PRO
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
仕様切断タイプ = ケーブルカッター材料カット = アルミ線、 銅線防爆 = あり全体長さ = 180 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 14mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ニッパー 全体長さ:150 mm RS PRORS PRO ニッパー 全体長さ:150 mmRS PRO
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
仕様切断タイプ = ピンストリップカッター防爆 = あり全体長さ = 150 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ニッパー 全体長さ:170 mm 最大切断能力:10mm RS PRORS PRO ニッパー 全体長さ:170 mm 最大切断能力:10mmRS PRO
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
RS Pro ストレートカットケーブルカッターです. RS Pro の高品質ストレートせん断はさみをご紹介します。このヘビーデューティストレートせん断はさみは、銅ケーブルやアルミケーブルなどのほとんどの切断用途に適した直線切断刃を使用して、切断作業に最適です。この手動工具は業務用や DIY の用途に適しており、カーペット、包装ストラップ、シートメタル、庭の清掃などの頑固な素材を完璧に切断でき、工具箱に入れるのに不可欠な工具です。特長と利点:. シャープで直線的な刃を備えた万能せん断はさみで、きれいかつ正確に切断できます 特にカッターを長時間使用する場合は、ユーザの切削作業を最小限に抑えた高レバー比設計 エルゴノミック DuoTech バイマテリアルグリップハンドルにより、切断時の快適性と操作性が向上しています ハンドルには滑り止めガードも付いており、ブレードに指が挟まれないようになっています 次の素材を汎用的に切断し、高性能に切断するのに最適: / アルミケーブルは最大 10 mm 厚さ 0.5 mm までの銅シート金属製です アルミシート金属、最大 mm mm までのレザー、ゴム、 PVC です 厚紙、最大 10 mm フレキシブルな電気ケーブル、最大 6 mm 包装用ストラップ カーペット. 用途:. せん断はさみ及びニブラーは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のせん断はさみ又は金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートせん断はさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。左側の切断では、廃棄物を左側に、右側のはさみで直線に切断したり、曲線に切断したりできます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 DIY および専門の園芸. 曲線の切断に適していますか?. このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます
仕様切断タイプ = ケーブルカッター材料カット = アルミ線、 銅線防爆 = なし全体長さ = 170 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし最大切断能力 = 10mm切削能力 銅線 = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Side 全体長さ:138 mm 最大切断能力:1.3mm RS PRORS PRO Side 全体長さ:138 mm 最大切断能力:1.3mmRS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 138 mmジョー長さ = 10mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ニッパー 全体長さ:147 mm 最大切断能力:1.3mm RS PRORS PRO ニッパー 全体長さ:147 mm 最大切断能力:1.3mmRS PRO
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
仕様切断タイプ = 斜めカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 147 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ニッパー 全体長さ:132 mm 最大切断能力:0.64mm RS PRORS PRO ニッパー 全体長さ:132 mm 最大切断能力:0.64mmRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様切断タイプ = 斜めカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 132 mmジョー長さ = 10mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 0.64mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Side 全体長さ:138 mm 最大切断能力:1.3mm RS PRORS PRO Side 全体長さ:138 mm 最大切断能力:1.3mmRS PRO
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 138 mmジョー長さ = 12mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ニッパー 全体長さ:145 mm 最大切断能力:1mm RS PRORS PRO ニッパー 全体長さ:145 mm 最大切断能力:1mmRS PRO
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
仕様切断タイプ = 光ファイバカッター材料カット = ケブラー防爆 = あり全体長さ = 145 mmジョー長さ = 30mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Side 全体長さ:138 mm 最大切断能力:1.3mm RS PRORS PRO Side 全体長さ:138 mm 最大切断能力:1.3mmRS PRO
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 138 mmジョー長さ = 10mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = あり材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Side 全体長さ:110 mm 最大切断能力:1.2mm RS PRORS PRO Side 全体長さ:110 mm 最大切断能力:1.2mmRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RS Pro カッター
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = なし全体長さ = 110 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = ステンレス鋼最大切断能力 = 1.2mmカットタイプ = フラッシュ
RS PRO Side 全体長さ:160 mm 最大切断能力:4mm RS PRORS PRO Side 全体長さ:160 mm 最大切断能力:4mmRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = カーボンスチール防爆 = なし全体長さ = 160 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 4mm切削能力 ソフトワイヤ = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Side 全体長さ:138 mm 最大切断能力:1.3mm RS PRORS PRO Side 全体長さ:138 mm 最大切断能力:1.3mmRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 138 mmジョー長さ = 10mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応