カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4)
- ミヤマ電器(3)
- ELPA(1)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- YEC(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「nkk s-114」の検索結果

RS Pro 圧電ブザー 95dB パネルマウント
RS PRO¥6,998税込¥7,6981袋(5個)当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 1.5V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 95dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 29.5mm長さ = 41mm高さ = 24.5mm寸法 = 29.5 (Dia.) x 24.5mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzパネル穴 / フランジ取り付けの連続音ブザーフライングリード. パネル穴又はフランジ取り付けのブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷仕様防水ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、防水RSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が500MΩ、最小絶縁耐性は1000Vrms (海抜0m)です。防水:10cmの深さで100回以上のメーク/ブレークが可能規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.5実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)3@250Vac機械的寿命(万回)20
RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 28mm長さ = 33.5mm高さ = 25.4mm寸法 = 28 (Dia.) x 24.4mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3kHz最小周波数 = 2000Hzパネル穴 / フランジ取り付けの連続音ブザーフライングリード. パネル穴又はフランジ取り付けのブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RS Pro 圧電ブザー 96dB パネルマウント
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 1.5V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 96dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 41.8mm高さ = 16mm寸法 = 41.8 x 16mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 3.3kHz供給電流 = 10mAフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 97dB パネルマウント
RS PRO¥469税込¥5161個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最大供給電圧 = 50V acサウンドレベル = 97dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続長さ = 44.5mm奥行き = 30mm高さ = 5.1mm寸法 = 44.5 x 30 x 5.1mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 4.5kHz供給電流 = 11mAフランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要
RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント
RS PRO(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 30V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 30mm高さ = 10mm寸法 = 30 (Dia.) x 10mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路