カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • トヨタ(4)
  • 日東電工(旧:Permacel)(3)
  • LION (ライオン事務器)(2)
  • SOURIAU(2)
  • 武蔵ホルト(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ハッピー金属(1)
  • トレード(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.686」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エア圧スイッチ RS PRO 686 RS PRO

    エア圧スイッチ RS PRO 686

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    取り付けねじには、必ず長さ6 mm以下のものを使用してください。6 mmより長いものを使用するとベローズに穴が開く可能性があります。空気作動スイッチ、2極素子、表面実装. モメンタリスイッチユニットは、一方のスイッチが作動した後にもう一方のスイッチが作動する2つのSPDTマイクロスイッチコンタクトを搭載。2番目のスイッチを作動させるためにはアクチュエータにさらに圧力を加える必要あり オルタネートスイッチユニットは、同時に作動する2つのSPDTマイクロスイッチコンタクトを搭載 各スイッチの定格は15 A、250 V ac。 4個のNo.4セルフタッピングねじで取り付け 作動圧力: 1.2 psi 最大圧力: 15 psi
    仕様取り付けタイプ = 表面使用 = NO / NCメーカーシリーズ = 686
  • エア圧スイッチ RS PRO 686 RS PRO

    エア圧スイッチ RS PRO 686

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    取り付けねじには、必ず長さ6 mm以下のものを使用してください。6 mmより長いものを使用するとベローズに穴が開く可能性があります。空気作動スイッチ、2極素子、表面実装. モメンタリスイッチユニットは、一方のスイッチが作動した後にもう一方のスイッチが作動する2つのSPDTマイクロスイッチコンタクトを搭載。2番目のスイッチを作動させるためにはアクチュエータにさらに圧力を加える必要あり オルタネートスイッチユニットは、同時に作動する2つのSPDTマイクロスイッチコンタクトを搭載 各スイッチの定格は15 A、250 V ac。 4個のNo.4セルフタッピングねじで取り付け 作動圧力: 1.2 psi 最大圧力: 15 psi
    仕様タイプ = モメンタリ取り付けタイプ = 表面使用 = NO / NCメーカーシリーズ = 686RoHS指令(10物質対応)対応
unc no.6特集
  • おすすめ人気ランキング
  • unc no.6