カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • リーブル(1)
  • HEIKO(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1,309)
  • LION (ライオン事務器)(4)
  • 内村製作所(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 栃木屋(2)
  • BERGEON(2)
  • 大黒工業(2)
  • アズワン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • サンフレックス(1)
  • IK[農業機械](1)
  • NTB(1)
  • オキツモ(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器](1)
  • プラスワンスタイル株式会社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no603」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO SMDレジスタ, 392Ω, 603, 0.1W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 392Ω, 603, 0.1W

    RS PRO
    969税込1,066
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 392Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 603許容差 = 0.01定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 1.1Ω, 603, 0.1W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 1.1Ω, 603, 0.1W

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    この仕様は、 Ruthenium ベースを材質としたあらゆるサイズの角型固定チップ抵抗器に適用されます。小型軽量 信頼性の高い多層電極構造 あらゆるはんだ処理に対応します ロングサイド終端 用途 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ デジタルカメラ、腕時計、電卓 コンピュータ、計装機器 医療及び軍事機器
    仕様抵抗 = 1.1Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 603許容差 = 0.01定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 301kΩ, 603, 0.1W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 301kΩ, 603, 0.1W

    RS PRO
    969税込1,066
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    この仕様は、 Ruthenium ベースを材質としたあらゆるサイズの角型固定チップ抵抗器に適用されます。小型軽量 信頼性の高い多層電極構造 あらゆるはんだ処理に対応します ロングサイド終端 用途 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ デジタルカメラ、腕時計、電卓 コンピュータ、計装機器 医療及び軍事機器
    仕様抵抗 = 301kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 603許容差 = 0.01定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 120kΩ, 603, 0.1W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 120kΩ, 603, 0.1W

    RS PRO
    969税込1,066
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    この仕様は、 Ruthenium ベースを材質としたあらゆるサイズの角型固定チップ抵抗器に適用されます。小型軽量 信頼性の高い多層電極構造 あらゆるはんだ処理に対応します ロングサイド終端 用途 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ デジタルカメラ、腕時計、電卓 コンピュータ、計装機器 医療及び軍事機器
    仕様抵抗 = 120kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 603許容差 = 0.01定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応