カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • AVX(1)
  • EPCOS(10)
  • FARAD(1)
  • KEMET(11)
  • KYOCERA AVX(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
  • Panasonic(パナソニック)(134)
  • Parker UCC(2)
  • VISHAY(23)
  • WIMA(1)
  • ニチコン(15)
  • ルビコン(6)
  • 日本ケミコン(7)
  • 日東工業(2)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsa68」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 電解コンデンサ 6800μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 6800μF

    RS PRO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 680μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 680μF

    RS PRO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 680μF, ,50V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 680μF, ,50V dc

    RS PRO
    ¥24,980税込¥27,478
    1袋(250個)
    8日以内出荷
    RS Pro 電解RS Pro 680 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 50 V dc 、漏洩電流 2 μ A となっています。この低インピーダンスコンデンサの寸法は、 13 mm x 21 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 1650mA 損失係数: 10% リードピッチ: 5mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 0.048 Ω 動作温度範囲: -25 ° C ~ 105 ° C用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様静電容量 = 680μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 Dia. x 21mm高さ = 21mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 16.05A誘電正接 = 10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 68μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 68μF

    RS PRO
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(5個)ほか
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応