カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Panasonic(パナソニック)(153)
- VISHAY(28)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
- ニチコン(14)
- KEMET(11)
- EPCOS(10)
- 日本ケミコン(6)
- Parker UCC(2)
- 京セラ(1)
- ルビコン(1)
- AVX(1)
- WIMA(1)
- FARAD(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「nsa68」の検索結果
特価

RS PRO コンデンサ 680μF, ,50V dc
RS PRO¥24,980税込¥27,4781袋(250個)7日以内出荷RS Pro 電解RS Pro 680 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 50 V dc 、漏洩電流 2 μ A となっています。この低インピーダンスコンデンサの寸法は、 13 mm x 21 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 1650mA 損失係数: 10% リードピッチ: 5mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 0.048 Ω 動作温度範囲: -25 ° C ~ 105 ° C用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007仕様静電容量 = 680μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 Dia. x 21mm高さ = 21mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 16.05A誘電正接 = 10%RoHS指令(10物質対応)対応