カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Advantech(アドバンテック)(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- BELL(4)
- KANON(中村製作所)(1)
- KYO-EI(7)
- Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- SPARKFUN(6)
- StarTech.com(2)
- イリヤコスメティクス(1)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- ニッサン(1)
- ハネウェル(1)
- ホンダ(3)
- ラフアンドロード(1)
- 三菱ふそう(9)
- 日野自動車(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

RS PRO シリアルケーブル, 5m
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷RS Pro NULL モデムRS Pro 5 m D9 メス対 D9 メス NULL モデムケーブルは、グレーの PVC ケーブルフレックスを備えています。コネクタフードはグレーの PVC 製で、フードの端にケーブルを支持し、フードの周りでケーブルが割れないようにするストレインリリーフを備えています。ケーブルフレックスの外径は 4 mm 及び 28 AWG で、コネクタは腐食を防止するために金フラッシュピンを備えています。モデムを使用してシリアルポートを使用して 2 台の PC を接続するために使用されます。特長と利点ドレインワイヤによるフォイルシールド 成形用のつまみネジ認定 CE認定 REACH 準拠仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 9ピンD-subコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 5m外被色 = グレー代表規格 = CE, REACHシールド = アルミマイラーホイルRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら