カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(34)
  • ASUS(エイスース)(17)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(29)
  • CKD(20)
  • COOLER MASTER(25)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(46)
  • Pixio(18)
  • PROST's(25)
  • Seeed Studio(16)
  • SHIMANO(シマノ)(16)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(143)
  • SKC(環境測定)(72)
  • StarTech.com(31)
  • Vance&Hines(29)
  • タカチ電機工業(18)
  • ホンダ(24)
  • 工進(164)
  • 高島計器(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「o st」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO フットスイッチ 2 X SPST N/O RS PRO

    RS PRO フットスイッチ 2 X SPST N/O

    RS PRO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:ST to ST, シングルモード RS PRO

    RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:ST to ST, シングルモード

    RS PRO
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタタイプ = ST to STマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス挿入損失 = 0.1dBハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = STコネクタタイプB = STSTアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 コネクタのフェルール部分を整列 りん青銅アライメントスリーブRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ヘビーデューティフットスイッチ DPST + DPST RS PRO

    RS Pro ヘビーデューティフットスイッチ DPST + DPST

    RS PRO
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPST + DPSTスイッチの動作 = モメンタリ千鳥配列ケースの材質 = アルミダイキャストコンタクトの定格電圧(AC) = 500Vコンタクトの定格電圧(DC) = 24Vコンタクト定格電流 = 6 A (AC15 230 V), 6 A (DC13 24 V)スイッチ環境 = 耐久性用IP評価 = IP67コンタクト材質 = 銀高さ = 155mmヘビーデューティ、ガード付き. 丈夫なヘビーデューティガード付きフットスイッチです。. 非ラッチタイプ及びオルタネート動作タイプ、誤操作防止用ガード付き 品番< 208-3265') 208-3265/は、アクチュエータが完全に移動するときに、一方のN/C + N/Oコンタクトセットが作動した後にもう一方のN/C + N/Oコンタクトセットが作動する2段階動作 2 x 1.5mm 2 のリード線から最大2 x 2.5mm 2 のワイヤに対応したねじ止め端子及びセルフリフト式クランプ IP67等級のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 200 mA @ 50 V dc、500 mA @ 32 V ac RS PRO

    RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 200 mA @ 50 V dc、500 mA @ 32 V ac

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、丸型(LED付)、このプッシュボタンスイッチは、使用温度範囲が-30→+85℃のさまざまな用途や環境に対応するよう設計され、IP7の保護等級(上部)となっています。このスイッチの内蔵LEDには、さまざまな色のタイプが用意されており、無色透明のレンズが付いています。このスイッチは、単極単投で、オフモメンタリスイッチング動作を実現しています。また、パネルに取り付け可能で、各ユニットには、M12ナット、ロックワッシャ、及び防滴Oリングが付属しています。IP67等級の密閉(上部) コンタクト端子:銀に金めっき、パネル切抜き、LED内蔵丸型ボタン定格電圧(V)AC250@200mA、DC50@200mA接点構成SPSTボタン形状丸形ボタン色黒動作特性モメンタリケース色クロム端末仕様Solder Lug保護等級IP67照明ありLED色赤操作力(N)2-5(最大)材質(コンタクト)銀に金めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)200@50Vdc、500@32Vacコンタクト定格電圧(V)DC50、AC250機械的寿命(万回)100(無負荷時)電気的寿命(万回)50メーク/ブレークサイクル(全負荷時)