カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • ニッセイ(32)
  • 河村電器産業(9)
  • 東洋技研(7)
  • オイレス工業(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • 摂津金属工業(5)
  • NOK(4)
  • Hutchinson(4)
  • CKD(3)
  • シグマ光機(3)
  • アネスティ(3)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
  • 服部(2)
  • 千羽鶴印(エンテック)(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • コフロック(2)
  • 三興製作所[スプロケット](2)
  • 林(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「o-205」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング RS PRO 内径 205mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 205mm ニトリル

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 205mm外径 = 211mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 205mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 205mm ニトリル

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 205mm外径 = 209mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 205mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 205mm ニトリル

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 205mm外径 = 213mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • RS PRO 吸音 ポリイミド, 1m x 950mm x 3mm RS PRO

    RS PRO 吸音 ポリイミド, 1m x 950mm x 3mm

    RS PRO
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 接着ポリイミド音響絶縁、 1 m x 950 mm x 3 mm軽量で強度が高く、高温でも性能を発揮する遮音性能が必要ですか.この防音フォームは、要求の厳しい産業用途に最適な汎用製品です。1 m x 950 mm のロールで、必要なサイズと形状に応じて型抜き又は水ジェット切断が可能です。また、ラミネート加工や溶接によって、広い範囲で連続ロールを作成することもできます。 この独立気泡フォームは、ポリイミド -6 製で、 -70 → +205 ° C の幅広い温度範囲で完全性を維持していますこれは、たとえば機械ガードでの使用に適しています。また、空気、埃、水を撥水性する優れたシール特性も備えています。 防音フォームには接着式の裏張りが付いているので、簡単に貼り付けることができます。オイル、燃料、アルコール、ケトンなどの物質に耐性があるため、高温耐性シールや液面スイッチなどの産業でよく使用されています。特長と利点.ポリイミド防音フォーム .密度は 52 kg/m 3 です .セルサイズ 0.25 mm .長さ 1 m .最小動作温度: -70 o C .最大動作温度は +205 ℃です .引張強度は 1300 kPa 、伸びは 70% ( ISO1798 で測定) .熱伝導率の範囲は 0.036 W/m.k ~ 0.0512 W/mK ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様材料 = ポリイミド長さ = 1m幅 = 950mm厚さ = 3mm裏面粘着 = あり動作温度 Max = +205℃動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流出吸収剤 RS PRO ドラムトッパー RS PRO

    流出吸収剤 RS PRO ドラムトッパー

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    種類 = ドラムトッパー。用途 = 保守。吸収容量 = 5L。内容量 = 5。商標名 = RS PRO。色 = グレー。材質 = ポリプロピレン。重さ = 0.4。寸法 = 560mm x 50mm。。中重量メンテナンスドラムトップカバー. 中重量メンテナンスドラムトップカバー 標準205リットルスチールドラム缶に適合する設計 事前せん孔済みのため、ドラム缶の内容物にアクセス可能 ドラム缶の天面を清潔に保つのに最適 寸法: O 50 cm 吸収性: 1リットル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 195mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 195mm ニトリル

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 195mm外径 = 205mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃