カテゴリ
- 機構部品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- VISHAY(17)
- ニッセイ(12)
- 東洋技研(7)
- オイレス工業(5)
- SAMTEC(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- oneA(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 服部(2)
- NICHIRYO(ニチリョー)(2)
- SWAN(シモジマ)(2)
- 三興製作所[スプロケット](2)
- オリタニ(2)
- MICROCHIP(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- サンワ[テープ](2)
- SMC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「o-208」の検索結果

Oリング RS PRO 内径 202mm ニトリル
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 202mm外径 = 208mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 200mm ニトリル
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 200mm外径 = 208mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
RS Pro ヘビーデューティフットスイッチ DPST + DPST
RS PRO¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPST + DPSTスイッチの動作 = モメンタリ千鳥配列ケースの材質 = アルミダイキャストコンタクトの定格電圧(AC) = 500Vコンタクトの定格電圧(DC) = 24Vコンタクト定格電流 = 6 A (AC15 230 V), 6 A (DC13 24 V)スイッチ環境 = 耐久性用IP評価 = IP67コンタクト材質 = 銀高さ = 155mmヘビーデューティ、ガード付き. 丈夫なヘビーデューティガード付きフットスイッチです。. 非ラッチタイプ及びオルタネート動作タイプ、誤操作防止用ガード付き 品番< 208-3265') 208-3265/は、アクチュエータが完全に移動するときに、一方のN/C + N/Oコンタクトセットが作動した後にもう一方のN/C + N/Oコンタクトセットが作動する2段階動作 2 x 1.5mm 2 のリード線から最大2 x 2.5mm 2 のワイヤに対応したねじ止め端子及びセルフリフト式クランプ IP67等級のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応