カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ホンダ(8)
- リスパック(3)
- ノーブランド(2)
- 長谷川電機工業(2)
- セフティー電気用品(2)
- オフィスマイン(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 富士フイルム(1)
- 三木プーリ(1)
- エネックス(1)
- SUPRA(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- OWON(オウオン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「oc400」の検索結果

RS PRO 熱電対プラグ タイプT無機絶縁熱電対 Tタイプ ミニチュア
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:タイプT無機絶縁熱電対基準適合:IEC熱電対タイプ:Tコネクタサイズ:ミニチュアコネクタ タイプ:フラットピンプラグ/ソケット:プラグ最小温度:-100℃最大温度:400℃タイプT無機質絶縁熱電対、ミニチュアプラグ付き. 絶縁熱接点付きのタイプT無機質絶縁熱電対(非接地型)は、非常に柔軟な構造を特長としており、多様な用途やプロセスに適しています。. 316ステンレススチールシース 直径: 1.0 mm及び1.5 mm 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -100 → +400 oC 「茶色」の識別カラーが付けられた、IEC584準拠のミニチュアフラットピンプラグRoHS指令(10物質対応)対応