カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • A&D(エー・アンド・デイ)(13)
  • オンダ製作所(6)
  • LINKMAN(6)
  • MARWI(6)
  • MUELLER ELECTRIC(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • 菊水電子工業(4)
  • オーエッチ工業(3)
  • 北陽電機(3)
  • モトユキ(3)
  • 愛知時計電機(3)
  • MICROCHIP(3)
  • WISKA(3)
  • ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • イマダ(2)
  • ケナメタル(2)
  • サンハヤト(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「of-10」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO フロート スイッチ ステンレススチール RS PRORS PRO フロート スイッチ ステンレススチールRS PRO
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 標準DINレール端子 TRKシリーズ RS PRORS PRO 標準DINレール端子 TRKシリーズRS PRO
5,998税込6,598
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:TRKケーブルサイズ:22 12 AWGケーブルCSA:0.5 5mm2色:茶定格電流:15A端子方法:埋め込みネジ定格電圧:600 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃The disconnect terminal (stock no. 815-723 815-723 is for isolation purposes only. Do not use to switch equipment on or off when power is applied. UL, CSA. Disconnect. Lever action for isolation of circuits Fingernail or screw driver to open Enclosed design, no end cover needed Cable sizes from 0.2 2.5mm2 Rated at 400V, 10A Same shape as 2.5 to 10mm2 standard terminals
RS PRO 中継用端子台 2極 RS PRORS PRO 中継用端子台 2極RS PRO
2,700税込2,970
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー G20-18-0160RS RS PRORS PRO ワイヤーストリッパー G20-18-0160RSRS PRO
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
仕様ケーブルタイプ:絶縁ストリップ範囲:Maximum of 10mm2最大サイズ:10mm2全体長:160mmRS Pro絶縁ワイヤストリッピングプライヤ、160 mm. RS Proの絶縁ワイヤストリッピングプライヤで、最大1000 V ac又は1500 V dcの作業に最適です。プラスチック絶縁の単線 / 多重より線のストリッピングに最適です。. 特長と利点. VDE認定. 特別な工具鋼. クロム仕上げ. DuoTechソフトグリップハンドルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプ絶縁ストリップ範囲(mm2)Maximum of 10