カテゴリ
- 制御機器(1)
- リレー(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- omron(オムロン)(3,980)
- Aratas(旧:omron)(380)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- JBL(1)
- JVC(1)
- KIBU(4)
- OnRobot(1)
- Weller(1)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- エレコム(5)
- オムロンセンテック(31)
- オムロンヘルスケア(627)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- スノル(2)
- ホンダ(5)
- ラトックシステム(2)
- 岩田製作所(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

RS PRO シグナルリレー SPDT 5V
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷RS Pro DPDT 5 V 極性基板実装リレーは、 Omron G5A-24P 、 Fujitsu FBR46ND 、及びその他すべての BT53 タイプリレーに対するドロップイン代替ソリューションです。。このシリーズでは、他の製品では使用されていない Panasonic DF2仕様コイル電圧 = 5V接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 3 A最大スイッチング電流 DC = 3 A最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcシリーズ = DS長さ = 15mm奥行き = 9.9mm高さ = 9.9mmターミナルタイプ = スルーホールスイッチング電流 = 3A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら