カテゴリ
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- コミネ(196)
- NOJIMA ENGINEERING(112)
- ERECTA(エレクター)(90)
- DAYTONA(デイトナ)(82)
- 矢崎化工(62)
- OREC(オーレック)(46)
- CATEYE(キャットアイ)(45)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(44)
- SHIMANO(シマノ)(39)
- KIJIMA(キジマ)(38)
- ラフアンドロード(35)
- サイバーストーク(35)
- iFace(34)
- GIVI(ジビ)(32)
- プロテック(31)
- IDEAL(31)
- PanzerGlass(31)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(30)
- FORECAST(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「orec」の検索結果
特価

ESDラベル RS Pro 黄 紙 Attention Observe Precautions For Handling Electrostatic Discharge Sensitive Device
RS PRO¥9,898税込¥10,8881リール(1個)7日以内出荷仕様テキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黄パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 76 mm幅 = 37mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = サインESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベルRoHS指令(10物質対応)対応
Switch ILL Rotary selector 19mm Red 12V
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様EN50102、IEC62262:2002. パッケージには、スイッチ、ナット、及びパネルシーリングOリングが含まれます。. アンチバンダルIP67ロータリセレクタスイッチ - (19 mm). ステンレススチール製の維持動作アンチバンダルセレクタスイッチは、IP67パネル上保護及び0.2 Jの衝撃エネルギーに耐えるIK02抵抗を備えています。 赤、緑、青の照明や、定格電圧12 V、24 V及び220 VのLEDを用意しています。. 機械的寿命: 負荷なしで50000回 照光式スイッチ機能の矢印、オン-オンRoHS指令(10物質対応)対応